カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • バイク部品(7)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「92191-1158」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(I/X)チューブ 92192-1128 Kawasaki(I/X)チューブ 92192-1128Kawasaki
379税込417
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番92191-1158代表車種KL250-G1
チューブ 5.3X10.5X175 92191-1201 Kawasakiチューブ 5.3X10.5X175 92191-1201Kawasaki
719税込791
1個
4日以内出荷
代表車種KL250H7F
ダクト エア アウトレット       KL250-G1 14073-1709 Kawasakiダクト エア アウトレット KL250-G1 14073-1709Kawasaki(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
チューブ ブリーザ 92191-1128 Kawasakiチューブ ブリーザ 92191-1128Kawasaki
819税込901
1個
6日以内出荷
代表車種KL250H7F
チューブ 8X12X50 92191-1172 Kawasakiチューブ 8X12X50 92191-1172Kawasaki
189税込208
1個
5日以内出荷
代表車種KL250H7F
フューエルホース NTBフューエルホースNTB(64件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
二重構造で耐油性に優れています。
材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)長さ(m)1
プランジャ スタータ 2LN-14171-00 YAMAHA(ヤマハ)プランジャ スタータ 2LN-14171-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
マニュアル(ワブン サービス) KL KLX250H7F 99925-1202-07 Kawasakiマニュアル(ワブン サービス) KL KLX250H7F 99925-1202-07Kawasaki(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
耐油ゴム系ガソリンホース DAYTONA(デイトナ)耐油ゴム系ガソリンホースDAYTONA(デイトナ)(55件のレビュー)
759税込835
1本ほか
当日出荷
内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m)1付属品ホースクリップ:5個耐圧(MPa)1
耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(204件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷
内側に耐油ゴムを使用した2層構造
耐油温度(℃)100
チューブ 7X12X600 92191-1138 Kawasakiチューブ 7X12X600 92191-1138Kawasaki
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
代表車種ZR400F8F
フュエルホース K-CON(キタコ)フュエルホースK-CON(キタコ)(82件のレビュー)
869税込956
1本ほか
当日出荷
内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
長さ(m)1
クランプ チューブ 92170-1834 Kawasakiクランプ チューブ 92170-1834Kawasaki
279税込307
1個
5日以内出荷
代表車種KLX250SGF
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付 KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付KIJIMA(キジマ)(130件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1仕様クリップ付耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
フューエルホース ALBA(アルバ)フューエルホースALBA(アルバ)(32件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。 定期的な交換をお薦め致します。
材質ゴム長さ(m)1メーカー汎用
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
NL-S耐油ホース 弘進ゴムNL-S耐油ホース弘進ゴム(124件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
ゴムホース(ガソリン用) OHNO(大野ゴム工業)ゴムホース(ガソリン用)OHNO(大野ゴム工業)(54件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
使用圧力(MPa)0.2
ゴムホース ガソリン用 モノタロウゴムホース ガソリン用モノタロウ(73件のレビュー)
999税込1,099
1本(2m)
当日出荷
使用圧力(MPa)0.2長さ(m)2材質耐油性合成ゴム温度範囲(℃)-40~100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ダクト エア フィルタ 14073-1779 Kawasakiダクト エア フィルタ 14073-1779Kawasaki
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
代表車種KL250H7F