カテゴリ

  • バイク純正部品(16)
  • バイク部品(4)

「92191-1423」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルホース NTBフューエルホースNTB(64件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
二重構造で耐油性に優れています。
材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)長さ(m)1
チューブ フィティング - エアスイッチバルブ 92192 - 0354 Kawasakiチューブ フィティング - エアスイッチバルブ 92192 - 0354Kawasaki
279税込307
1個
4日以内出荷
代表車種EJ650A8F主な適合純正品番92191-1423
チューブ フィッティング(タップ) 92191-1422 Kawasakiチューブ フィッティング(タップ) 92191-1422Kawasaki
369税込406
1個
5日以内出荷
代表車種EJ650A8F
チューブ 92190-1060 Kawasakiチューブ 92190-1060Kawasaki(1件のレビュー)
499税込549
1個
5日以内出荷
代表車種ZR250-B9
チューブ 7.3X12.5X260 92059-1492 Kawasakiチューブ 7.3X12.5X260 92059-1492Kawasaki(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
代表車種ZR400F8F
フュエルホース K-CON(キタコ)フュエルホースK-CON(キタコ)(82件のレビュー)
869税込956
1本ほか
当日出荷
内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
長さ(m)1
(I/X)チューブ 92190-1062 Kawasaki(I/X)チューブ 92190-1062Kawasaki(1件のレビュー)
789税込868
1個
4日以内出荷
代表車種ZX250-C4
GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT100GPDUNLOP(ダンロップ)(51件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から12日以内出荷
マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
ON ROAD SPORTS GS19 IRCON ROAD SPORTS GS19IRC(19件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から20日以内出荷
SRやエストレアに代表される、クラシカルなバイクやビンテージマシンにもマッチしたトラディショナルなパターンデザインが魅力です。バイクの足元を飾る、カスタムパーツのワンアイテムとしてもおすすめできます。シチュエーションの変化に富むツーリングでの使用を想定し、高いウェット性能とタイヤ剛性を確保。 フロントタイヤ、リアタイヤともにシングルラジアスを採用することでナチュラルなハンドリングを実現。また、アクティブなライディングにも対応できるように、剛性が極めて高い極太ナイロンカーカスをフロント、リアともに採用しました。特に重量車対応サイズのリアには極太ナイロンカーカスを4枚重ねに。その結果、さらに剛性がアップしました。 マシンの雰囲気を引き出し、足元を引き締めるトラディショナルなセンターリブパターン。プロライダーによる実車評価を繰り返すことにより、メイングルーブとサイプの適正配置化に成功しました。トラディショナルな雰囲気と高性能が、ハイレベルでバランスしています。 スポーツバイアス系タイヤに採用されているコンパウンドをこのタイヤにも採用。トラディショナルなパターンとのマッチングも考慮し、パターンとコンパウンドの相乗効果によりウェットコンディションでも安定したライディングを約束します。
タイプW/TパターンGS19
プラグ 12X25 92068-006 Kawasakiプラグ 12X25 92068-006Kawasaki(10件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
代表車種EN650AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
(I/X)チューブ 4X9X935 ホワイト 92059-1916 Kawasaki(I/X)チューブ 4X9X935 ホワイト 92059-1916Kawasaki(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
代表車種ZX1000-B1
(I/X)チューブ 92059-1748 Kawasaki(I/X)チューブ 92059-1748Kawasaki(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
代表車種EX250-H5
チューブ 4X9X80 92190-1610 Kawasakiチューブ 4X9X80 92190-1610Kawasaki
329税込362
1個
5日以内出荷
代表車種VN800-A1
チューブ 92059-1626 Kawasakiチューブ 92059-1626Kawasaki(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
代表車種ZL400-D2主な適合純正品番92059-1377主な適合車種ZEPHYR X-2004
(I/X)チューブ ドレイン 92192-1034 Kawasaki(I/X)チューブ ドレイン 92192-1034Kawasaki
719税込791
1個
5日以内出荷
代表車種EJ800AGF
フィティング チューブ T タイプ 92005-1017 Kawasakiフィティング チューブ T タイプ 92005-1017Kawasaki
669税込736
1個
当日出荷
代表車種BN125A8F
チューブ 4X10X266 92191-1077 Kawasakiチューブ 4X10X266 92191-1077Kawasaki
599税込659
1個
5日以内出荷
代表車種KLX250M7F
(I/X)チューブ 92059-1846 Kawasaki(I/X)チューブ 92059-1846Kawasaki
599税込659
1個
4日以内出荷
代表車種VN1500-A1
クランプ 92170-1463 Kawasakiクランプ 92170-1463Kawasaki
699税込769
1個
5日以内出荷
代表車種ZR250-B9
チューブ フューエル 7.3X12.5X200 92059-1029 Kawasakiチューブ フューエル 7.3X12.5X200 92059-1029Kawasaki(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
代表車種ZR400G8F主な適合車種ZEPHYR X-2004