カテゴリ
- バイク部品(86)
- 作業服(42)
- 自動車補修部品(28)
- パソコン/周辺機器(28)
- 制御機器(19)
- メカニカル部品(18)
- 卓上消耗品(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 厨房用品(12)
- 切削工具(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 手袋(11)
- 農業機械(10)
- 店舗什器・備品(8)
- 作業工具(8)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- バイク純正部品(5)
- 家電(5)
- 事務用品(5)
- 梱包用品(4)
- 電気材料(4)
- 防犯用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 物流用品(3)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 介護用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電動工具(3)
- テープ(2)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- ヘルスケア(2)
- カー用品(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- サンエス(36)
- エスアンドエスサイクル(35)
- brembo(34)
- SWAGE-LINE(17)
- 日本モレックス(molex)(11)
- unitech(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- グーリング(6)
- ヤマダコーポレーション(6)
- TKG(6)
- DAIKO(大光電機)(6)
- AFAM(アファム)(6)
- 工進(5)
- スバル(5)
- サンワサプライ(4)
- THK(4)
- TRUSCO(4)
- エスコ(3)
- KANA(片山チエン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「93 260」の検索結果

化学防護手袋 93-260
重松製作所(7件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(25双)当日出荷極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業材質ニトリル、ネオプレン入数(双)25耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性粉有無粉無
ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス
アンセル(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(50枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム厚さ(mm)0.19色グリーン入数(枚)50規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性全長(cm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670
アンセル(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(100枚)当日出荷化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11色ブルー入数(枚)100規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合加工指先テクスチャー処理機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101
アンセル(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。タイプ左右兼用EN374規格Type B-KPT
保護メガネ アダプテック
ハネウェル¥2,198税込¥2,4181個当日出荷3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。フレーム角度が調節可能。フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。仕様防曇、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム形状二眼型レンズ色クリアフレーム色赤×黒機能ノーズブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能、頭部を挟む強度調整可能
電動ドリル用インパクトソケットアダプター
トップ工業(10件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます材質SCM435寸法D(mm)16トルク(N・m)(保証)75RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
(1251件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50枚)ほか当日出荷ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど材質ニトリルゴム厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)色ブラック入数(枚)50機能伸縮性、グリップ力、中厚全長(cm)24.5(±0.5)粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
RRディップスティック油温計
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から4日以内出荷純正オイルフィラーキャップと交換して装着する、ディップスティックタイプの油温計。 メーター内に封入したミネラルオイルは、文字盤の曇りを防ぐとともに、耐震性、耐熱性を発揮します。 レベルゲージパッキン(Oリング)付属。 RR社製。適合GB350/S(21-22) [2BL-NC59]材質アルミ削り出しアルマイト仕上げ温度表示油温表示:0-140℃
エフコテープ2号
古河電工パワーシステムズ¥489税込¥5381巻当日出荷日本国内内線規定に適用して、JCAA-Dー004規格品です。世界各国でも高い評価を得ています。33kV以下各種ゴム・プラスチック被覆ケーブルの絶縁処理として使用します。自己融着性絶縁テープ=エフコ2号です。用途33kV以下各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁と補修用仕様耐オゾン性:良好、耐トラッキング性:良好幅(mm)20厚さ(mm)0.5長さ(m)10伸び(%)常温:450粘着力(N/20mm)30体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)引張強度(N/mm2)常温:4テープ自己融着テープRoHS指令(10物質対応)対応防水性良好絶縁破壊強度(kV/mm)30
小形LED電球 E17 広配光 Ra93
オーム電機¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷から翌々日出荷彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
Molex コネクタハウジング オス 4極 1列 5.03mm STANDARD .093シリーズ
日本モレックス(molex)¥599税込¥6591袋(10個)当日出荷仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 5.03mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .093"接続方向 = ストレートハウジング材質 = ナイロン参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シュラウド基板コネクタともかん合します。. プラグ及びレセプタクル、1490シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
丸型洗面器
カクダイ¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷から3日以内出荷研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。空間のクオリティを高め、でしゃばらず静かに存在感を発揮するシリーズです。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。固定金具付き。置型材質FRP製質量(kg)5切込寸法(mm)Φ90
玄関踏み台 幅 60 cm 木製 シンプル 玄関ステップ 昇降補助
萩原¥5,398税込¥5,9381台(1台)翌々日出荷玄関や段差がある場所の上り下りが楽になる玄関踏み台。ガタつきを防止するアジャスター付きなので、安定して乗り降りすることができ膝への負担を減らし転倒防止にもなります。また、耐荷重が(約)200kgあるので安心して身体を預けることが出来ます。高級感のある天然木は玄関のインテリアにも馴染みやすく、台の下には靴も収納可能です。小さなお子様やペット用としても活躍します。用途歩行関連用品 , 踏み台として。材質主材:ラバーウッド色ナチュラル備考〇 アジャスター付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×35×13.5
キーボード
(91件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。用途PC用のキーボードです。仕様テンキーあり材質ABS質量(g)430外形寸法(mm)440×135×20ケーブル長(m)1.4対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android
【リビルト】 パワステポンプ(マツダ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品カムリング、ローター、シール、サイドプレート、フローバルブ、オーリングキット(純正品)、ベアリング
高能率マイクロドリル XL オイルホール付き 20D
グーリング¥46,980税込¥51,6781本4日以内出荷から20日以内出荷MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
フレキパイプ
カクダイ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。用途配管部材材質パイプ/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.5最小曲げ半径(mm)100取付ねじG11/4呼び径(Φmm)32パイプ外径(Φmm)32.7
ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
(944件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(100枚)ほか当日出荷柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.07色ブルー入数(枚)100機能耐油、極薄手粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
化学防護手袋 02-100
重松製作所¥2,298税込¥2,5281双当日出荷5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業入数(双)1機能耐透過性
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1800
DAIKO(大光電機)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1800タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54光源寿命40000時間容量(VA)54/56(100V/200V)配光角度(°)80-60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 調色/L1800
DAIKO(大光電機)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1800タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54機能調色機能付(5000K~2700K)色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)100.9光源寿命40000時間容量(VA)58/57(100V/200V)配光角度(°)80-60光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5450調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ウィンブルドン051
アサヒシューズ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281足5日以内出荷暗い夜道で、車のライトなどの光を反射する素材を装着しています。 かかと部を包み込む形状の中敷き(インソール)で取り外しが可能です。形状ローカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底足幅3E甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
カラー織ゴム15 1.2m
川村製紐¥279税込¥3071個4日以内出荷柔らかで伸びも良く、使いやすい15mmのカラー織ゴムです。ドライクリーニングに強いのでウエスト用としても使用できます。織り込んであるため、伸ばしても幅は変わりません。別売のゴムパッチンと組み合わせてお弁当バンドやファイルバンドにできます。用途お子様のサスペンダー・お弁当箱バンド・アームバンド用ゴム。材質天然ゴム,ポリエステルサイズ15mm×1.2m伸長率(%)180
NT用 PC4-23400 DDR4-2933 260pin SODIMM 1RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-23400性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリ規格DDR4-2933メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
NT用 PC4-23400 DDR4-2933 260pin SODIMM 2RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥299,800~税込¥329,780~1個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-23400性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-2933メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-19 32GB Retail box 3年保証
Apacer¥96,980税込¥106,6781個欠品中DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)260容量(GB)32
エクステンションドリル 窒化処理
グーリング¥2,398税込¥2,6381本20日以内出荷全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)135表面処理窒化処理
DDR4 SO-DIMM ノートPC用メモリ
アドテック¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷から8日以内出荷DDR4 SODIMM non-ECC 260pin / JEDEC規格準拠 / 高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスSO-DIMM
深穴加工ドリル 超特長5 ダークマージン
グーリング¥87,980税込¥96,7781本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(超特長5)超ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)600表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
耐溶剤手袋 ダイローブ20
ダイヤゴム(25件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1双ほか当日出荷溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。 0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」 ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。 製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験厚さ(mm)0.2全長(cm)30