極薄の化学防手袋。
有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。
3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。
内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
材質ニトリル、ネオプレン
入数(双)25
耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性
粉有無粉無
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。
全長(cm)28.5
材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム
色グリーン
厚さ(mm)0.19
規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
機能耐薬品性
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様つま先ラウンド
タイプベルトタイプ
標準質量(g/片足)約190(23.5cm)
足幅2E相当
性別男女兼用
ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用
その他GV 120
材質HSCO
ねじれ角(°)130
ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用
その他GV 120
材質HSCO
表面処理ホモ処理
深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質HSS
先端角(°)130
表面処理ダークマージン
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。空間のクオリティを高め、でしゃばらず静かに存在感を発揮するシリーズです。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。固定金具付き。置型
材質FRP製
質量(kg)5
切込寸法(mm)Φ90
玄関や段差がある場所の上り下りが楽になる玄関踏み台。ガタつきを防止するアジャスター付きなので、安定して乗り降りすることができ膝への負担を減らし転倒防止にもなります。また、耐荷重が(約)200kgあるので安心して身体を預けることが出来ます。高級感のある天然木は玄関のインテリアにも馴染みやすく、台の下には靴も収納可能です。小さなお子様やペット用としても活躍します。
用途歩行関連用品 , 踏み台として。
材質主材:ラバーウッド
色ナチュラル
備考〇 アジャスター付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×35×13.5
1台(1台)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーマツダ
保証期間2年又は2万km
基本交換部品カムリング、ローター、シール、サイドプレート、フローバルブ、オーリングキット(純正品)、ベアリング
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ