カテゴリ
- バイク純正部品(9)
- 機構部品(8)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「93102-20390」の検索結果

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイル シール(1GJ) 93101-20138
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
オイル シール(1YU) 93102-20371
YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷主な適合純正品番93102-20425主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ベアリング(1GJ) 93306-20458
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷主な適合純正品番93306-20458主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
オイルシール 93102-17467
YAMAHA(ヤマハ)(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷主な適合純正品番93102-17342主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
キー ウッドラフ 90280-03017
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷主な適合純正品番146-11545-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール
(41件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
深溝玉軸受 6200番台 開放形
NTN(エヌティーエヌ)(144件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スピーディ・スリーブ
SKF(日本エスケイエフ)(25件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から8日以内出荷スリーブの肉厚は0.28mmと非常に薄いので、これまでと同じサイズのシールを使用出来ます。 表面は耐摩耗性で、方向性なしのRa=0.25~0.5μmの仕上げで表面加工されています。用途オイルシールによるシャフトの摩耗溝の補修。使用方法組み込み方法材質SAE304(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応