カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 制御機器(5)
- 物流用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

スラストニードルベアリング NTB
IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から3日以内出荷スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
プラグ平刃形 接地3P
アメリカン電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合コードコネクタボディR344差込口形状接地3P 30A 250V
5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
SFカップリング T10形(横割カバー)
セイサ¥299,800税込¥329,7801個翌々日出荷から47日以内出荷大きな伝達容量 長い保守間隔 容易な組立 容易な保守点検 融通性のある設計種類コイルタイプ
SFカップリング T20形(縦割カバー)
セイサ¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷から22日以内出荷大きな伝達容量 長い保守間隔 容易な組立 容易な保守点検 融通性のある設計種類コイルタイプ
ディーンコドコネクター
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷仕様部品使用製品:TD8310C、TD8311C、TD9310、TD9310N、TD9311、TD9320、TD9320N、TD9330、TD9330N
鉄アイボルト
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷用途電機設備付属品六角ナット×1個材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理許容荷重(N[kgf])9320(950)(垂直吊)ねじの呼びM24RoHS指令(10物質対応)対応
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9320
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
ステンレスアイナット
ジョー・プリンス竹下¥4,898税込¥5,3881個9日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアイボルト
ジョー・プリンス竹下¥4,698税込¥5,1681個9日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備付属品六角ナット×1個材質ステンレス鋼(SUS304)ねじ径M24表面処理電解研磨許容荷重(N[kgf])9320(950)(垂直吊)ねじの呼びM24RoHS指令(10物質対応)対応
子時計増幅器
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台62日以内出荷仕様子時計駆動数:60個(1個12mAの場合)適合ラック取付金具(別売):TD93103727N形状EIAラックマウント型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:132×420×159回路数2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら