オークラ
クリーンママ
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
色
タイプ
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82829620
N38
1箱(60袋×20枚)
588-3737
0.03
黒
国産ポリエチレン製トイレコーナー用袋
350
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829656
N9320L
1箱(60袋×15枚)
588-3732
0.025
透明
国産ポリエチレン製ごみ袋
600
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830137
N34
1箱(60袋×50枚)
588-3739
0.02
無色透明
国産ポリエチレン製規格袋
380
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830347
N4020L
1箱(60袋×15枚)
588-3746
0.025
青
国産ポリエチレン製ごみ袋
600
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830460
N32
1箱(60袋×50枚)
588-3736
0.02
無色透明
国産ポリエチレン製規格袋
350
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください