カテゴリ

  • バイク純正部品(17)
  • メカニカル部品(4)
  • トラック純正部品(1)

「93306-00308」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング 93306-308U1 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-308U1YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ベアリング 93306-20006 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-20006YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
主な適合純正品番93306-20005主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(43件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
ベアリング 93306-00315 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-00315YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
主な適合純正品番93306-00304主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
ベアリング 93306-00325 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-00325YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ベアリング 93306-308U0 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-308U0YAMAHA(ヤマハ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
ベアリング 93306-308Y0 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-308Y0YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
オイルシール 93102-17467 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 93102-17467YAMAHA(ヤマハ)(11件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
主な適合純正品番93102-17342主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
ボール ベアリング 601B6003 Kawasakiボール ベアリング 601B6003Kawasaki
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
代表車種BN125A8F
ベアリング 93300-63813 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93300-63813YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ベアリング 93306-20346 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-20346YAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング 93306-20012 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-20012YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ベアリング(1GJ) 93306-20458 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング(1GJ) 93306-20458YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
主な適合純正品番93306-20458主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
オイル シール(35R) 93102-22314 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(35R) 93102-22314YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
主な適合純正品番93102-22082主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 CM NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 CMNTN(エヌティーエヌ)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMシールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(328件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ガスケット クランクケースカバー 2 4FB-15461-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット クランクケースカバー 2 4FB-15461-00YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
主な適合純正品番3KJ-15461-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ベアリング 93306-20314 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-20314YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
サークリップ(1EY) 99009-17400 YAMAHA(ヤマハ)サークリップ(1EY) 99009-17400YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
(MB600)LAMP,TURN S 三菱ふそう(MB600)LAMP,TURN S三菱ふそう
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
Left Cover 1B006003 piaggio(ピアッジオグループ)Left Cover 1B006003piaggio(ピアッジオグループ)
6,998税込7,698
1個
31日以内出荷