カテゴリ

  • バイク純正部品(17)
  • メカニカル部品(3)

「93306-27205」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング 93306-27206 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-27206YAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番93306-27205主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
ベアリング 93306-07202 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-07202YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
オイルシール 93102-32004 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 93102-32004YAMAHA(ヤマハ)
649税込714
1個
5日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
ベアリング(80N) 93306-20570 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング(80N) 93306-20570YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
オイルシール 93102-35030 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 93102-35030YAMAHA(ヤマハ)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
オイルシール 93106-30001 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 93106-30001YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
519税込571
1個
3日以内出荷
ベアリング 93306-30201 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-30201YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番93306-30201主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
ベアリング 93306-00444 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-00444YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番93306-00441
ベアリング 93306-30321 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-30321YAMAHA(ヤマハ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
オイルシール 93106-30045 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 93106-30045YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間NSK(日本精工)(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(158件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイル シール(2TV) 93102-25395 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(2TV) 93102-25395YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
899税込989
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番93102-25299主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJM)
ダンパ 3XV-25364-01 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 3XV-25364-01YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ベアリング 93311-41566 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93311-41566YAMAHA(ヤマハ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
ベアリング 93306-20348 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-20348YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
主な適合純正品番93306-20331主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
オイルシール 93106-30044 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 93106-30044YAMAHA(ヤマハ)
299税込329
1個
3日以内出荷
単列深溝玉軸受 6300番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 VV (両側非接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(30件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
ベアリング 93306-90403 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-90403YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
オイルシール 93106-23002 YAMAHA(ヤマハ)オイルシール 93106-23002YAMAHA(ヤマハ)
339税込373
1個
3日以内出荷