カテゴリ
- バイク純正部品(17)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「93306-30301」の検索結果

ベアリング 93306-30101
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷主な適合純正品番93306-301YL主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
ベアリング 93306-20310
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷主な適合純正品番93306-203Y0主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
ベアリング(1GJ) 93306-20458
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷主な適合純正品番93306-20458主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ボール ベアリング #6303UUC3
Kawasaki(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷代表車種EX250LGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
オイル シール(25X40X5-101) 93102-25017
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
オイル シール(12X22X5-371) 93102-12106
YAMAHA(ヤマハ)(26件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷主な適合純正品番93101-12004主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ベアリング 93306-30102
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷主な適合純正品番93306-301Y3主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
深溝玉軸受 6300番台 開放形
NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 Z
NTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(158件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼