カテゴリ
- バイク純正部品(12)
- バイク部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「93500-06016-oa」の検索結果

バイク用 Oリング
DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から13日以内出荷純正同等スペックの高精度Oリング。 オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。仕様※再利用不可。
ハンドルグリップ スタンダード
(182件のレビュー)¥529税込¥5821セット(2本)当日出荷コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。用途グリップの補修など。色黒タイプ非貫通内径(Φmm)(左)20(右)24適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)約125グリップ径(Φmm)31長さ内寸(mm)約119販売区分業務用
樹脂製リアボックス
FLINGER(13件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷ヘルメットや雨具の収納におすすめな樹脂製の自転車用リアボックスです。 ボックス内へ雨の侵入を防ぐフタ付き設計です。 簡易シリンダーロックの搭載でフタを施錠することが可能なため、積荷の盗難防止に役立ちます。 トランク後面のロゴはリフレクターシールになっており、夜間走行時には後続車両へのアピール効果を発揮します。用途自転車に取り付けるBOX付属品取り付けボルト(M5x25mm)×2本、取り付けステー×2枚、固定用補強板×2枚、シリンダーキー×2個材質樹脂寸法(mm)(上口)220~150×385、(下底)185~120×345高さ(mm)200~190質量(g)500容量(L)約10適合車種一般的なリアキャリア装着車
ソケットレンチセット
E-Value(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。差込角(mm)6.35、9.5セット商品数35ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【9.5mm差込角】8、10、12、13、14、15、17、19【アダプター】凹9.5×凸6.35セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケット(アダプター凹9.5mm×凸6.35mm)、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)幅(mm)300高さ(mm)50質量(g)2025奥行(mm)158入数35ギア数72山