25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg)19 タイプ遮音シート 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

用途高天井ダウンライト 仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 付属品落下防止ワイヤー 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)8.5 電圧(V)100~242 消費電力(W)130.5 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)137.1 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55 光束(Lm)17900 トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)372 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷

THKLMガイド SHS-V形
エコ商品
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

THKLMガイド HSR-C形
エコ商品
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,800 税込20,680
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

THKLMガイド SR-W形
エコ商品
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

THKLMガイド SHS-C形
エコ商品
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

THKLMガイド SR-V形
エコ商品
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,010 税込18,711
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

THKLMガイド SSR-XV形
エコ商品
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,600 税込18,260
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

THKLMガイド HSR-A形
エコ商品
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施したタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,400 税込22,440
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

THKLMガイド SSR-XW形
エコ商品
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,900 税込19,690
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)


ケーブルチェーン システムスナップ トラック・バス用 SCC JAPAN 動画あり
SRやDCの耐久性はそのままに、 装着性に優れたシステムスナップチェーン。 軽量で、耐久性約5倍。 サイドバンドの代わりに3点カムロック採用 自由に取り外せる工具なしで簡単クロス交換が可能 オリジナルチェーンにカスタマイズ可能。 タイヤに装着したままクロス交換可能。 使用頻度の高いあなたへ 走行中に、路面状況や凹凸により、思いがけずにクロス損傷を招きます。 「とっさの時に、簡単にクロス交換出来たら…」その要望に答えて生まれたシステムスナップケーブル。 1外す、2掴む、3離すの3ステップで交換可能。 時間を大切にされる方に最適です。 また、登り坂や深雪走行される際に、トルクを必要とされる方へ、その場でご自身の手でクロスを増やして下さい。
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ、L字レンチ
1ペア
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

THKLMガイド SSR-XV形
エコ商品
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,500 税込19,250
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

THKLMガイド HSR-LR形
エコ商品
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,700 税込22,770
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

THKLMガイド HSR-LB形
エコ商品
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。HSR-B形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,700 税込22,770
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

THKLMガイド SHS-R形
エコ商品
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、取付部はタップ加工が施されています。総ボールLMガイドHSR-R形の高さ寸法を継承したタイプです
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,400 税込16,940
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

THKLMガイド HSR-LA形
エコ商品
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。HSR-A形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
25,500 税込28,050
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

THKLMガイド SHS-LR形
エコ商品
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。SHS-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
25,500 税込28,050
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

THKLMガイド HSR-LC形
エコ商品
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。HSR-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,700 税込22,770
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

THKLMガイド SSR-XTB形
エコ商品
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,900 税込22,990
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

THKLMガイド SR-TB形
エコ商品
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。SR-W形と同一高さ寸法でLMブロックを下から取付けることが可能なタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,900 税込22,990
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

THKLMガイド SHS-LV形
エコ商品
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,600 税込21,560
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

THKLMガイド SHS-LC形
エコ商品
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。SHS-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,600 税込21,560
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

THKLMガイド HSR-R形
エコ商品
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)