カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「9452b」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースバンド コンスタントトルク 14.33mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZEホースバンド コンスタントトルク 14.33mmタイプ(オールステンレス・SUS301)BREEZE
699税込769
1個
当日出荷
ベルビルバネ機構により、温度変化に伴うホースの膨張や収縮に合わせて自動的にその直径を広げたり狭めたりできます。インナーライナーが長くなっているので、ホースを損傷から保護し、一定の密閉圧力が維持できるようになります。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.584バンド幅(mm)14.33材質(バンド)ステンレス
ウォーターポンプ アイシン精機ウォーターポンプアイシン精機(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
1/4” フラットスロット60ノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)1/4” フラットスロット60ノズル (1/4”システム)Loc-Line(ロックライン)
4,898税込5,388
1パック(20個)
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/4” NPT雄ねじバルブ Loc-Line(ロックライン)1/4” NPT雄ねじバルブLoc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1パック(10個)
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
F-ホルスター ラフアンドロードF-ホルスターラフアンドロード
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
ホルスターバッグのパイオニアのメーカーが今まで培ってきたノウハウを結集し、F-styleとしてリリース。使いやすさにこだわり、細部に渡って徹底的に作りこみました。既存のラインナップとは一線を画した色使いなどもポイント。バイクはもちろん、街中でも自然なデザインは秀逸です。
排水平パッキン カクダイ排水平パッキンカクダイ(5件のレビュー)
229税込252
1セット(2個)
当日出荷
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用です。材質NBR商品タイプ