カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 厨房用品(25)
  • 卓上消耗品(21)
  • 自動車純正部品(21)
  • トラック純正部品(17)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 農業機械(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 日用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(4)
  • 電動工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全保護具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「95-270」の検索結果

239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CFカップ 95-270 本体 cottaCFカップ 95-270 本体cotta
1,698税込1,868
1枚(100枚)
5日以内出荷
冷凍、かき氷、味噌汁など幅広くお使いいただける便利なマルチカップです。
容量(mL)270寸法(Φ×mm)93×66レンジ不可耐熱温度(℃)80適合フタ10768
紙カップ KM95-270 本体 白 cotta紙カップ KM95-270 本体 白cotta
899税込989
1枚(50枚)
4日以内出荷
環境に優しい紙製品です。 汁漏れがしにくいため、汁ものにも使用できます。 本体レンジ対応
材質容量270cc寸法(Φ×mm)95×60レンジ適合フタ16186
CFカップ 95-270 平蓋 cottaCFカップ 95-270 平蓋cotta
999税込1,099
1枚(100枚)
5日以内出荷
適合本体10767寸法(Φ×mm)96×9レンジ不可耐熱温度(℃)80
アイスカップ KM95-270 本体 白 ケーピープラテック ケーピープラテックアイスカップ KM95-270 本体 白 ケーピープラテックケーピープラテック
699税込769
1袋(50点)
3日以内出荷
別売りの嵌合蓋により、汁漏れしにくい紙カップ。スープ等に。容量:約270cc。※蓋は別売り。
材質寸法(mm)Φ95×60質量(g)7.3
アイスカップ KMカップ KM95-270 本体 ナチュラル ケーピープラテック ケーピープラテックアイスカップ KMカップ KM95-270 本体 ナチュラル ケーピープラテックケーピープラテック
789税込868
1袋(50点)
3日以内出荷
未晒紙を使用したフードカップです。自然の風合いを生かし落ち着いた色になっています。別売りのフタを組み合わせるとスタッキングしやすくなり重ねて陳列もできます。テイクアウトにも。フタを付けたままレンジアップOKです。
材質未晒紙寸法(mm)Φ95×60質量(g)7.6
スープカップ KMP丸カップ 95-270 本体 ナチュラル ケーピープラテック ケーピープラテックスープカップ KMP丸カップ 95-270 本体 ナチュラル ケーピープラテックケーピープラテック
1,998税込2,198
1袋(50点)
3日以内出荷
内側PETフィルム貼りにより耐油性、防水性に優れた紙製弁当容器。レンジアップ可能な製品となります。蓋は別売り。270cc(満杯)
材質紙、PET寸法(mm)Φ95×70質量(g)6.5
スープカップ KMP丸カップ 95-270 本体 ホワイト ケーピープラテック ケーピープラテックスープカップ KMP丸カップ 95-270 本体 ホワイト ケーピープラテックケーピープラテック
1,898税込2,088
1袋(50点)
3日以内出荷
内側PETフィルム貼りにより耐油性、防水性に優れた紙製弁当容器。レンジアップ可能な製品となります。蓋は別売り。270cc(満杯)
材質紙、PET寸法(mm)Φ95×70質量(g)6.5
紙容器 KMP丸カップ95-270 ナチュラル 本体 cotta紙容器 KMP丸カップ95-270 ナチュラル 本体cotta
36,980税込40,678
1個(900個)
4日以内出荷
材質紙+PET(内)寸法(Φ×mm)直径95×70
UFカップ ホワイト 本体 シーピー化成UFカップ ホワイト 本体シーピー化成(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
商品タイプ本体
CFカップ 身 中央化学CFカップ 身中央化学(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
みそ汁や豚汁、スープのテイクアウトに最適。耐熱80℃。
CFカップ平蓋 中央化学CFカップ平蓋中央化学(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。
商品タイプ
CFカップみそ汁身 中央化学CFカップみそ汁身中央化学(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(100枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
保温・断熱性のある味噌汁専用カップです。
材質CF容量(mL)270直径(Φmm)93高さ(mm)66耐熱温度(℃)80メーカー商品コード43497商品タイプ本体
レバースプレー カクダイレバースプレーカクダイ(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類直射、噴霧、止水適合ホース内径(Φmm)15・18材質亜鉛適合内径15・18ミリホース用高さ(mm)185
プレイング 2ウェイケース セキセイプレイング 2ウェイケースセキセイ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
「抱える」「取っ手を持つ」2Waysの使い方が出来る新機能取っ手。抱えて持つ時にも、じゃまにならない取っ手を使用しています。耐荷重5kgでもOK。安心してお使いいただける丈夫な取っ手。
厚さ(mm)0.7サイズA4規格A4背幅(mm)40縦(mm)260横(mm)340
紙容器 KMP丸カップ ケーピープラテック紙容器 KMP丸カップケーピープラテック
1,798税込1,978
1パック(50個)
3日以内出荷
内側がラミ加工のため耐水性、耐油性に優れたスープ用カップです。別売で「K丸カップ95フタ」があります。 電子レンジ使用可
材質紙+PET(内)寸法(mm)Φ95×70容量(mL)約270耐熱温度(℃)110
UFカップ 氷 本体 シーピー化成UFカップ 氷 本体シーピー化成
20,980税込23,078
1ケース(100枚×20袋)
3日以内出荷
種別本体仕様商品タイプ本体
GIVI 364FZ モノラック XJ600'09 GIVI(ジビ)GIVI 364FZ モノラック XJ600'09GIVI(ジビ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。トップケース用フィッティング適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種XJ-6ディバージョン/N(09)欧州名はXJ600
CF カップ 身 氷89 中央化学CF カップ 身 氷89中央化学(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
かき氷用におすすめです。
商品タイプ本体材質CF
ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター フジキンラインフィルター__FINE series PUREラインフィルターフジキン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から120日以内出荷
コンパクト構造
材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)16.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.84MB)
長穴ポンチ オグラ長穴ポンチオグラ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
モコモコアシストグリップカバーWステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ)モコモコアシストグリップカバーWステッチJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
モコモコシリーズにアシストグリップカバーが新登場!車内をモコモコシリーズで統一感アップ!マジックテープ式で簡単取付け!
用途内装パーツ
モンキーVM26 カヘンマニ ハイスロットルキャブキット SHIFTUP(シフトアップ)モンキーVM26 カヘンマニ ハイスロットルキャブキットSHIFTUP(シフトアップ)
31,980税込35,178
1セット
翌々日出荷
他パーツとの干渉等によりキャブレターの向きを微調整したい。という場合に特に有効なのが可変マニホールドです。無段階での調整が可能で、もう少しという場合にも対応可能です。また後日、他パーツの変更により位置調整が必要になった場合にも大変便利です。鍛造品に比べよりカスタムエンジンを引き立てるアルミ削り出しパーツで、内部まで完全削り出しでスムーズな吸気性能を発揮します。
のぼり旗 海外発送承ります トレードのぼり旗 海外発送承りますトレード
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
ジャンボックス400キャスター用鉄板(自在) サンコー(三甲)ジャンボックス400キャスター用鉄板(自在)サンコー(三甲)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
種別919527-00
メディカルシューズ ケアセフティ スポーツ CSS-95 ホワイト 27.0cm ミドリ安全メディカルシューズ ケアセフティ スポーツ CSS-95 ホワイト 27.0cmミドリ安全
3,828税込4,211
1足
3日以内出荷
軽くて履き心地が良い、スポーツタイプのメディカルシューズ。病院みんなで履けるユニバーサル設計。豊富なサイズレンジ片足約145gの超軽量設計。一日履いてもラクラクふわふわで厚みのある履き口でソフトな履き心地。前後左右にもフレキシブルで動きやすいソール。取り外し可能な通気インソールで靴内を爽やかにキープ。クッション性に優れた素材を使用し、足にかかる衝撃を軽減します。※屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
標準質量(g)290(※両足分)靴底EVAアズワン品番68-9213-89甲皮人工皮革/メッシュ中敷EVAカップインソール
OPP袋Kシリーズ コクゴOPP袋Kシリーズコクゴ
7,598税込8,358
1袋(1000枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
透明度が高く、袋の光沢が高級感を生み、商品価値を高めます。ラッピングアイテムとしても最適です。
入数(枚)1000
ティフィルター_FINE series PUREティーフィルター フジキンティフィルター_FINE series PUREティーフィルターフジキン
21,980税込24,178
1個
当日出荷から120日以内出荷
コンパクト構造
材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)16.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.84MB)
(MB395)METAL FIXTURE 三菱ふそう(MB395)METAL FIXTURE三菱ふそう
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
(77295)GROMMET, FUEL T トヨタ(77295)GROMMET, FUEL Tトヨタ
179税込197
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(04495)R.シュー トヨタ(04495)R.シュートヨタ
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
(MC995)ドア ASSY,サービス,フロント RH 三菱ふそう(MC995)ドア ASSY,サービス,フロント RH三菱ふそう
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷
(04495)リヤブレーキ シューキット トヨタ(04495)リヤブレーキ シューキットトヨタ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
(77295)グロメット. フューエル チューブ ダイハツ(77295)グロメット. フューエル チューブダイハツ
179税込197
1個
3日以内出荷
(MC595)BRKT,ENG REAR SUPPORT       LH 三菱ふそう(MC595)BRKT,ENG REAR SUPPORT LH三菱ふそう
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 30 mm 、外径 45 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 30mm外径 = 45mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
(75995)クォータ ストライプ RH トヨタ(75995)クォータ ストライプ RHトヨタ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(17595)エキゾーストパイプ プロテクタ LWR NO.3 トヨタ(17595)エキゾーストパイプ プロテクタ LWR NO.3トヨタ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(06079)P-SHAFT 三菱ふそう(06079)P-SHAFT三菱ふそう
479,800税込527,780
1個
5日以内出荷