カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
    • ボールベアリング(深溝玉軸受)(5)
    • アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)(1)
  • 自動車純正部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
シールド形状
両シールド形
JIS等級
等級0
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「950zz」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(271件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(44件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(25件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(9件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から8日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミニチュア玉軸受 X50ZZ/1K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 X50ZZ/1KNTN(エヌティーエヌ)
209税込230
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
(66100)リヤパネル ホンダ(66100)リヤパネルホンダ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
2,890税込3,179特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-950Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-950ZSMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)950
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-950Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-950Z)SMC
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)950
パネル(R) インナーサイドシル (ZZ) MAZDA(マツダ)パネル(R) インナーサイドシル (ZZ)MAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
パネル(L) インナーサイドシル (ZZ) MAZDA(マツダ)パネル(L) インナーサイドシル (ZZ)MAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
ガラス(R) クォーターウインド (ZZ) MAZDA(マツダ)ガラス(R) クォーターウインド (ZZ)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
ガラス(L) サイド ウインド (ZZ) MAZDA(マツダ)ガラス(L) サイド ウインド (ZZ)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
ガラス(R) サイドウインド (ZZ) MAZDA(マツダ)ガラス(R) サイドウインド (ZZ)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
ガラス(L) クォーターウインド (ZZ) MAZDA(マツダ)ガラス(L) クォーターウインド (ZZ)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
MOTOR ANTENNA MAZDA(マツダ)MOTOR ANTENNAMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷