カテゴリ
- バイク純正部品(17)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- バイク部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
「95301-10700」の検索結果

クリップ 90468-12006
YAMAHA(ヤマハ)¥159税込¥1751個当日出荷主な適合純正品番8V0-84374-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
耐熱ペイント
SOFT99(72件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(300mL)当日出荷エンジン回り、マフラー等の高温箇所に塗装する耐熱性のシリコン樹脂塗料。内容量(mL)300耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
ワッシャ 92995-06100
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷主な適合純正品番92990-06100主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
耐熱スプレー
(1423件のレビュー)¥919税込¥1,0111本(300mL)当日出荷最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
ワッシャ(663) 92990-08600
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥129税込¥1421個4日以内出荷主な適合純正品番92901-08600主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)