カテゴリ
- 自動車純正部品(48)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 物流用品(9)
- 自動車補修部品(4)
- 鈑金・塗装(3)
- バイク部品(2)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 救急・衛生(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン(25)
- SMC(23)
- MAZDA(マツダ)(18)
- TRUSCO(9)
- ホンダ(3)
- PROST's(3)
- トヨタ(2)
- ミツビシ(2)
- YSK(山脇産業)(2)
- 光(1)
- ホーザン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Kawasaki(1)
- KITACO(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- スミス・アンド・ネフュー ウンド(1)
- ELRING(1)
- 多摩興業(1)
「963-0000001」の検索結果

エキゾーストマフラーガスケット
KITACO(190件のレビュー)¥549税込¥6041セット(2個)当日出荷から5日以内出荷マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
塩ビ板
光(53件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷から9日以内出荷耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
サーモスタットP/K
多摩興業(6件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-963
SMC¥71,980税込¥79,1781個15日以内出荷ストローク(mm)963形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ
イーグルワゴン(浅型2段・深型1段)
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781台当日出荷から8日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール
ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 浅2深1段
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から9日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)880、こぼれ止め:浅型40、深型60奥行(mm)400段数3段キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 浅2深1段
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781台当日出荷から9日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)880奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
オプサイト クイックガード EOG滅菌済 個包装
スミス・アンド・ネフュー ウンド¥7,198税込¥7,9181箱(100枚)当日出荷外部からの細菌の侵入を防ぎます。 操作性に優れ片手でも貼付できます。 貼付したままでのシャワー浴が可能です。用途裂傷・擦過傷等の軽微な創傷、縫合創等の被覆・保護及び、注射針、カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆・保護仕様EOG滅菌済(個包装)材質基材/親水性PU(ポリウレタン)フィルム、粘着剤/アクリル系医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0015医薬品医療機器等法一般医療機器
バーディワゴン(浅型2段・深型1段)
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から翌日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール
フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段引出し付)
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から9日以内出荷深さが異なる2種類の引出しを備えています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。長手の1方が開口しているため積載物の取り出しが容易です。小物のこぼれ落ちを防ぐため取り出し口に少し傾斜をつけています。寸法(mm)50(こぼれ止め)ストッパーあり支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
小型物品棚 バーディワゴン固定型 600X400 浅2深1段
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。寸法(mm)こぼれ止め高さ:40高さ(mm)764材質(本体)スチール奥行(mm)400間口(mm)600段数3材質(天板)リノリューム張り合板色(天板)ホワイト均等耐荷重(kg)200均等積載量(kg/段)120
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥9,998税込¥10,9981個(1kg)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性