オプサイト クイックガード EOG滅菌済 個包装
外部からの細菌の侵入を防ぎます。
操作性に優れ片手でも貼付できます。
貼付したままでのシャワー浴が可能です。
- 用途
- 裂傷・擦過傷等の軽微な創傷、縫合創等の被覆・保護及び、注射針、カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆・保護
- 仕様
- EOG滅菌済(個包装)
- 材質
- 基材/親水性PU(ポリウレタン)フィルム、粘着剤/アクリル系
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B1X10222WC0015
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ





























