カテゴリ
- カー用品(7)
- バイク純正部品(3)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「99119-52r00-zvr」の検索結果

スズキ純正 コンソールボックス
スズキ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷対象車種:スイフトスポーツ。アームレスト機能付き(小物入れ付)。※アームレスト標準装備車には装着できません。※コンソールボックスの取り付け位置が固定されているためシートスライドの位置によっては、アームレストとして使用できない場合があります適合車種SWIFT Sport
スズキ純正 ラゲッジマット ソフトトレー
スズキ¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷対象車種:スイフトスポーツ。SWIFTロゴ入り。※他のラゲッジマット、ラゲッジアンダートレー、スペアタイヤと同時装着はできません適合車種SWIFT Sport
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)(8件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1セット4日以内出荷から5日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
AUTHORIZE S(オーソライズS)マフラー
FUJITSUBO(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1本5日以内出荷トータルバランスにプライオリティを置いて、ハイレベルチューンナップされた、スタイリッシュスペック。用途マフラー
POWER DRIVE
Pivot¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷スズキ スイフトスポーツ(ZC33S)用に最適なパワーアップをするために開発されたサブコンで、クルマの個体差やチューニング状態などに応じ変化率を9段階に調整できます。 また耐水構造の小型ユニットは両面テープで装着でき、センサー部へもカプラーオンで簡単に装着可能です。レベル調整:クルマの状態やお好みに応じ圧力センサーの信号を9段階に調整できます。カプラーオン装着:圧力センサーへは配線トラブルのない独自の専用防水コネクターによるカプラーオン装着です。スロコンとの併用で更に高い性能を発揮:単品でも3-drive(スロコン)とも相性の良い特性で、併用では更に高いパフォーマンスを発揮します。ノーマル切り換え:スイッチによる手動切り換えと万一の製品トラブル時には自動的にノーマルとなる安全システム。耐水構造:2重耐水コートの基板と結露を防ぐ排水構造などで水によるショートや腐食などを防ぎます。簡単設置の小型ユニット:薄型で小型のユニットは様々な場所に両面テープやインシュロックで簡単に装着できます。修理工場での点検・修理時も安心:ディーラーなどでのECU バージョンアップや点検・修理時にも支障ありません。適合車種スズキ:スイフトスポーツ ZC33S K14C H29.9-
フットレストバーNEO(ネオ)
ネオプロト(NEOPLOT)(8件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1セット4日以内出荷ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く "フットレストのポジションを最適化"するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。 これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、"バー(棒)"で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。 またマニュアルトランスミッション車の場合は、フットレストバーNEOとクラッチペダルの位置関係も最適化していますので、よりスムーズなクラッチ操作が可能になります。
フットレストバーNEO(ネオ)
ネオプロト(NEOPLOT)(6件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1セット4日以内出荷から9日以内出荷ドライビングポジションは左足で決まる!NEOPLOT(ネオプロト)フットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。 左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。 これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。 アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。
RAZO SUPER GRIP PEDAL FT
カーメイト(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着可能。お試し用ブルーリング2個付用途ペダルセットセット内容両面テープ×2、リング×2、タッピングネジ×4RoHS指令(10物質対応)対応