水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。
使用推奨期限5年
タイプ9V形(アルカリ)
寸法(mm)約48×約17×約27
電圧(V)9
本数1本
使用推奨期限5年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
こんなお得な商品も!
アルカリ乾電池 角形9V
モノタロウ
¥279
税込¥307
長持ち大電流パワー。
用途連続して大きな電流を使う機器に。
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5
電圧(V)9
小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ9V形
電圧(V)9
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
使用推奨期限3年※1
液もれ防止製法を採用!※2
機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5
備考電池本体品番:6LR61Y(EJ)
タイプアルカリ乾電池9V形
電圧(V)9
質量(g/本)約43
使用推奨期限3年
使用推奨期限2年※1
ショートを防ぐ絶縁リング付き
ロングセラー商品
タイプアルカリ乾電池9V形
電圧(V)9
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5
質量(g/本)約43
使用推奨期限2年
備考機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き電池本体品番:6LR61Y(XJ)
本数2
アズワン品番64-8908-21
1パック(2本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮
使用推奨期限3年※1
液漏れ防止製法Ag+を採用※2
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5
備考電池本体品番:6LR61Y(NJ)
タイプアルカリ乾電池9V形
電圧(V)9
質量(g/本)約43
使用推奨期限3年
進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
タイプ9V形
電圧(V)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
6日以内出荷
進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
タイプ9V形
電圧(V)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
9日以内出荷
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。
重負荷から軽負荷まで、さまざまな機器で性能を発揮。
機器の誤作動やショートを防ぐ絶縁リング付き。
鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
使用推奨期限2年。
電圧(V)9
タイプ9V形(アルカリ)
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)48.5×26.5×17.5
9V角型電池専用のスナップ端子です。
用途006P(9V乾電池)用
長さ(cm)10
リード線赤+(プラス)/黒-(マイナス)
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
電池:006P型(9V)
フラット型
バッテリースナップ付
仕様006P型(9V)、フラット型、バッテリースナップ付
質量(g)11
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
充電寿命500回
タイプ6P形
寸法(mm)26.5×15.7×48.5
電圧(V)8.4
質量(g/本)約40
本数1
充電時間(時間)【対応充電器TNHC-622SC】約6(1~2本)
バッテリー容量(mAh)200
充電可能回数500回
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
JIS規格準拠、液漏れ防止構造、水銀0(ゼロ)使用です。
トラスコ品番364-7177
タイプ9V形
電圧(V)9
使用推奨期限5年
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
タイプアルカリ乾電池9V形
電圧(V)9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×48.5×17.5
質量(g/個)43
使用推奨期限2年
入数(本)1
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単4形
電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様スイッチ・カバー付き、9V×1本
質量(g)22
リード線(m)0.15
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
電池構造006P
6F22(006P)型用
リード線10cm付
用途6F22(006P)型用
リード線長さ(mm)100
幅広い用途においてハイパワーを発揮します。高級イメージの洗練されたデザインです。
トラスコ品番631-4595
タイプ9V形
電圧(V)9
使用推奨期限2年
入数(本)1
1パック(1本)
¥319
税込¥351
当日出荷
パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。
タイプ単3
本数30本
保存期間(年)10
1台
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
使用推奨期限3年※1※1使用推奨期限(JIS準拠)において※2※2乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります・機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き 使用推奨期限(JIS準拠)において【保存条件】温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%・
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
使用推奨期限3年
1台
¥509
税込¥560
翌日出荷
タイプアルカリ乾電池9V形
電圧(V)9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×48.5×17.5
質量(g/個)43
使用推奨期限2年
入数(本)1
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
今まで捨てていたアルカリ乾電池を簡単充電。
使い方は簡単! 使用済みの電池を本体に入れるだけで充電を安全に制御します。充電中・充電完了・電池残量も一目でわかる液晶ディスプレイ搭載。
電池寿命約5倍~10倍長持ち(※メーカーテスト)※使い捨てアルカリ電池を充電する場合は容量を多めに残しながらこまめに充電してください
USB端子搭載でスマホなどの充電もできて便利
見やすい液晶表示で充電状況が一目で分かります。
□繰り返し使えてエコ&経済的。□幅広いタイプの電池に対応。(アルカリ・ニッケル水素)□充電式電池も充電可能。□全サイズ同時充電可能。□安全装置付き。
寸法(cm)(約)幅17.1×奥行17.5×高さ6.8cm
質量(g)(約)370
材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
電源ACアダプター定格入力電圧:AC100-240V・50/60Hz・0.3A
定格出力電圧DC5V・2000mA
使用電池単1・単2・単3・単4・9V電池・ニッケル水素充電池・使い捨てアルカリ乾電池<付属品>ACアダプター
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
単3形アルカリ乾電池で世界No.1(※単3形アルカリ乾電池としてギネス世界記録に2008年1月15日認定、2014年3月31日再認定。IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA 1日1時間放電 終止電圧0.9Vなど(温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%)※)長もち!。業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ!。液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!
形状単3形
寸法(mm)約Φ14.5×高さ50.5(1本)
質量(g)約24(1本あたり)
タイプアルカリ乾電池
電圧(V)1.5
グリーン購入法適合
1パック(4本)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮。使用推奨期限3年※使用推奨期限(JIS準拠)において【保存条件】温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%。液漏れ防止製法Ag+を採用※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります
形状9V形
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5
タイプアルカリ乾電池
電圧(V)9
使用推奨期限3年
1パック(1本)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
サイズ = PP3。電池種類 = アルカリ電池。IEC規格 = 6LR61V。端子形状 = スタンダード。容量 = 0.55Ah。寸法 = 87mm x 80mm x 52mm。パッケージ本数 = 15
1袋(15個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
電池スナップ・両面テープ付きで固定が簡単です。
セット内容9V角型乾電池用電池スナップ×1、ケース×1
再生紙使用マーク適合
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!
電池チェッカー デジタル表示タイプ
モノタロウ
¥869
税込¥956
エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー
単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能
3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
仕様[測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池
質量(g)約53(コイン形リチウム電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×23×110
使用電源コイン形リチウム電池CR2025×1個
電池寿命約5000回(3秒/回の測定)
アズワン品番64-8907-78
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
●商用電源のない緑地、ハウス内で自動散水できます。
●アルカリ乾電池(9V 形)1 個で約 1年間作動します。
●1 日の散水時間は 1 分~ 9 時間 59分まで設定できます。
●屋外にそのまま取り付けられる壁面取付構造で、カギがかけられます。
(カギは付属されていません)
(別売にてポールホルダも用意しております。)
●誘導雷害防止のためリレー出力となっています。
用途●ゴルフ場の散水
●公園、都市緑地帯散水
●ビル空間、屋上緑地散水
●屋内植込み散水
●庭園散水
●アミューズメント散水
●施設園芸、露地野菜散水
●商用電源のない場所での散水、etc
首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂
寸法(mm)80×48×128.5
質量(g)約180(電池含む)
電源006P(9V)乾電池×1個(付属)
精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)
機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)
接続ねじサイズG1/4
電池の消耗具合が見やすいデジタル表示です。
電池残量を18段階に細かく表示します。 測定可能電池
1.5V単1~単5形アルカリ電池
1.5Vアルカリボタン電池/ボタン形酸化銀電池
3Vコイン形リチウム電池
3V、6Vカメラ用リチウム電池
9V形乾電池
色ブラック
本体質量(g)88
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×117×22
電池寿命(時間)約10000回(1回約5秒)
使用電池単4電池×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
IP68規格に準拠した防塵・防滴仕様のため、バルブボックス内に設置しても長寿命を維持することができます。
一般的なプログラミング機能は1つの画面に集約されており、素早く簡単にプログラミングができます。
9Vアルカリ電池2本で最低2年間、9Vアルカリ電池1本で最低1年間動作します。
使いやすい大型液晶ディスプレイを採用
電池が切れたり交換したりしてもスケジュールを安全に保存できる不揮発性(100年)プログラムメモリー
耐候性、耐黄変性、耐老化性に優れたプラスチック製コントローラーケース。
電池収納部分は二重密閉構造で、ほこりや汚れ、水をシャットアウトします。
用途散水制御コントローラー
質量(g)907
幅(cm)本体:13.59、液晶:5.72
チャンネル数1ch
型番ESP-9V1
使用電源アルカリ乾電池9V×1個(1年間)
設定時間1~240min
高さ(cm)本体:10.26、液晶:3.18
動作回数散水:1~6
取扱説明書(0.56MB)
奥行き(cm)6.15
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
TBOS-B&TBOS-BT-LT 9Vバッテリーコントローラーは、無料のRainBirdモバイルアプリを介してスマートフォンで散水プログラムを設定することができます。
Bluetooth機能によりバルブボックスの蓋を開閉する動作を無くし、AC電源がない場所でも散水をコントロールすることができます。
9Vアルカリ電池2本で最低2年間、9Vアルカリ電池1本で最低1年間動作します。
IP68規格に準拠した防塵・防滴仕様のため、バルブボックス内に設置しても長寿命を維持することができます。
電池が切れたり交換したりしてもスケジュールを安全に保存できる不揮発性(100年)プログラムメモリー
ステーション数、1ch、2chは在庫対象品。4ch、6chにつきましてはお問合せ下さい。
耐候性、耐黄変性、耐老化性に優れたプラスチック製コントローラーケース。
電池収納部分は二重密閉構造で、ほこりや汚れ、水をシャットアウトします。
用途散水制御コントローラー
幅(cm)9.5
使用電源アルカリ乾電池9V×1個(1年間)
設定時間1~720min
高さ(cm)13
動作回数散水:1~8
取扱説明書(1.66MB)
奥行き(cm)5.3
人の動きを検知して2種類の音(チャイム/防犯アラーム)でお知らせします。 チャイムでお知らせ、防犯アラームで侵入者を威嚇。・ 防犯アラーム時:大音量70dB(約1m離した状態)で警報を発します。・ チャイム時:大音量70dB(約1m離した状態)でチャイム音が鳴ります。 ワンタッチでアラーム/オフ/チャイムとモード切替できます。 たて置き、よこ置き、壁に固定と3通りの設置ができます。 センサー部は360度角度調整が可能です。 乾電池式で配線不要、設置してすぐに使えます。 9V形乾電池×1(別売)使用。 店舗やご家庭で様々な用途にご使用できます
付属品コンクリート用スリーブ×2本、固定用ビス×2本、取扱説明書
質量(g)97(本体のみ)
電源6F22/6LF22形9V乾電池×1個(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×68×35
音圧防犯アラーム…70dB、チャイム…70dB(測定距離1m)
検知範囲5m・ 左右60°/上下60°
電池寿命80日(アルカリ乾電池で1日10回の使用時)
取扱説明書(1.12MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。
ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。
ポケットサイズでもこれだけ測れます
●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。
●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。
わかりやすい3段階表示。
「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。
リチウム電池CR2032を1個内蔵。
色ホワイト
質量(g)約110(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
表示3段階(ランプ点灯)
使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1
保存温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24
測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ