11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
タイプ9V形 電圧(V)9 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)1
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ムラテックKDSデジタル身長計70
コンパクト設計の身長計です。 専用座高計椅子(別売)を用いれば「座高計」として使えます。 専用ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応です。
測定範囲(cm)身長70.0~155.0、座高40.0~125.0 トラスコ品番838-4167 材質支柱/アルミ、台座/鉄板、カーソル/ABS樹脂、補助バー/ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
63,800 税込70,180
翌々日出荷

ムラテックKDSデジタル身長計90
支柱は3段伸縮式採用のコンパクト設計(収納便利) 専用座高計椅子(別売)を用いれば、「座高計」にも早変わり 22.6×85.0mmの大型液晶表示(LCD) ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応 測定値表示を一時保持(ホールド)可能
測定範囲(cm)身長:90.0cm~215.0、座高:40.0cm~165.0 トラスコ品番838-4168 質量(kg)6.4 収納時寸法(mm)300(W)×450(L)×954(H) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
64,980 税込71,478
12日以内出荷

物体の表面温度を瞬時に測定。測定値を固定するホールド機能付。バックライト機能付。測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付。
用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなどの近寄れない部分等の表面温度測定に。モーター等の回転体の表面温度測定に。 測定範囲(℃)-50~580 放射率0.10~1.00(0.01ステップで可変) 付属品取扱説明書、ビニールカバー、センサーキャップ 質量(g)約130(電池含む) 電源9V角型乾電池×1個 精度±4℃(-50~0)、±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×145×75 分解能(℃)0.1 オートパワーオフ約7秒 測定エリア寸法13:1(130cmでΦ10cm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

分解能はスイッチにより0.1℃⇔1℃切換え可能(CT-1310Dのみ)。 センサーの入力端子(T1-T2)により、2点の温度測定が可能でT1、T2演算表示機能付き(CT-1320Dのみ)。 表示を固定するデータホールド機能付。 最大値ホールド機能付。 オフセット設定機能付。
付属品ソフトケース、取扱説明書 質量(g)約190 電源9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個 測定範囲(℃)-50~+1300 センサータイプK熱電対 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×148×36 電池寿命(時間)約140(アルカリ電池使用のとき) 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) サンプリング周期2回/秒 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音圧レベルをオートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dBから130dBまで測定可能です。周波数特性: A特性 / C特性、動特性: FAST/SLOW 切替え可能です。ホールド機能搭載、アナログ表示付きです。電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。
用途工場等の騒音管理などに。工事現場などでの騒音管理に。その他騒音チェック全般に。 付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V角型乾電池×1個(テスト用) トラスコ品番176-6714 材質/仕上ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×188 分解能0.1dB 動特性FAST(時定数:125ms)、SLOW (時定数:1s) 周波数特性A特性 / C特性 電池寿命(時間)約30 (アルカリ電池使用時) サンプリング約2回/秒 周波数範囲31.5Hz~8kHz オートパワーオフ約15分(解除可能)
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器配線チェッカー
エコ商品
コンセントの回路探査に威力を発揮! 検出レベルの自動調整機能付きでボタン一つの簡単な操作性 100V/200Vコンセントに対応 探査結果をLEDとブザー音でお知らせ 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 250Vに準拠 携帯ケース付
付属品コンセントコード(7262)、プローブピン付コードセット(7263)、携帯用ケース(9177)、角型アルカリ9V乾電池×1、取扱説明書 電源接続した電源ラインから受電 適合規格IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) 試験電圧100~130Vrms、200~250Vrms (50/60Hz) 消費電流(mA)(送信機)80以下、(受信機)約9/オートパワーオフ約6分 電池角型9V乾電池 (006P/6LR61/6LF22) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

ファーステックウォーキングメジャー
エコ商品
ハンドルの中心にカウンターがあるためバランスよくまっすぐにホイールが回転します
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Keiden(ケイデン)Fe-Lock Light basic
エコ商品
留守中の合鍵の使用や抹消済のカードの使用を光でお知らせ Fe-Lock Lightは、おサイフケータイやフェリカ・マイフェア規格のカードをタッチすることで情報を照合し施解錠が行えるコンパクトな非接触タイプのICカード錠です。 ドアの鍵穴部分を交換するだけ、ドアへの穴あけ加工も不要です。 シンプル設計でカンタン操作、7色の光と音で操作をナビゲート、施解錠も安心確実な手動式です。 防滴構造で屋外への設置も可能 ICカードやスマホがカギとして利用可能 電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心 抹消済みカードや合鍵の使用等を光でお知らせ 24時間対応の専用コールセンター
用途マンションやオフィス・病院・工場等、幅広い施設に採用されています。 材質/仕上本体:PC/塗装 (ブラック)、eシリンダー(操作ノブ):SPCE・プロテクター/ABS (ブラック塗装) 電源角型9Vアルカリ乾電池1本 構造錠連動構造:モーター駆動クラッチ連結構造 方式認証方式:MIFARE UL/1K/4K及びFeliCa(MIFARE UL/4KはKeiden発行)、照合方式:非接触認証NFC(13.56Mz) 付属品登録カード 1枚、ご利用カード 3枚、角型9Vアルカリ乾電池(テスト用)、その他取付ビス・取付金具等 耐久回数施解錠操作/30万回以上 電池寿命3年以上・アルカリ乾電池20~28℃で1日10回操作(理論値) 使用環境-10~60℃・90%RH未満(結露なきこと) 防塵・防滴防塵:IP5X・防滴:IPX4 表示フルカラーLED ブザー鳴音 質量(g)420 仕様登録有効枚数:20枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)