カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
  • 自動車純正部品(13)
  • バイク純正部品(11)
  • 建材・エクステリア(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 電動工具(4)
  • 測定用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「A6301」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XAM PREMIUM スプロケット(A6301) X.A.MXAM PREMIUM スプロケット(A6301)X.A.M
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
サイズ530主な適合車種GS400/GT380/550
XAM CLASSIC  スプロケット(A6301) X.A.MXAM CLASSIC スプロケット(A6301)X.A.M
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
サイズ530主な適合車種GS400/GT380/550
USBポートキット シングル DC5V/2.1A 304-6301A KIJIMA(キジマ)USBポートキット シングル DC5V/2.1A 304-6301AKIJIMA(キジマ)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:304-6301A販売備考:スーパーカブ110/プロ110/クロスカブ110 (2BJ-JA44/JA42/JA45・8BJ-JA60/JA59)適合情報:ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA60
グリースパック SMCグリースパックSMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から11日以内出荷
セミサイクルポンプ SMA 正和セミサイクルポンプ SMA正和(1件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]タンク容量(L)2種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形有効内容量(L)1.5入力(W)4以下(10rpm:5以下)
3D木工ビット マキタ3D木工ビットマキタ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
優れた作業性と静音性! 充電式インパクトドライバ・充電式ドライバドリルに最適。 スクイ刃の段差により切屑の排出が良い。 先端ねじが小型化し抵抗を減らしスムーズな穴あけ。 刃物角度の最適化と先端研磨仕上げにより木材への食い付きが良く抵抗を軽減。
ステンレスブラシ (アザミ型) 永興電機工業ステンレスブラシ (アザミ型)永興電機工業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。アザミ型はワイヤーを放射状にしたブラシで、毛先が均一に広がっているので、ブラシの側面と天面を同時に当てて、筒の内面や底面、溝やコーナーなどの研磨が一度の作業で効率よく行えます。汚れやサビ取り、バリ取り、塗装の剥離、溶接部の酸化被膜除去等に適しています。画像はイメージです。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨汚れやサビ取り、バリ取り、塗装の剥離、溶接部の酸化被膜除去等軸径(Φmm)6形状アザミ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ステンレス適合材ステンレス・アルミニウム入数1
ステンレスブラシ (筆型) 永興電機工業ステンレスブラシ (筆型)永興電機工業
1,998税込2,198
1パック
3日以内出荷
ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。各種金属製品のサビ取り、汚れ落とし、溶接処理前後のクリーニング等、ネジ穴のクリーニングに適しています。画像はイメージです。
用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨軸径(Φmm)6形状筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ステンレス適合材ステンレス・アルミニウム入数2
スロツトルケ-ブルアセンブリ B7A-F6301-00 YAMAHA(ヤマハ)スロツトルケ-ブルアセンブリ B7A-F6301-00YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
リング スナップ (A630) MAZDA(マツダ)リング スナップ (A630)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
クランプシリンダ (CK1~) SMCクランプシリンダ (CK1~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
スロツトルケ-ブルアセンブリ B9A-F6301-00 YAMAHA(ヤマハ)スロツトルケ-ブルアセンブリ B9A-F6301-00YAMAHA(ヤマハ)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
セミサイクルポンプ SMA 正和セミサイクルポンプ SMA正和
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
一定時間に一定量の油(1~3cm3/cy又は3~6cm3/cy)を吐出間欠時間は5、10、15、30、60、120分の6種類利用しやすいポピュラータイプサイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。需要の多いサイクルタイム(5、10、15、30、60、120分) と吐出量(1~3cm3/cy,3~6cm3/cy)で構成される、このセミサイクルポンプは潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
周波数(Hz)50/60タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1
リアキャリア ハリケーンリアキャリアハリケーン(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
待望のNEWモデル用。車体に合わせたコンパクト設計。
ミニモ PAピンク砥石#120 Φ19 ミニターミニモ PAピンク砥石#120 Φ19ミニター
5,598税込6,158
1袋(10本)
6日以内出荷から10日以内出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)19粒度120
シム アジャスト (A630) MAZDA(マツダ)シム アジャスト (A630)MAZDA(マツダ)
729税込802
1個
翌々日出荷
ミニモ サンドペーパーチップ ミニターミニモ サンドペーパーチップミニター
2,298税込2,528
1袋(30枚)
6日以内出荷
全長(mm)80対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個(1kg)
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルトプーリー 1歯 OptibeltVベルトプーリー 1歯Optibelt
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6712アズワン品番65-8040-86
平行開閉形エアチャック (MHS-A~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS-A~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
Cadenas 65-30mm s'entrouvrant 6301 ABUSCadenas 65-30mm s'entrouvrant 6301ABUS
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
ABUS ソリッド黄銅ケース - NANO PROTECT 技術を採用したケース焼き入れスチールシャックル - さまざまな高さ( HB )のシャックル - 非腐食性素材製の内部部品 - ピン付きの精密シリンダ。高品質のピンタンブラー機構です セルフロック機構を備えています 幅: 45 mm シャックル直径 7 mm
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●ボディ幅:30mm●コード番号:218-4693アズワン品番65-7956-36
クランプシリンダ (CKG1A63-01~) SMCクランプシリンダ (CKG1A63-01~)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
チューブ内径(Φmm)63
マグボード(ガラスクロス貼り) マグ・イゾベールマグボード(ガラスクロス貼り)マグ・イゾベール
24,980税込27,478
1ケース(10枚)ほか
翌々日出荷
空調用ダクトの内貼断熱吸音用としてお使いいただける、ボードタイプのグラスウール製品 表面材:ガラスクロス額縁貼り(厚手ガラスクロス白額縁貼り GC3)ガラスクロス種類:厚手(EP18A)
用途吸音材料 (JIS規格 JIS A6301)グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8606
ジャコブステーパホルダ 130J-6付き MSTコーポレーションジャコブステーパホルダ 130J-6付きMSTコーポレーション
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
Honda VFR800 VTEC (2002-2013) (RC46) BoosterPlug (ブースタープラグ)Honda VFR800 VTEC (2002-2013) (RC46)BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種Honda、VFR800 VTEC (2002-2013)
EPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°) ホッティーポリマーEPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°)ホッティーポリマー
69,980税込76,978
1箱(100m×1巻)
32日以内出荷
材質EPDM長さ(m)100硬度(2°)色調RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
マットエースHG16 旭ファイバーグラスマットエースHG16旭ファイバーグラス
8,298税込9,128
1パック(15枚)ほか
4日以内出荷
壁・天井用 密度16Kの断熱材厚さ100mm品はJIS A 6301取得住宅防音工事対応
長さ(mm)2740使用箇所壁・天井(軸組尺モジュール)熱伝導率(W/mk)0.038密度(kg/m3)高性能16ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
チャックハンドル SK11チャックハンドルSK11(45件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途チャック締付用
グリップ37 マキタグリップ37マキタ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合機種6304R、6305/A、6304LR、6301/A、6304/A
バナナプラグ audio-technicaバナナプラグaudio-technica
1,998税込2,198
1個
当日出荷
導体集合径2.0mmまでのスピーカーケーブルに対応。リア接続タイプのバナナプラグ
材質真鍮/ABS樹脂外形寸法(mm)(本体部)50 x Φ10.4接続方法リア接続対応導体集合径:MAX Φ2.0mm
43型ドリルスタンド マキタ43型ドリルスタンドマキタ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
適合機種電気ドリル:6010N、DP4002、DP4010、63004、6305/A、6300L、6301/A、6304/A、6401、6500N、6510SB、DP4700震動ドリル:8416、8420V、HP1230、P1640FK(8419B2、 HP1030、HP1040、HP1501K、HP1620FK)
セミサイクルポンプ SMD 正和セミサイクルポンプ SMD正和(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]タンク容量(L)2周波数(Hz)50/60有効内容量(L)1.5吐出口径RcM8×1
樹脂ベアリング(PTFE) 6300番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 6300番台鹿島化学金属(UKB)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から23日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料選定目安プラスチック種類PTFE
樹脂ベアリング(PP) 6300番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PP) 6300番台鹿島化学金属(UKB)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃
クリップ (9S9A) MAZDA(マツダ)クリップ (9S9A)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ロックウールボード状断熱材 MGボード080 アズワンロックウールボード状断熱材 MGボード080アズワン
22,380税込24,618
1箱(4枚)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で、取扱い、加工性に優れています。
仕様(国土交通大臣不燃認定)NM-8600JIS規格A9504保温板1号、A6301吸音ボード1号密度80kg/m3収縮温度(熱間)600℃以上熱伝導率(W/mk)0.044以下
KEY SET   35010MEA630 ホンダKEY SET 35010MEA630ホンダ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
KEY SET   35010MA6630 ホンダKEY SET 35010MA6630ホンダ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
通信カード Profibus DP Altivar 61、Altivar 71 シュナイダーエレクトリック通信カード Profibus DP Altivar 61、Altivar 71シュナイダーエレクトリック
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
AltivarATV61/ATV71-通信カード通信カードにより、Altivar61/71可変速ドライブをその他のネットワークに統合することができます。VW3A3303Modbus/Uni-Telway(品番;822-6285822-6285)VW3A3304-InterBus(品番;822-6304822-6304)VW3A3307-PROFIBUSDP(品番;823-0300823-0300)VW3A3307S371-PROFIBUSDPV1(品番;823-3659823-3659)VW3A3309-DeviceNet(品番;822-6291822-6291)VW3A3310D-ModbusTCPデイジーチェーン(品番;822-6301822-6301)VW3A3312-Lonworks(品番;822-6281822-6281)VW3A3314-ApogeeFLNP1(品番;822-6294822-6294)VW3A3316-EtherneNetIP(品番;822-6297822-6297)VW3A3318-METASYS(品番;822-6308822-6308)VW3A3326-EtherCAT(品番;797-0833797-0833)VW3A3501-プログラマブルカード(品番;822-6272822-6272)VW3A3503-水溶液制御カード(ATV61)(品番;822-6279822-6279)
仕様●アクセサリタイプ:Profibus DP●併用可能製品:Altivar 61、Altivar 71アズワン品番65-7352-72