アームレスソファー
肘掛けのないすっきりとしたアームレスソファ。ロースタイルで圧迫感を抑え、コンパクトながら広々とした座面でゆったりくつろげます。
- 材質
- 【中材】ウレタンフォーム、ポケットコイル。【脚部】天然木。【生地】ポリエステル100%。【構造部材】金属(鋼)
- 質量(kg)
- 19
- サイズ
- 1人掛け
- 幅(cm)
- 70
- 高さ(cm)
- 68
- 奥行き(cm)
- 71
- 脚高(cm)
- 21
- 内容量
- 1台
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。※縫製品は海外からの輸入品
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ソファ の新着商品
カテゴリ















![応接用ソファ ミズノ[オフィス家具] 応接用ソファ ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07096700-261105-02.jpg)
![簡易応接用ソファ背付 ミズノ[オフィス家具] 簡易応接用ソファ背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095842-261105-02.jpg)

















