曜日別特売

クッション sweets mini

クッション sweets mini - セルタンクッション sweets mini - セルタンクッション sweets mini - セルタンクッション sweets mini - セルタンクッション sweets mini - セルタンクッション sweets mini - セルタンクッション sweets mini - セルタンクッション sweets mini - セルタン

座面の厚み9cmの低反発クッション。四角いタイプ。

材質
【中材】ウレタン、【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
0.8
タイプ
四角
幅(cm)
38
高さ(cm)
9
奥行き(cm)
38
内容量
1台
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
全8種類を絞り込む
色
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A1064a-a-642BE 0566436005664360A1064a-a-642BEベージュ
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
A1064a-a-606GRY 0566465805664658A1064a-a-606GRYアッシュグレー
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
A1064a-a-643GRN 0566471905664719A1064a-a-643GRNグリーン
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
A1064a-a-632RED 0566492005664920A1064a-a-632REDピンク
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
A1064a-a-630YE 0566502605665026A1064a-a-630YEイエロー
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
A1064a-a-640BR 0566506005665060A1064a-a-640BRブラウン
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
A1064a-a-612DBL 0566512105665121A1064a-a-612DBLインディゴブルー
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
A1064a-a-605LBL 0566518205665182A1064a-a-605LBLライトブルー
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする