メーカー名:カワサキ。メーカー品番:311AA0400
1個
¥73
税込¥80
5日以内出荷
代表車種COMMON
1個
¥85
税込¥94
5日以内出荷
代表車種COMMON
1個
¥61
税込¥67
5日以内出荷
片手で簡単にスライドフォーカスすることができ、転がりを防止するため本体の後ろに平面があります。腰袋横ポケットにベストサイズ。
用途作業現場の照射などに。
仕様スライドフォーカス・転がり制御加工
全長(mm)155
色ブラック
質量(g)84(電池含まず)
電源単3電池×2本
寸法(Φmm)ヘッド24×グリップ20×テール22
明るさ(Lm)【HIGH】400
防水性IP66
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)【HIGH】5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・歩行用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により点検が容易です。
仕様アルミ目地・モルタル用
適合車種歩道用
回転数(min-1[r.p.m])1200
全長(mm)275
質量(kg)10
ホース内径(Φmm)19(3/4)
空気消費量(m3/min)3.4
エアーインレット3/4PT
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に
長さ(mm)50
材質(本体)鋼
硬度(HV)650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
用途セキュリティーサインナット専用鍵
トラスコ品番855-5743
材質本体:鋼(艶消しニッケルメッキ仕上げ)、リング:鋼(ニッケルメッキ仕上げ)
質量(g)4
2018年トラスコ掲載ページ2 0419
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
レンズ径(Φmm)100
仕様【反射面】両面角度付
支柱寸法(径×長さL)(mm)34×400
仕様【反射面】片面
レンズ径(Φmm)100
支柱寸法(径×長さL)(mm)34×400
1本
¥1,998
税込¥2,198
21日以内出荷
セキュリティーサインナットの取付・取り外しにはこちらの専用鍵をご使用ください。
仕様リング付き
材質/仕上(鍵本体)鋼/ツヤ消しニッケルメッキ(リング)鋼/ニッケルメッキ
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
レンズ径(Φmm)100
仕様【反射面】両面平行
支柱寸法(径×長さL)(mm)34×400
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ