14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーター
極数4 シリーズK2 モーターインダクションモーター 取付角寸法(mm)80
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーター
極数4 シリーズK2 モーターインダクションモーター 取付角寸法(mm)90
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2Sシリーズ ACモーター
極数4 シリーズK2S モーターインダクションモーター 取付角寸法(mm)90
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2Sシリーズ ACモーター
タイプ端子箱付 極数4 シリーズK2S モーターインダクションモーター 取付角寸法(mm)80
1個
9,590 税込10,549
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1個
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

1個
特価
29,800 税込32,780
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッド
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。
シャフト中空軸 モータータイプギヤヘッド 摘用GU歯切(60・90W用) ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッド
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。
シャフト中空軸 モータータイプギヤヘッド 摘用GN歯切(40W用) ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)