31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様(CE・UL)適合 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電源交流 保護等級IP67 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 最高回転速度(min-1)6000 エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダ ケーブル種類リード線出し
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流 保護等級IP67 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 最高回転速度(min-1)6000 エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035) ケーブル種類リード線出し
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

山洋電気SANYO ACサーボ
種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1個
33,880 税込37,268
欠品中
バリエーション一覧へ (562種類の商品があります)

山洋電気SANYO ACサーボ
種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)100 電源交流
1個
33,880 税込37,268
欠品中
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

山洋電気SANYO ACサーボ
種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)48 電源直流
1個
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)MINAS A6ファミリー サーボモータ
よりコンパクトで、より速く、簡単に使える。時代のニーズに応えるサーボモータ。
タイプ低慣性(ローイナーシャ) 保護構造出力軸回転部、リード線先端部は除く シリーズMSMF 構造モータ口出し部:リード線 分解能エンコーダ :8388608 保護等級IP65 コネクタモータ・エンコーダ:リード線 回転速度(r/min)定格:3000、最高:6000 オイルシールなし エンコーダ種類バッテリレス 23 bit アブソリュート/インクリメンタルシステム共用
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台ほか
45,980 税込50,578
10日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1台
119,000 税込130,900
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
種類サーボモーター
1台
159,800 税込175,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
種類サーボモーター
1台
119,800 税込131,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(放熱板)Al 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 保護構造IP65(軸貫通部除く) 電源交流 定格連続 適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100 構造全閉自冷型 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ) 使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと) 寿命(ブレーキ)1000万回以上 保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと) 使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと) 絶縁階級B種 雰囲気腐食性ガスなどがないこと オイルシール無し 運転全方向 耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz) バックラッシュ±1 ° 振動階級V-15
1台
63,980 税込70,378
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質(放熱板)Al 種類サーボモーター 保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く) 電源交流 定格連続 モータータイプシリンダタイプ 絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと) 寿命(ブレーキ)1000万回以上 保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃ 耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向 使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと) 絶縁階級F種 耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回 雰囲気腐食性ガスなどがないこと 耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000 バックラッシュ±1 °
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ブレーキ電磁ブレーキ付 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブレーキブレーキなし 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 電磁ブレーキ
1台
39,980 税込43,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 電磁ブレーキ
1台
59,980 税込65,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
63,980 税込70,378
22日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

omron(オムロン)MC サーボ R88M-G
種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電源交流
1個
63,980 税込70,378
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

omron(オムロン)MC サーボ R88M-K
種類サーボモーター 取付方式その他 電源交流
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

1個
85,980 税込94,578
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電源交流
1個
79,980 税込87,978
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
61,980 税込68,178
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)