カテゴリ
- バイク部品(19)
- メカニカル部品(14)
- パソコン/周辺機器(10)
- 自動車補修部品(9)
- 制御機器(6)
- 保管用品(6)
- 電気材料(4)
- 切削工具(4)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ(11)
- エスコ(9)
- ALBA(アルバ)(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- バンドー化学(5)
- SWAGE-LINE(5)
- IDEC(和泉電気)(3)
- サンドビック(3)
- サンワサプライ(3)
- ミヤコ自動車(2)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- あかしや(2)
- BRAKING(2)
- HKS(2)
- オーティス(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ダイキン工業(1)
- TRUSCO(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「AF23」の検索結果

業務用電子レンジ 23L
YAMAZEN(山善)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。質量(kg)11.5色シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)発振周波数2450MHz保証期間本体1年、マグネトロン2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)850/700/600/500/200相当加熱時間設定:最大90分
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998~税込¥8,798~1セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミ色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998~税込¥8,798~1セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
2Port HDMI 双方向スイッチャー / シルバー
VENTION¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷2Port HDMI 双方向スイッチャー。双方向通信をワンボタンで切り替え。ノートPCから2台のディスプレイへと、ノートPCとPS4からディスプレイ1台への2つのモードがあります。ポート数2通信方式1入力2出力、2入力1出力インターフェースHDMIメスプラグニッケルメッキ解像度4K / 60Hz 下位互換性RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプASW3410 + ASW3157HDMI規格HDMI 2.0材質(シェル)アルミニウムシェル
M8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ)
エスコ¥870税込¥9571個翌日出荷ねじサイズM8×25mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-23寸法A(mm)67寸法D(mm)16寸法B(mm)37
ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,298~税込¥9,128~1セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥4,898税込¥5,3881個翌日出荷から31日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
658x448x122mm/28.4L コンテナ(イエロー)
エスコ¥4,250税込¥4,6751個翌日出荷積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。エスコ品番EA506AF-23材質PP寸法(mm)658×448×122フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,298~税込¥9,128~1セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998~税込¥8,798~1セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形)
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,398特価1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~特価1個当日出荷から92日以内出荷プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。形状アングル種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証
アイリスオーヤマ¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷【フルHD1920×1080】【リフレッシュレート200Hz】【応答速度1ms(GTG)】【スピーカー搭載】【スリムベゼル】【ノングレアタイプ】【フリッカーレス設計】。ゲーミング用途のみでなく、汎用的に活用できる高性能業務用モニターです。◆動きの速い映像でもなめらかに表示される高リフレッシュレートで快適作業。リフレッシュレート=映像が1秒間に更新される回数。一般的な液晶モニターが60Hzに対し本製品は200Hz→毎秒200回画面を更新でなめらか。◆解像度はくっきり見えるFHD(1920×1080)で幅広いシーンに対応します。◆高速応答・広視野パネル、上下左右178度で、角度が変わっても色や明るさが変化しにくい。◆表示色数最大1677万色。◆映画や映像制作の世界で使われる色空間の規格、広色域DCI-P3 を92%カバー(sRGB100%)。◆各映像に最適化されたモード選択が可能。動画/ブルーライトガード/FPS/RTS。◆フレームスリムで臨場感UP、反射の少ない非光沢タイプ、ちらつきのないフリッカーレス設計で目の負担を減らします。◆VESA規格対応で壁掛け、アームアクセサリの取り付けも可能。省スペースに使用が可能です。用途eスポーツ施設・社内イベント/システム開発・プログラミング/映像制作・動画編集/監視室・運用センター表示/CAD・設計業務向けモニター/教育機関・研修施設での法人利用/展示会・ショールームの法人デモ/シミュレーター・操作訓練/医療・研究分野での高精細表示/店舗・商業施設のデジタルサイネージ付属品スタンド(支柱・台座・ねじ)、取扱説明書、DPケーブル、ACアダプター質量(kg)スタンド含む:約3.6、スタンド無し:約3.2サイズ23.8インチ消費電力(W)24表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×170×417(スタンド含む)、540×53×320(スタンド無し)コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色1677万色視野角178°/178°応答速度1ms(GTG)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカー1W+1Wアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)200
書道バッグ
あかしや¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷シンプル&高品質で長く使える!。美しい縫製で型くずれしにくい!。肩かけもできる丈夫な持ち手!。ダブルファスナーで開けやすい!。カバンの内側にネームラベル付き!用途書道バッグ付属品書道具収納ケース、半紙ばさみ
書道バッグ
あかしや¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷付属のショルダーベルトで2ウェイバッグに!。ダブルファスナーで開閉しやすい!全開できるため、中身の出し入れが簡単!。サイドは通気性のあるメッシュ生地!。ネームラベル付き(個人情報に配慮してバッグの内側に縫い付け)!用途書道バッグ付属品半紙ばさみ、書道具収納ケース(左右両用・筆置き兼用)、ショルダーベルト
オールファイバードラムAF-2タイプ
TSP(太陽シールパック)¥2,998~税込¥3,298~1本11日以内出荷から20日以内出荷全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです。本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。上フタがフラットなので、積み重ね時に安定し、マークやラベルの貼り付けも簡単です。用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。色茶容量標準:30~130L仕様封印:シールテープ
CoroBore(R) 826 HP用カートリッジ
サンドビック¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷高精度ボーリング工具です。高精度クーラントにより、良好な切りくず排出を実現します。2μm単位で加工径を調整可能です。用途ファインボーリング加工用。高圧クーラント対応
覗き見防止 プライバシー フィルター アイリスオーヤマ RLD-23AF-B 23.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥8,298税込¥9,1281枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種アイリスオーヤマ RLD-23AF-B取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度![668x458x35mm [EA506AF-21 to-37用]フタ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966534-180326-02.jpg)
668x458x35mm [EA506AF-21 to-37用]フタ
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。エスコ品番EA506AF-40材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925![668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966516-180326-02.jpg)
668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。エスコ品番EA506AF-39材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925![668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966543-180326-02.jpg)
668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。エスコ品番EA506AF-41材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
massimo 国産ドライブ Vベルト
Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)¥2,698税込¥2,968特価1本当日出荷から9日以内出荷国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。







































![668x458x35mm [EA506AF-21 to-37用]フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966534-180326-02.jpg)
![668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966516-180326-02.jpg)
![668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966543-180326-02.jpg)