141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30 SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


エアフィルタ AF-A(AF20) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ20
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)



エアフィルタ AF-A(AF10) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 管接続口径M5×0.8 ボディサイズ10
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
3,598 税込3,958
当日出荷



ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース オーダーメイド仕様ロングケース対応
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ろ過度(μm)2 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース 表記製品の単位表記:MPa、℃ フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース 表記製品の単位表記:MPa、℃ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースレベルゲージ付金属ケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径3/8 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
8,898 税込9,788
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,598 税込6,158
11日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース オーダーメイド仕様ロングケース対応
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷

エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD CADデータあり
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。 ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)92 質量(kg)0.1 最高使用圧力(MPa)1.0 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 ろ過度(μm)5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアフィルタ セミオートドレン モノタロウ 動画あり
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。 材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 フィルターセミオートドレン 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) 材質(フタ)ポリアセタール 水分除去率(%)82 圧力計接続口径Rc1/8 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ろ過度a:標準外ろ過度 ボディサイズ30 管接続口径G3/8 ブラケットブラケットなし 材質(ケース)a:ポリカーボネートケース、b:ポリカーボネートケース 表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa ろ過度(μm)b:2 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,198 税込5,718
20日以内出荷

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-30AF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)8 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mm ストローク(mm)30 アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ 機能オプション(F) バッファ付 ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30AF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)30 アジャスタボルト(-) 標準 リード線(m)0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30AF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mm ストローク(mm)30 アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ 機能オプション(F) バッファ付 ポートねじの種類(-) M3×0.5
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MXS16-30AF-M9BWL エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-30AF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準 ストローク(mm)30 アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ 機能オプション(F) バッファ付 リード線長さ(mm)(L) 3 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30AF SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


MXQ8-30AF-M9BL-X11 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30AF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)30 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ 機能オプション(F) バッファ付 リード線長さ(mm)(L) 3 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷



MXQ12-30AF-M9BWV エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30AF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)30 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形 アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ 機能オプション(F) バッファ付 リード線長さ(mm)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

MXS - クロスローラガイド付(MXS16-30AF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)30 アジャスタボルト(-) 標準 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MXQ12-30AF-A93VL MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-30AF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスタボルト(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ種類A93V オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176 質量(g)450 取付方式ブラケット別売 使用圧力(MPa)0.05~1 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
21日以内出荷

MXQ8L-30AF-M9NVZ MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-30AF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスタボルト(-) 標準形 リード線(m)(Z) 5 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ種類M9NV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(L) 対称形
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)100 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 単位製品の単位表記:MPa/℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
9,998 税込10,998
30日以内出荷