カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(253)
  • 油圧機器・油圧ホース(90)
  • メカニカル部品(48)
  • 物流用品(17)
  • 空調・電設資材(15)
  • 制御機器(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • 電気材料(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 厨房用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 測定用品(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 建築金物(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 安全標識(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AK100」の検索結果

関連キーワード
564件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『安全』スライドツール 切れるんです!! K.N Works『安全』スライドツール 切れるんです!!K.N Works(25件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。寸法(mm)約60×1100×110(組立時)全長(mm)1100有効長(mm)1000付属品カッター本体163B・刃(1枚)材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン質量(g)556(袋入)適合替刃オルファ替刃/LB-10K
防災士監修 緊急簡易トイレ YAMAZEN(山善)防災士監修 緊急簡易トイレYAMAZEN(山善)
5,898税込6,488
1箱
当日出荷
防災士監修の緊急簡易トイレ。災害、停電、断水、介護、渋滞に。大容量タイプ。凝固剤はたっぷり10g入り!長期保存可能なアルミパック包装。水がなくても気軽にトイレができる。消臭、抗菌。トイレがない場合でもバケツ等を利用して簡易トイレとして対応可能。【使用方法】便座を上げた状態で便器に便座カバーをかぶせます。便座カバーの上に汚物袋をかぶせます。使用後、凝固剤を振りかけます。汚物袋だけを取り出し、口を結びます。汚物袋を処理袋に入れて各自治体の指示に従って廃棄してください。
用途災害、断水、停電、介護などに。備蓄 災害 防災 トイレ 簡易トイレ 緊急トイレ 非常用 断水 地震 防災用品 防災グッズ 簡単トイレ ポータブルトイレ成分凝固剤:高分子ポリマー材質汚物袋/便座カバー/処理袋:ポリエチレン寸法(cm)汚物袋:65×50、便座カバー:65×50、処理袋:65×80
つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプケーエム精密(16件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から8日以内出荷
ロングニップル エスコロングニップルエスコ(3件のレビュー)
810税込891
1本
当日出荷
材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
磁器タイル・瓦用ドリル ハウスビーエム磁器タイル・瓦用ドリルハウスビーエム(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック△(可能)・・・コンクリート、石材×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
電磁接触器 戸上電機製作所電磁接触器戸上電機製作所(16件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から13日以内出荷
ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類電磁接触器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
強力型圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力型圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
32,980税込36,278
1丁
当日出荷
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)K型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ 工進浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ工進(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
AK-100 スポーツバイクカバー コミネAK-100 スポーツバイクカバーコミネ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
生地の全面に耐熱加工を施した特殊生地を使用したバイクカバー。 停車直後でエンジン・マフラーが高温状態で使用しても溶けにくく、簡単に装着できる防犯対策アイテムとしても優れています。 幅広いサイズ展開で様々な車種をカバーします。
材質アウトシェル/ポリエステル ライニング/綿・ポリエステルBLACK
つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプケーエム精密(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から7日以内出荷
鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 固定(K)金具付岡本工機
1,098税込1,208
1個
当日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スケーラー用アースコードクリップ付 マイト工業株式会社スケーラー用アースコードクリップ付マイト工業株式会社
8,598税込9,458
1個
当日出荷から4日以内出荷
TAK スリーアームノブ イマオコーポレーションTAK スリーアームノブイマオコーポレーション
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。
材質(本体)フェノール樹脂種類三角形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜取付部丸穴色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)SUM22L
金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ) PISCO(ピスコ)金型温調継手 標準タイプ(ソケット部のみ)PISCO(ピスコ)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工形状ソケット使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)種別ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 固定式 テンテキャスタープレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 固定式テンテキャスター
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。
材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)タイプ固定式取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
鋳物車輪固定車付きベアリング無 ヨドノ鋳物車輪固定車付きベアリング無ヨドノ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ベアリングなしタイプの鋳鉄車輪付キャスターです。耐荷重性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番131-7213材質金具:FCDダクタイル鋳鉄材質(車輪)鋳鉄車輪タイプ固定式車輪幅(mm)35取付座A×B(mm)130×65取付高H(mm)145軸径d(Φmm)12取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)196車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)102車輪タイプ単輪
V溝付桝型ブロック ナベヤV溝付桝型ブロックナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
丸材測定時の仮固定に便利です。 通常の桝型ブロックとしても使用できます。
材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)構造焼鈍(FC250)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
AK-364 100% メリノウールネックチューブ コミネAK-364 100% メリノウールネックチューブコミネ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
肌触りの良い上質なメリノウールを100%使用。メリノウールの優れた性質(保温・吸湿発熱・吸湿速乾・防臭)を有する筒形のシンプルなネックウォーマー。
ブラックサイズフリー素材メリノウール
スリーアームノブ TAK MIYOSHI(小西製作所)スリーアームノブ TAKMIYOSHI(小西製作所)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部センター穴(ねじ部)黒色種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜色(本体)黒色
生分解性検食用袋 エコパックン EBM(江部松商事)生分解性検食用袋 エコパックンEBM(江部松商事)
47,900税込52,690
1セット(2000枚)ほか
翌々日出荷
デンプン素材で環境にやさしい検食袋燃やしても有毒ガスが出ない為、食材と一緒に廃棄できます。水ものも簡単に密封保存できます。
鋳鉄車輪 ベアリングなし 固定金具付き ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリングなし 固定金具付きヨドノ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 固定金具付き ヨドノ中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 固定金具付きヨドノ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FCD金具、FCD芯の中荷重用ゴム車輪付きキャスターです。 ベアリングなしです。
直径100吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径100吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
545税込600
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径100寸法H(mm)105適合管外径(Φmm)103
A型精密ヤゲン台 ユニセイキA型精密ヤゲン台ユニセイキ
49,980税込54,978
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。精密罫書用測定治具用として使用されます。2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。
底面とV溝の平行度(μm)10型式A型
TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーションTAK-N スリーアームノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,582税込1,740
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入)浅野金属工業
40,980税込45,078特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
シーブを見せる本体形状は、特徴的な形状に加え、シーブガードに傾斜を設けたことでロープなどの引っ掛かりを軽減させます。 十分な広さの開口部を設け、本体とシーブの間にロープが通る十分なスペースを確保。 本体強度アップを図るためシーブピン受部を幅広く設計されています。 シーブピンのボルトの抜け止め対策として端面は、かしめてガッチリと固定。 シーブはベアリング入り仕様でスムーズな回転を促進。
材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304
生分解性検食用袋 エコパックン EBM(江部松商事)生分解性検食用袋 エコパックンEBM(江部松商事)
25,980税込28,578
1箱(1000枚)
翌々日出荷
厚さ(μm)40
アタック1000 デュオツイル 東リアタック1000 デュオツイル東リ
7,798税込8,578
1箱(10枚)
4日以内出荷
すっきりとした「プレーン」と、ざっくりとした「ラフ」。同色糸使いの2柄は、デザイン貼りやゾーニングなどのアレンジが気軽に楽しめます。単品でも、織物調の風合いが空間を品よく演出します。
寸法(mm)400×400質量(kg)9.2/ケース品種ファブリックフロア密度1/8ゲージ、13.0ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)関連資料※カタログ(1.18MB)全厚(mm)10.3 (H6/L4ハイローループパイル)
生分解性検食用袋 エコパックン ハッコー機器コーポレーション生分解性検食用袋 エコパックンハッコー機器コーポレーション(1件のレビュー)
25,900税込28,490
1個(1000枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
デンプン素材で環境にやさしい検食袋。燃やしても有毒ガスが出ない為、食材と一緒に廃棄できます。水ものも簡単に密封保存できます。検食袋使用量の目安《使用施設:1日》保育園:約20枚、学校:約30枚、老健:約60枚
100切りコンベックス ネグロス電工100切りコンベックスネグロス電工
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
テープ表面に、通常の目盛りと100切りの目盛りを入れており、どちらでも計測でき便利です。テープ裏面は、縦の目盛り表示になっており、高さを測るのに便利です。耐久性と直立性に優れたテープ素材を使用しております。テープの引込スピードを調整できる操作しやすい大型ブレーキボタン付き。落下時に先端金具を保護するフックガード付き。
質量(g)400テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表面処理無電解ニッケルめっきULL目盛仕様メートル目盛
Amacho 数字刻印セット 10.0mm 尼崎彫刻工業Amacho 数字刻印セット 10.0mm尼崎彫刻工業
12,980税込14,278
1個
欠品中
文字種別数字トラスコ品番509-7835セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)1.8
3本組 チゼルスクレーパーセット(ステンレス製) エスコ3本組 チゼルスクレーパーセット(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
4,260税込4,686
1個
当日出荷
材質(刃)ステンレスエスコ品番EA579AK-100
小ねじカッターセット エスコ小ねじカッターセットエスコ
19,900税込21,890
1セット
当日出荷
現場でのメンテナンスに最適! 小ねじを必要な首下長さにカットできます
仕様小ねじをお好みの首下長でカットして、現場に合わせて対応できます。付属品首下長さゲージ全長(mm)500質量(kg)1.26材質(本体)スチール切断能力M3・M4・M5・M6アズワン品番64-7868-20
エンドキープシリンダー用リペアキット コガネイエンドキープシリンダー用リペアキットコガネイ
5,980税込6,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
セット内容ロッドパッキン・ピストパッキン各1枚、チューブガスケット2枚
スリーアームノブ TAK-NT MIYOSHI(小西製作所)スリーアームノブ TAK-NTMIYOSHI(小西製作所)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
6x100mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) エスコ6x100mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AK-100種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
緩衝スプリングキャスターⅠ-A 金具セット固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝スプリングキャスターⅠ-A 金具セット固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
固定仕様の金具です。 低速4km/h以下の仕様です。 センタースプリング方式(特許第3689482号)の採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少します 緩衝により旋回部・車輪回転部への負担が少なく長持ちします。 走行時の振動と共に騒音の発生も減少します。
用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に
[EA304AK用]半田ごて エスコ[EA304AK用]半田ごてエスコ
7,530税込8,283
1個
翌日出荷
仕様EA304AK用半田ごて
樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具付 ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具付ヨドノ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
...