カテゴリ

  • 制御機器(45)
  • 機構部品(36)
  • メカニカル部品(22)
  • オフィス家具(20)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 作業工具(12)
  • 厨房用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 物流用品(6)
  • カー用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 農業機械(6)
  • 防災用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 研磨材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 安全標識(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AK12」の検索結果

関連キーワード
295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m YAMAZEN(山善)エアコン洗浄カバー 排水チューブ3mYAMAZEN(山善)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120 / YAK-90S / YAK-120S】家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。
用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコンチューブ長さ(m)排水:3
電磁接触器 戸上電機製作所電磁接触器戸上電機製作所(16件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から13日以内出荷
ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類電磁接触器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ角パイプ 光アルミ角パイプ(5件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から3日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
材質アルミ表面処理B2アルマイト
2WAYコンパクトスピーカー アークヒル2WAYコンパクトスピーカーアークヒル(13件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(2個)
当日出荷
超小型2WAY置型スピーカーサテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44再生周波数(Hz)160~20000Hz最大入力(W)50インピーダンス(Ω)4
浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ 工進浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ工進(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
スリーブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)スリーブホルダPILLAR(旧:日本ピラー工業)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状スリーブホルダ
AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形) NB(日本ベアリング)AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形)NB(日本ベアリング)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から21日以内出荷
つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプケーエム精密(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
切り出し小刀(槌目) 英雄切り出し小刀(槌目)英雄(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から3日以内出荷
日曜大工はもちろん、模型・ 竹細工・ 穴操り・ 園芸・ 学校工作に! 細部の切り出し・ 木工細工・ 竹細工に最適!
耐油懐敷 華かすみ花鳥 アーテック[和紙]耐油懐敷 華かすみ花鳥アーテック[和紙]
429税込472
1セット(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
無蛍光和紙を使用しております。 長時間経過しても、油がにじみません。
材質無蛍光和紙
Sカラビナ SUS304 ラクテムSカラビナ SUS304ラクテム
879税込967
1個
当日出荷
本品は浅野金属工業製です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から14日以内出荷
水道凍結防止器 サーモなし アサヒ特販水道凍結防止器 サーモなしアサヒ特販
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)容量設備容量:26W/m定格電圧(V)AC100プラグ二重成形プラグ(アース端子付)耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードVCTF-3C×1m屈曲半径R(mm)許容最小30
リングキャッチ SUS304 ラクテムリングキャッチ SUS304ラクテム
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。 ナットを回すことで簡単に開閉することが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
ロングニップル(金型用) エスコロングニップル(金型用)エスコ
870税込957
1本
当日出荷から6日以内出荷
金型用。
材質真鍮使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
Kabette(カベッテ) アクセサリBAR WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) アクセサリBARWAKI(和気産業)
729税込802
1個
翌々日出荷
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のアクセサリーBARです。おしゃれな収納を作る事が出来ます。特殊なバーでピアスやイヤリング、ネックレスをを収納出来ます。壁にビスで固定してお使いください。
用途お部屋、玄関など、オシャレな収納空間を作る事ができます。板厚(mm)約1.2奥行(mm)約15幅(mm)約302高さ(mm)約15穴径(Φmm)約4付属品ビス
AK-R スライドロータリーブッシュ(コンパクトブロック形) NB(日本ベアリング)AK-R スライドロータリーブッシュ(コンパクトブロック形)NB(日本ベアリング)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質スチールシールシールなし
スプリングリンク SUS304 ラクテムスプリングリンク SUS304ラクテム
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
アルミ専用脚立 TAK-D 長谷川工業アルミ専用脚立 TAK-D長谷川工業
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
ワンタッチバー付、安全性・耐久性に優れる現場用脚立 ワンタッチバー/バーを持ち上げると開き止めが解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広踏ざん/踏ざん幅65mm。踏ざんの強度を高め、さらに安定性を向上させました。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ踏ざん間隔(mm)298踏ざん踏面幅(mm)65天板寸法(幅W×奥行D)(mm)320×156
ツバなし固定ブッシュ(精級) ケーエム精密ツバなし固定ブッシュ(精級)ケーエム精密
729税込802
1個
当日出荷から9日以内出荷
V溝付桝型ブロック ナベヤV溝付桝型ブロックナベヤ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
丸材測定時の仮固定に便利です。 通常の桝型ブロックとしても使用できます。
材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)構造焼鈍(FC250)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
各命札 ストラップ 金井産業各命札 ストラップ金井産業
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
オリジナルデザインのステンレス製各命札です。身に着ける、持ち物につける等の使い方ができます。
用途キーホルダーやストラップに。サイズ(mm)本体:縦38×縦115(ストラップ含む)×幅18×奥1.0
ガードマンⅡコンセントボックス マサル工業ガードマンⅡコンセントボックスマサル工業
4,798税込5,278
1袋(2個)
3日以内出荷
●器具の取替えで、通信にも利用できます。●金属製ですので頑丈です。●メタルモール A 型に接続可能です。壁面配線にもご使用いただけます。※ ホコリがたまる場所、水のかかる場所等には使用しないでください。※コンセントの種類によっては取付けできない場合があります。
用途●コンセントなどの配線器具の取付けに。ホワイト材質鋼板質量(g)460寸法L(mm)76寸法H(mm)51寸法W(mm)124RoHS指令(10物質対応)対応
生分解性検食用袋 エコパックン EBM(江部松商事)生分解性検食用袋 エコパックンEBM(江部松商事)
67,900税込74,690
1セット(2000枚)ほか
翌々日出荷
デンプン素材で環境にやさしい検食袋燃やしても有毒ガスが出ない為、食材と一緒に廃棄できます。水ものも簡単に密封保存できます。
ノッチクリーンフィルタ 大生工業ノッチクリーンフィルタ大生工業
49,980税込54,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
ハンドルを回転することにより、エレメントの清掃再生が出来るノッチワイヤーエレメントです。
最高使用圧力(MPa)1使用流体一般作動油ろ過精度(メッシュ)150
スペーサー 10個 EA439AKシリーズ エスコスペーサー 10個 EA439AKシリーズエスコ
2,880税込3,168特価
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
材質鋼板
ミニトレイ付きリアポケット カシムラミニトレイ付きリアポケットカシムラ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
シートの裏側/ドアサイド窓枠に取付が可能なリアポケットです。 A4サイズ以下の地図やティッシュBOXが収納できます。 お菓子やドリンクを置くミニトレイとしても使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×350×25
クロメート ショウブトAKビス(12 大阪魂クロメート ショウブトAKビス(12大阪魂
4,905税込5,396
1袋(170個)ほか
翌々日出荷
アタマカクシテ(樹脂)(小箱) 大阪魂アタマカクシテ(樹脂)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質樹脂厚さ(mm)1.1
駆動側プーリ 三木プーリ駆動側プーリ三木プーリ(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から翌日出荷
木製EIAラック AURORA(オーロラジャパン)木製EIAラックAURORA(オーロラジャパン)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
キャスター(mm)Φ60ウレタン
A型精密ヤゲン台 ユニセイキA型精密ヤゲン台ユニセイキ
77,980税込85,778
1組(2個)
当日出荷
本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。精密罫書用測定治具用として使用されます。2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。
底面とV溝の平行度(μm)10型式A型
生分解性検食用袋 エコパックン EBM(江部松商事)生分解性検食用袋 エコパックンEBM(江部松商事)
33,980税込37,378
1箱(1000枚)
翌々日出荷
厚さ(μm)40
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LI型 ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LI型ADF
399税込439
1個
6日以内出荷
16ミリのアルミフレーム用補強金物(LI型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ形状LI型シルバータイプ16mmフレーム用
生分解性検食用袋 エコパックン ハッコー機器コーポレーション生分解性検食用袋 エコパックンハッコー機器コーポレーション(1件のレビュー)
35,900税込39,490
1個(1000枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
デンプン素材で環境にやさしい検食袋。燃やしても有毒ガスが出ない為、食材と一緒に廃棄できます。水ものも簡単に密封保存できます。検食袋使用量の目安《使用施設:1日》保育園:約20枚、学校:約30枚、老健:約60枚
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LI型 ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LI型ADF
399税込439
1個
6日以内出荷
16ミリのアルミフレーム用補強金物(LI型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ形状LI型シルバータイプ16mmフレーム用
グロ-シ-フレ-ム キャビネK判 ブラウン サクラクレパスグロ-シ-フレ-ム キャビネK判 ブラウンサクラクレパス
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
光沢のある木製フレームです。ゴールドのラインで高級感がありますフック対応ケース入り脚付き
奥行(mm)20製品質量(g)306縦(mm)212横(mm)162素材枠:天然木、窓:ガラス
中量ラックGSN型150kg用支柱 扶桑金属工業中量ラックGSN型150kg用支柱扶桑金属工業
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
中量ラックGSN型150kg用支柱です。
付属品ベースキャップ(樹脂性)付アイボリーグリーン購入法適合
直径125吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径125吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径125寸法H(mm)118適合管外径(Φmm)128
集合計器盤キャビネット 内外電機集合計器盤キャビネット内外電機
199,800税込219,780
1面
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応