カテゴリ
- 機構部品(34)
- 制御機器(11)
- 作業工具(9)
- 自動車補修部品(7)
- 切削工具(7)
- カー用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- メカニカル部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 農業機械(5)
- 物流用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 厨房用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(3)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 電気材料(2)
- 防災用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- エスコ(15)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- 日本ブレード(5)
- レイ・アウト(5)
- ケーエム精密(4)
- ラクテム(4)
- サンドビック(3)
- リスパック(3)
- omron(オムロン)(2)
- コガネイ(2)
- 戸上電機製作所(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ナベヤ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 大生工業(2)
- ワルター(2)
- あかしや(2)
- HKS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「AK12」の検索結果

エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m
YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120 / YAK-90S / YAK-120S】。家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】。天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコンチューブ長さ(m)排水:3
電磁接触器
戸上電機製作所(17件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から53日以内出荷ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)種類電磁接触器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ
工進(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から3日以内出荷夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
2WAYコンパクトスピーカー
アークヒル(13件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット(2個)当日出荷超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能外形寸法(mm)126×99×44再生周波数(Hz)160~20000Hz最大入力(W)50インピーダンス(Ω)4
切り出し小刀(槌目)
英雄(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷から翌々日出荷日曜大工はもちろん、模型・ 竹細工・ 穴操り・ 園芸・ 学校工作に! 細部の切り出し・ 木工細工・ 竹細工に最適!
スプリングリンク SUS304
ラクテム¥369~税込¥406~1個当日出荷から5日以内出荷本品は浅野金属工業製です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
リングキャッチ SUS304
ラクテム¥559~税込¥615~1個当日出荷から5日以内出荷本品は浅野金属工業製です。 ナットを回すことで簡単に開閉することが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
Sカラビナ SUS304
ラクテム¥879~税込¥967~1個当日出荷本品は浅野金属工業製です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
Kabette(カベッテ) アクセサリBAR
WAKI(和気産業)¥729税込¥8021個翌々日出荷壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のアクセサリーBARです。おしゃれな収納を作る事が出来ます。特殊なバーでピアスやイヤリング、ネックレスをを収納出来ます。壁にビスで固定してお使いください。用途お部屋、玄関など、オシャレな収納空間を作る事ができます。板厚(mm)約1.2奥行(mm)約15幅(mm)約302高さ(mm)約15穴径(Φmm)約4付属品ビス
ガードマンⅡコンセントボックス
マサル工業¥4,798税込¥5,2781袋(2個)3日以内出荷●器具の取替えで、通信にも利用できます。●金属製ですので頑丈です。●メタルモール A 型に接続可能です。壁面配線にもご使用いただけます。※ ホコリがたまる場所、水のかかる場所等には使用しないでください。※コンセントの種類によっては取付けできない場合があります。用途●コンセントなどの配線器具の取付けに。色ホワイト材質鋼板質量(g)460寸法L(mm)76寸法H(mm)51寸法W(mm)124RoHS指令(10物質対応)対応
V溝付桝型ブロック
ナベヤ¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から32日以内出荷丸材測定時の仮固定に便利です。 通常の桝型ブロックとしても使用できます。材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)構造焼鈍(FC250)RoHS指令(10物質対応)対応
A型精密ヤゲン台
ユニセイキ¥86,980税込¥95,6781組(2個)当日出荷本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。精密罫書用測定治具用として使用されます。2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。底面とV溝の平行度(μm)10型式A型
ノッチクリーンフィルタ
大生工業¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から24日以内出荷ハンドルを回転することにより、エレメントの清掃再生が出来るノッチワイヤーエレメントです。最高使用圧力(MPa)1使用流体一般作動油ろ過精度(メッシュ)150
ミニトレイ付きリアポケット
カシムラ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷シートの裏側/ドアサイド窓枠に取付が可能なリアポケットです。 A4サイズ以下の地図やティッシュBOXが収納できます。 お菓子やドリンクを置くミニトレイとしても使用できます。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×350×25
生分解性検食用袋 エコパックン
ハッコー機器コーポレーション(1件のレビュー)¥35,900~税込¥39,490~1個(1000枚)ほか翌々日出荷から4日以内出荷デンプン素材で環境にやさしい検食袋。燃やしても有毒ガスが出ない為、食材と一緒に廃棄できます。水ものも簡単に密封保存できます。検食袋使用量の目安《使用施設:1日》保育園:約20枚、学校:約30枚、老健:約60枚
NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン
エスコ¥2,630税込¥2,8931袋(2個)当日出荷形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AK-12材質真鍮質量(g)18ねじ【NPT】1/8”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)19.8寸法C(mm)20.6入数2
和包丁 柄 出刃用 5寸
貝印¥549税込¥6041個4日以内出荷包丁の柄の交換用部材取り付け交換簡単! 和包丁用柄です。手にしっくりなじむ天然木素材。出刃包丁用。材質天然木寸法(mm)23×28×121
グロ-シ-フレ-ム キャビネK判 ブラウン
サクラクレパス¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷光沢のある木製フレームです。ゴールドのラインで高級感があります。フック対応ケース入り。脚付き奥行(mm)20製品質量(g)306縦(mm)212横(mm)162素材枠:天然木、窓:ガラス
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LI型
ADF¥569税込¥6261個6日以内出荷16ミリのアルミフレーム用補強金物(LI型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ形状LI型色シルバータイプ16mmフレーム用
800x350mm メタルラックミニ用棚板
エスコ¥3,260税込¥3,5861個翌日出荷仕様固定部品付エスコ品番EA976AK-12材質本体:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂寸法(mm)800×350×33質量(g)1800耐荷重(kg)約75適合ラックEA976AK-6/-8
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LI型
ADF¥569税込¥6261個6日以内出荷16ミリのアルミフレーム用補強金物(LI型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ形状LI型色シルバータイプ16mmフレーム用
1・1/2”ステム型プラグ(中圧用/真鍮)
エスコ¥6,830税込¥7,5131個翌日出荷常用圧力(MPa)2材質真鍮仕様バルブレス構造のため、流量を必要とする場合 または高粘度の流体を流す際に最適です。型中圧型構造バルブレス構造タケノコ径(Φmm)41
マスターコック 小出刃(片刃)
片岡製作所¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷から6日以内出荷切れ味の鋭さと特長 本研刃造り:プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け:砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。 サブゼロ処理:1050℃で焼き入れ後に、ー 73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。 抗菌効果:プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 多彩なカラーバリエーション」ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用出来るので衛生管理が出来ます。材質刀身:モリブデンバナジウム鋼/ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りエラストマー樹脂タイプ片刃耐熱温度(℃)115背厚(mm)2











![耐油懐敷 華かすみ花鳥 アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00546787-141008-02.jpg)