カテゴリ

  • 制御機器(41)
  • 機構部品(36)
  • メカニカル部品(23)
  • オフィス家具(22)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 作業工具(11)
  • 厨房用品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 切削工具(7)
  • 物流用品(6)
  • カー用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 防災用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 測定用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 安全標識(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「AK12」の検索結果

関連キーワード
302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m YAMAZEN(山善)

    エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m

    YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120 / YAK-90S / YAK-120S】。家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】。天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。
    用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコンチューブ長さ(m)排水:3
  • 電磁接触器 戸上電機製作所

    電磁接触器

    戸上電機製作所(17件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
    種類電磁接触器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    スリーブホルダ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状スリーブホルダ
  • アルミ角パイプ 光

    アルミ角パイプ

    (6件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
    材質アルミ表面処理B2アルマイト
  • 浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ 工進

    浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
  • AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形) NB(日本ベアリング)

    AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形)

    NB(日本ベアリング)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 2WAYコンパクトスピーカー アークヒル

    2WAYコンパクトスピーカー

    アークヒル(13件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット(2個)
    当日出荷
    超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
    外形寸法(mm)126×99×44再生周波数(Hz)160~20000Hz最大入力(W)50インピーダンス(Ω)4
  • 耐油懐敷 華かすみ花鳥 アーテック[和紙]

    耐油懐敷 華かすみ花鳥

    アーテック[和紙]
    429税込472
    1セット(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    無蛍光和紙を使用しております。 長時間経過しても、油がにじみません。
    材質無蛍光和紙
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 切り出し小刀(槌目) 英雄

    切り出し小刀(槌目)

    英雄(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    日曜大工はもちろん、模型・ 竹細工・ 穴操り・ 園芸・ 学校工作に! 細部の切り出し・ 木工細工・ 竹細工に最適!
  • つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ

    ケーエム精密(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スプリングリンク SUS304 ラクテム

    スプリングリンク SUS304

    ラクテム
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本品は浅野金属工業製です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
  • リングキャッチ SUS304 ラクテム

    リングキャッチ SUS304

    ラクテム
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本品は浅野金属工業製です。 ナットを回すことで簡単に開閉することが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
  • Sカラビナ SUS304 ラクテム

    Sカラビナ SUS304

    ラクテム
    879税込967
    1個
    当日出荷
    本品は浅野金属工業製です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
  • 水道凍結防止器 サーモなし アサヒ特販

    水道凍結防止器 サーモなし

    アサヒ特販
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
    付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)容量設備容量:26W/m定格電圧(V)AC100プラグ二重成形プラグ(アース端子付)耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードVCTF-3C×1m屈曲半径R(mm)許容最小30
  • Kabette(カベッテ) アクセサリBAR WAKI(和気産業)

    Kabette(カベッテ) アクセサリBAR

    WAKI(和気産業)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のアクセサリーBARです。おしゃれな収納を作る事が出来ます。特殊なバーでピアスやイヤリング、ネックレスをを収納出来ます。壁にビスで固定してお使いください。
    用途お部屋、玄関など、オシャレな収納空間を作る事ができます。板厚(mm)約1.2奥行(mm)約15幅(mm)約302高さ(mm)約15穴径(Φmm)約4付属品ビス
  • ツバなし固定ブッシュ(精級) ケーエム精密

    ツバなし固定ブッシュ(精級)

    ケーエム精密
    729税込802
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • アルミ専用脚立 TAK-D 長谷川工業

    アルミ専用脚立 TAK-D

    長谷川工業
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷
    ワンタッチバー付、安全性・耐久性に優れる現場用脚立 ワンタッチバー/バーを持ち上げると開き止めが解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広踏ざん/踏ざん幅65mm。踏ざんの強度を高め、さらに安定性を向上させました。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん間隔(mm)298踏ざん踏面幅(mm)65天板寸法(幅W×奥行D)(mm)320×156
  • ガードマンⅡコンセントボックス マサル工業

    ガードマンⅡコンセントボックス

    マサル工業
    4,798税込5,278
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    ●器具の取替えで、通信にも利用できます。●金属製ですので頑丈です。●メタルモール A 型に接続可能です。壁面配線にもご使用いただけます。※ ホコリがたまる場所、水のかかる場所等には使用しないでください。※コンセントの種類によっては取付けできない場合があります。
    用途●コンセントなどの配線器具の取付けに。ホワイト材質鋼板質量(g)460寸法L(mm)76寸法H(mm)51寸法W(mm)124RoHS指令(10物質対応)対応
  • V溝付桝型ブロック ナベヤ

    V溝付桝型ブロック

    ナベヤ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    丸材測定時の仮固定に便利です。 通常の桝型ブロックとしても使用できます。
    材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)構造焼鈍(FC250)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングニップル(金型用) エスコ

    ロングニップル(金型用)

    エスコ
    870税込957
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    金型用。
    材質真鍮使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
  • AK-R スライドロータリーブッシュ(コンパクトブロック形) NB(日本ベアリング)

    AK-R スライドロータリーブッシュ(コンパクトブロック形)

    NB(日本ベアリング)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    材質スチールシールシールなし
  • A型精密ヤゲン台 ユニセイキ

    A型精密ヤゲン台

    ユニセイキ
    86,980税込95,678
    1組(2個)
    当日出荷
    本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。精密罫書用測定治具用として使用されます。2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。
    底面とV溝の平行度(μm)10型式A型
  • ノッチクリーンフィルタ 大生工業

    ノッチクリーンフィルタ

    大生工業
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ハンドルを回転することにより、エレメントの清掃再生が出来るノッチワイヤーエレメントです。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体一般作動油ろ過精度(メッシュ)150
  • スペーサー 10個 EA439AKシリーズ エスコ

    スペーサー 10個 EA439AKシリーズ

    エスコ
    2,880税込3,168
    1パック(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
    材質鋼板
  • ミニトレイ付きリアポケット カシムラ

    ミニトレイ付きリアポケット

    カシムラ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    シートの裏側/ドアサイド窓枠に取付が可能なリアポケットです。 A4サイズ以下の地図やティッシュBOXが収納できます。 お菓子やドリンクを置くミニトレイとしても使用できます。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×350×25
  • 各命札 ストラップ 金井産業

    各命札 ストラップ

    金井産業
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    オリジナルデザインのステンレス製各命札です。身に着ける、持ち物につける等の使い方ができます。
    用途キーホルダーやストラップに。サイズ(mm)本体:縦38×縦115(ストラップ含む)×幅18×奥1.0
  • 電磁開閉器 戸上電機製作所

    電磁開閉器

    戸上電機製作所(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
    種類電磁開閉器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生分解性検食用袋 エコパックン ハッコー機器コーポレーション

    生分解性検食用袋 エコパックン

    ハッコー機器コーポレーション(1件のレビュー)
    35,900税込39,490
    1個(1000枚)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    デンプン素材で環境にやさしい検食袋。燃やしても有毒ガスが出ない為、食材と一緒に廃棄できます。水ものも簡単に密封保存できます。検食袋使用量の目安《使用施設:1日》保育園:約20枚、学校:約30枚、老健:約60枚
  • アタマカクシテ(樹脂)(小箱) 大阪魂

    アタマカクシテ(樹脂)(小箱)

    大阪魂
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質樹脂厚さ(mm)1.1
  • NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン エスコ

    NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン

    エスコ
    2,630税込2,893
    1袋(2個)
    当日出荷
    形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AK-12材質真鍮質量(g)18ねじ【NPT】1/8”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)19.8寸法C(mm)20.6入数2
  • 木製EIAラック AURORA(オーロラジャパン)

    木製EIAラック

    AURORA(オーロラジャパン)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    キャスター(mm)Φ60ウレタン
  • 和包丁 柄 出刃用 5寸 貝印

    和包丁 柄 出刃用 5寸

    貝印
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    包丁の柄の交換用部材取り付け交換簡単! 和包丁用柄です。手にしっくりなじむ天然木素材。出刃包丁用。
    材質天然木寸法(mm)23×28×121
  • 生分解性検食用袋 エコパックン EBM(江部松商事)

    生分解性検食用袋 エコパックン

    EBM(江部松商事)
    33,980税込37,378
    1箱(1000枚)
    翌々日出荷
    厚さ(μm)40
  • グロ-シ-フレ-ム キャビネK判 ブラウン サクラクレパス

    グロ-シ-フレ-ム キャビネK判 ブラウン

    サクラクレパス
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    光沢のある木製フレームです。ゴールドのラインで高級感があります。フック対応ケース入り。脚付き
    奥行(mm)20製品質量(g)306縦(mm)212横(mm)162素材枠:天然木、窓:ガラス
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LI型 ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LI型

    ADF
    569税込626
    1個
    6日以内出荷
    16ミリのアルミフレーム用補強金物(LI型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ形状LI型シルバータイプ16mmフレーム用
  • 駆動側プーリ 三木プーリ

    駆動側プーリ

    三木プーリ(3件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 中量ラックGSN型150kg用支柱 扶桑金属工業

    中量ラックGSN型150kg用支柱

    扶桑金属工業
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    中量ラックGSN型150kg用支柱です。
    付属品ベースキャップ(樹脂性)付アイボリーグリーン購入法適合
  • 800x350mm メタルラックミニ用棚板 エスコ

    800x350mm メタルラックミニ用棚板

    エスコ
    3,260税込3,586
    1個
    翌日出荷
    仕様固定部品付エスコ品番EA976AK-12材質本体:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂寸法(mm)800×350×33質量(g)1800耐荷重(kg)約75適合ラックEA976AK-6/-8
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LI型 ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LI型

    ADF
    569税込626
    1個
    6日以内出荷
    16ミリのアルミフレーム用補強金物(LI型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ形状LI型シルバータイプ16mmフレーム用