エンドミル|侍 HDCスクエア/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付)
アルミ・非鉄金属加工に最適化した水素フリーDLCコーティングを採用。一般的なDLCコーティングに比べて膜厚を薄く抑えることで、刃先のシャープさを維持しながら優れた切れ味を実現します。また、極めて高い滑り性により被削材との摩擦を低減し、溶着を大幅に抑制。さらに、コーティング硬度は従来DLCを大きく上回る高硬度を有しており、耐摩耗性にも優れています。これによりアルミ加工においてドライ切削にも対応し、安定した切削性能と長寿命を実現。品質にもこだわった高性能アルミ・非鉄用超硬エンドミルです。
- 用途
- 水素フリーDLCコーティング付 アルミの溶着防止 (防振タイプ)
- 形状
- スクエア
- 刃数
- 3
- シリーズ
- エンドミル|侍 HDCスクエア/アルミ・非鉄用
- 表面処理
- HDC
- 母材
- FG10M
- 内容量
- 1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。全14種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥660/税込¥726 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥770/税込¥847 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥770/税込¥847 |
スクエア超硬エンドミル の新着商品
カテゴリ























