ALC専用めねじアンカーです。
開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。
ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。
適合材ALC
RoHS指令(10物質対応)対応
ALC専用強力雌ネジアンカー。
穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ
足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など
ねじの呼び3/8
適合材ALC
最大引抜強度N(kgf)411.9(42)(ALC)
最大剪断強度(kN[kgf])1.1(118)
強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。
ねじ径W3/8(外径)
外径(mm)14
全長(mm)60
ねじ長さ(mm)20
下穴径(Φmm)14
仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。
その他打込み式
トラスコ品番301-6226
質量(g)10.2
被削材ALC板
適合材ALC板
最大引抜強度KN(kgf)2.7(280)
1箱(30本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
錆びないアンカー。
メタルアンカー以上の引抜強度。
仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。
ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。
締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。
錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
使用温度範囲(℃)-100~138
適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
8つの爪が突き出し固着します。
材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途ALC板用
ねじの呼びW3/8
適合材ALC板
材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品
全長(mm)50
埋め込み深さ(mm)50
ドリル径(Φmm)15
外径(mm)16.0
仕様箱入
トラスコ品番473-3614
質量(g)21
最大引張荷重(kN)2
穿孔深さ(mm)50
1セット(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材料【本体・スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
ALC専用強力雄ネジアンカー
雄ネジタイプアンカー、ボルトサイズ3/8
穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ
足折れしない材質で、三段開きで足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
クロメートメッキ
用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など
ねじの呼びW3/8
適合材ALC
材質クロメートメッキ
最大引抜強度N(kgf)284.4(29)(ALC)
最大剪断強度(kN[kgf])1.0(104)
1パック(9本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
拡張部が上下に開き強力に固着されます。締め付け施工でALCパネルを傷つけません。施工確認ができます。2つのウィング(羽根)が剪断力を高め、施工時の共回りを防ぎます。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。
付属品ナット・ワッシャー付
材質スチール(拡張部)
表面処理三価クロメート処理
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。
ねじ径(mm)4
材質ステンレス
適合材ALC
ALC専用雌ねじアンカー。
サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。
引張強度が高い3段突起を採用。
開きが確実な内部コーン打込み式。
専用打込棒付(1本)
ボルトW3/8
直径(mm)14
全長(mm)60
有効ネジ長さ(mm)20
下穴ドリル径(mm)14
下穴深さL(mm)65
適合材ALC
最大引抜強度KN(kgf)0.52(53)(ALC)
1個(10本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材料【本体・スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製
最大取付物厚さ(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理3価ホワイト
回転数10回転
RoHS指令(10物質対応)対応
ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。
材質ステンレス(SUSXM7)
適合材ALCパネル
用途打設面の小割破砕を軽減する非拡張タイプのALC用アンカー。センサー類や照明器具等に使用出来ます。
適合材ALC
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
用途天井インサート、ブラケット等照明器具の取り付けに
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。
材質ステンレス(SUS304系)
頭部径(Φmm)11.5
締付トルク(N・m)2.0~3.0
頭部高さ(mm)3
適合ドライバープラスNO.2(865、890のみNO.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径d(mm)6
下穴が必要です。 強度と持続性に優位性を発揮。
用途ALC専用アンカー
全長(mm)50
適合ドリル径(mm)10
穿孔深さ(mm)60
最大引抜強度(kN)1.176
適合材ALC
用途ALC、ブロック、軽量コンクリート、木工用
付属品専用打込棒
ドリル径(Φmm)14.5
適合材ALCブロック
ねじの呼びM10
材質スチール、表面処理:三価クロメート処理
長さ(mm)110
下穴径(Φmm)17
ねじ長さ(mm)79
付属品座付ナット
トラスコ品番491-6573
質量(g)81.6
締付板厚(mm)1~10
プレート長さ(mm)55
最大取付物厚さ(mm)10
最大引張荷重(kN)6.4
必要中空幅(mm)57
1セット(25本)
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。
締付板厚(mm)1~10
付属品ステンレスナット・ワッシャー付
種別おねじタイプ
適合材ALCパネル
ALC版の下穴不要。
用途サドル、水切り、プレート等の軽量物取り付けなど。
材質ステンレス
ALC専用めねじアンカーです。開きが確実で簡単に施工可能な内部コーン打込み式。強い引張力・保持力を誇る四段突起を採用。ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。鉄アンカーと比べ圧倒的に安価で、施工が簡単。
用途ALCに対する金具・器具の取付に最適。
付属品専用打込棒
材質ナイロン6
全長(mm)71.5
直径(Φmm)16
下穴径(Φmm)16
ボルト径W1/2
最大引抜荷重(N[kgf])4.19(427)
有効ネジ長さ(mm)25
下穴深さ(mm)75以上(但し貫通はさせない事)
1箱(20本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。
ねじ径(mm)4
材質ステンレス
適合材ALC
ねじの呼びMBA-1/2
適合材BA・ALC
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
1箱(20個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
上下のネジ山でALCを壊さず確実に保持 充電ドライバーで簡単施工
ねじの呼びM6
ねじピッチ0.7
寸法d(mm)6
寸法D(Φmm)9
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)30
形状頭部/サラ
表面処理三価ユニクロ
適合材ALC
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
ねじ径M6
材質ステンレス(SUS304相当)
適合材ALC
ねじ先端部が変則ピッチの為、と目付け材の浮きあがりを防止します。
ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。
用途ALC材に金具、コンパネ、桟木などに取り付けに
材質スチール
表面処理ラスパート
適合材ALC
呼び径d(mm)5.3
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。
材質オーステナイト系ステンレス
頭部トラス
RoHS指令(10物質対応)対応
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
仕様●全長(mm):40●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):0.9●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.4●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4835
アズワン品番67-2305-80
1パック(50本)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
仕様●全長(mm):60●埋込深さ(mm):40●引張最大荷重(kN):1.0●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.4●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4778
アズワン品番67-2305-74
1パック(50本)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
使用状況に合わせて施工できる3つのバリエーション。下穴あけも不要、ハンマー1本で打つだけという簡単作業で好評を頂いておりますヒットアンカーシリーズ。ステンレス製でサビにも強く引抜強度には定評があります。
用途内装・外装・設備用
材質ステンレス SUS430
材質SUS430
表面処理SG SUS
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。
材質オーステナイト系ステンレス
十字穴番号#2
頭部トラス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ