カテゴリ

  • 制御機器(568)
  • バイク部品(338)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(111)
  • オフィス家具(66)
  • 電気材料(38)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 切削工具(22)
  • 測定用品(19)
  • 機構部品(9)
  • 電動工具(8)
  • 物流用品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AMT」の検索結果

1,294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットレール AMT33・36 ケージーパルテック

    フラットレール AMT33・36

    ケージーパルテック(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(1830mm)ほか
    3日以内出荷
    仕様加齢対応薄型、木ねじ入材質A6063S-T5寸法B(mm)3穴数24
  • アトラミニエースAMT-18用オイルカップSUBASSY 日東工器

    アトラミニエースAMT-18用オイルカップSUBASSY

    日東工器(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    適合機種AMT-18
  • アトラミニエースAMT-18用オイルカップSUBASSYフタ 日東工器

    アトラミニエースAMT-18用オイルカップSUBASSYフタ

    日東工器
    429税込472
    1個
    当日出荷
    適合本体TA98909
  • ハンドルボウ/AMT-18 日東工器

    ハンドルボウ/AMT-18

    日東工器
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
  • タッチスクリーン AMT 8.4インチ 174×131.5mm 4-wire Resistive AMT

    タッチスクリーン AMT 8.4インチ 174×131.5mm 4-wire Resistive

    AMT
    459,800税込505,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様視野領域対角線サイズ:8.4インチ●視野領域寸法:174 x 131.5mm●アクティブ領域:172 x 129.5mm●センサータイプ:4 線 抵抗性●終端タイプ:FPCケーブル(ZIFコネクタ付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:172mm●アクティブ領域幅:129.5mm●外寸高さ:188.9mm●外寸幅:141.7mm●視野領域高さむ:174mm●視野領域幅:131.5mm●抵抗膜タッチスクリーン、AMT. 4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。. 高い光透過率RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルボス/AMT-18 日東工器

    ハンドルボス/AMT-18

    日東工器
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
  • タッチスクリーン AMT 15.1インチ 309×233mm 5-wire Resistive AMT

    タッチスクリーン AMT 15.1インチ 309×233mm 5-wire Resistive

    AMT
    38,980税込42,878
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様視野領域対角線サイズ:15.1インチ●視野領域寸法:309 x 233mm●アクティブ領域:307.1 x 231.1mm●センサータイプ:5 線 抵抗性●終端タイプ:5ピンメスコネクタ(AMP-Cコンタクト付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:307.1mm●アクティブ領域幅:231.1mm●外寸高さ:332.9mm●外寸幅:248.9mm●視野領域高さむ:309.09mm●視野領域幅:233.09mm●抵抗膜タッチスクリーン、AMT. 4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。. 高い光透過率RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR30AMT 室本鉄工

    ナイル エアーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR30AMT

    室本鉄工
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-3457適合品番S7P、S7PS、P8P、CR8P、EP10P、P8PS、Z8P、Z8PS、ZCR8P、ZEP10P、F9P、F9PS、FD9P、FEP10P、Y8P、K8P、Y817P、SH8P、A8P-1.25、A8P-2.0、AR8P-1.25、AR8P-2.0
  • タッチスクリーン AMT 17.1インチ 342×273.2mm 5-wire Resistive AMT

    タッチスクリーン AMT 17.1インチ 342×273.2mm 5-wire Resistive

    AMT
    779,800税込857,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様視野領域対角線サイズ:17.1インチ●視野領域寸法:342 x 273.2mm●外寸寸法:365.4 x 290.1mm●アクティブ領域:340 x 272.4mm●センサータイプ:5 線 抵抗性●終端タイプ:5ピンメスコネクタ(AMP-Cコンタクト付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:340mm●アクティブ領域幅:272.4mm●外寸高さ:290.1mm●外寸幅:290.1mm●視野領域高さむ:342mm●視野領域幅:273.2mm●抵抗膜タッチスクリーン、AMT. 4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。. 高い光透過率RoHS指令(10物質対応)対応
  • AMT STORM GEAR DRYSTAR XF JACKET Alpinestars(アルパインスターズ)

    AMT STORM GEAR DRYSTAR XF JACKET

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    19,980税込21,978
    1着
    8日以内出荷
    EXTRA FLOW カジュアル透湿防水ウェア
    用途ライディングジャケットBLACK
  • パイプエンジンガード TRACER9 GT/+ Y-AMT DAYTONA(デイトナ)

    パイプエンジンガード TRACER9 GT/+ Y-AMT

    DAYTONA(デイトナ)
    35,980税込39,578
    1セット
    4日以内出荷
    エンジンを囲うようなパイプワークがアドベンチャースタイルを強調。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。エンジンに合わせたマットブラック塗装が車体にマッチします。メーカーLEDフォグランプKIT プレシャスレイ スモール(品番:48495)の同時装着が可能。MADE IN JAPAN。
    用途エンジンを囲うようなパイプワークがアドベンチャースタイルを強調。軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。樹脂パッド(リダクションスライダー)付属。タイプ左右セット適合車種TRACER9 GT ABS(21) [8BL-RN70J] BAP9TRACER9 GT +(23) [8BL-RN99J] BLG8TRACER9 GT ABS (24) [8BL-RN99J] BVU6TRACER9 GT +Y-AMT(25) [8BL-RNA1J] BVV6
  • AMT-10 DRYSTAR XF WINTER GLOVE Alpinestars(アルパインスターズ)

    AMT-10 DRYSTAR XF WINTER GLOVE

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    18,980税込20,878
    1双
    8日以内出荷
    プリマロフトを使用した防寒防水グローブ
    用途ライディンググローブBLACK DARK GRAY
  • マグネット式 プライバシー フィルター ASUS MB16AMT 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター ASUS MB16AMT 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種ASUS MB16AMT入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • Signature Multix Barrel トゥイーター ブラック BLAM

    Signature Multix Barrel トゥイーター ブラック

    BLAM
    169,800税込186,780
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・BLAM(ブラム)のトゥイーター、AMT 1 /BK(ブラック)です。・AMT1(エア・モーション・トランスフォーマー)は、大きな放射面積を持つ軽量プリーツ振動板を採用しています。その革新的なデザインは、空気を効率的に変換し、35kHzを超えるクリアで詳細な高音を生み出します。AMT1は、ハイレゾ音源の繊細で微妙なディテールを、色付けや耳の疲労なしに再現する能力で驚きを与えます。
    入力インピーダンス(Ω)6周波数帯域(kHz)再生周波数:1.15~40取付穴径(Φmm)65.2音圧レベル(dB)90.1定格入力(W)10取付奥行(mm)16.6
  • Signature Multix Barrel トゥイーター ゴールド BLAM

    Signature Multix Barrel トゥイーター ゴールド

    BLAM
    169,800税込186,780
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・BLAM(ブラム)のトゥイーター、AMT 1 /GLD(ゴールド)です。・AMT1(エア・モーション・トランスフォーマー)は、大きな放射面積を持つ軽量プリーツ振動板を採用しています。その革新的なデザインは、空気を効率的に変換し、35kHzを超えるクリアで詳細な高音を生み出します。AMT1は、ハイレゾ音源の繊細で微妙なディテールを、色付けや耳の疲労なしに再現する能力で驚きを与えます。
    入力インピーダンス(Ω)6周波数帯域(kHz)再生周波数:1.15~40取付穴径(Φmm)65.2音圧レベル(dB)90.1定格入力(W)10取付奥行(mm)16.6
  • 棚トレイ INAX(LIXIL)

    棚トレイ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    829税込912
    1台
    当日出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)145×50
  • グリースニップルA型 THK

    グリースニップルA型

    THK(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
    材質真鍮タイプA型RoHS指令(10物質対応)対応
  • T形レンチホルダー(マグネットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形レンチホルダー(マグネットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    T形レンチを5本まで収納可能。 ホルダーは折り畳み収納可能。 固定方法がマグネットなので取り外しが可能。
    トラスコ品番759-4054材質スチール質量(kg)0.31ブラック耐荷重N(kgf)25
  • 後入れナット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    後入れナット (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
    用途後入れナット本体材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
  • チェックバルブ CAM/CAFシリーズ IBS

    チェックバルブ CAM/CAFシリーズ

    IBS
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    高圧対応(最高使用圧力:20MPa)。クラッキング圧力の調整が可能。試作機、研究用途に最適。
    タイプクラッキング圧力調整型ポート数2最高使用圧力(MPa)20ねじの種類R耐圧(MPa)30使用流体気体/液体
  • sound earcuffs サウンドイヤーカフ ambie

    sound earcuffs サウンドイヤーカフ

    ambie
    15,455税込17,001
    1個
    当日出荷
    イヤカフ型の「耳をふさがない」ワイヤレスイヤホン。車の接近、駅のアナウンス、周りの会話など、耳をふさがないので日常を妨げません。イヤカフ型なので耳の穴を圧迫せず、着けていることを忘れてしまう快適さ。通話用マイク付きなので通話やWEB会議にもおすすめ。独自構造とソニーの音響技術を活用した指向性のスピーカーで、一般的なオープンイヤー型イヤホンで使われる骨伝導技術を上回る音質/小型化/音漏れ抑制/を実現。
    寸法(mm)21×27.9×14.1質量(g)片耳約4.4バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)本体:0.035 x 2 = 0.07 充電ケース:0.31保証期間1年連続再生時間最大約6時間(充電ケースとの併用で最大24時間使用可能)充電方式【急速】対応(5分の充電で約1時間再生)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5(※充電ケースはIPX4)BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3マルチポイント対応
  • テストリード線 JEFCOM(ジェフコム)

    テストリード線

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1セット(2本)
    当日出荷
    テスター用リード線
    セット内容赤、黒 各1本材質樹脂質量(g)45長さ(m)各0.9
  • 後入れナット (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    後入れナット (M8/H8フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
    用途後入れナット本体材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
  • アトラミニエース 日東工器

    アトラミニエース

    日東工器
    239,800税込263,780
    1個
    翌日出荷
    各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )。セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)。スライド機構。(最大75mmピッチ)。自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
    付属品ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本スパナ8×10mm:1本スパナ10×12mm:2本切削油0.5L:1箱仕様電動式・環状刃物トラスコ品番117-6234種別携帯式穴あけ機幅(mm)261質量(kg)10.5高さ(mm)476奥行(mm)309電流(A)5.5電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100定格消費電力(W)510穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18(パイプ貫通)Φ15、Φ18最大板厚(mm)6バイス能力(mm)50~150使用刃物ミニブローチ最大ストローク(mm)120キャブタイヤコード(m)2.4(0.75mm2 3芯)ピッチ穴あけ幅(mm)最大75最大パイプ貫通(mm)100
  • テープ付ABSモール 3号 91cm オーム電機

    テープ付ABSモール 3号 91cm

    オーム電機
    389税込428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用。 直ぐに使える両面テープ付
    材質ABSサイズ3号外形寸法(mm)26×14×910本体質量(g)75
  • テープ付ABSモール オーム電機

    テープ付ABSモール

    オーム電機
    389税込428
    1本
    3日以内出荷
    電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます
    材質ABS
  • 後入れナット (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    後入れナット (M4フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
    用途後入れナット本体材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
  • 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMAMTシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMAMTシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS14Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)316SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類ゲートバルブ
  • ギャッジアップ用角度計 GAM-TK ナビス(アズワン)

    ギャッジアップ用角度計 GAM-TK

    ナビス(アズワン)
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷
    全アクリル製で、鋼球(ボール)がベッドの傾斜角度を指示します。 ベッドのどちらのサイドからでも傾斜角度が読み取れます。 本体に凸部がなく、メンテナンスフリーです。
    仕様傾斜測定角度/-80°~+80°質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×76アズワン品番0-1635-01
  • テープ付ABSモール 2号 91cm 10本入 オーム電機

    テープ付ABSモール 2号 91cm 10本入

    オーム電機
    2,298税込2,528
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用。 直ぐに使える両面テープ付10本パック
    材質ABSサイズ2号外形寸法(mm)20×11×910本体質量(g)56
  • 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPAMTシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPAMTシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS14Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ステム)316SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類グローブバルブ
  • アラビック ミニ&タンク ヤマト(事務用品)

    アラビック ミニ&タンク

    ヤマト(事務用品)
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    昭和ファンシーを感じさせる復刻版。ブルーラベルとピンクラベル2デザイン
    用途紙類の接着にRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレス アムレットバンド MK(丸喜金属本社)

    ステンレス アムレットバンド

    MK(丸喜金属本社)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    軽量で取り付けやすいです。小型で景観を損ないません。
    用途防犯、忍び返しとして。事務所、工場、施設、建築物のたてどい及び排水管などに。材質ステンレス(SUS304)シルバー
  • 浸水対策水のう タイガーダム タイガーダム

    浸水対策水のう タイガーダム

    タイガーダム
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • オーブントースター 2枚焼き 15分タイマー YAMAZEN(山善)

    オーブントースター 2枚焼き 15分タイマー

    YAMAZEN(山善)
    3,198税込3,518
    1台
    5日以内出荷
    15分タイマー搭載 山型パンが1度に2枚焼けるオーブントースター。どの部屋にも合わせやすいシンプルデザイン。タイマーはつまみを回すだけの簡単設定。トーストだけでなく、グラタンやホイル焼きなど様々な調理にもお使いいただけます。食パン2枚対応(山形パンも同様)
    用途トーストや揚げ物の温め直し、グラタンやホイル焼きなどの調理などに。パン焼き機 パン焼き器 トースト 切り餅 ピザ トースター 事務所 休憩室付属品受け皿質量(kg)3.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)1.1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×23.8(取手込み)×21.5タイマー設定15分(1分刻み)
  • 多機能表示バンド アイマーク

    多機能表示バンド

    アイマーク
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    簡単取り付けで、ケーブルの誤切断トラブルを防止します。配線工事のイージーミスを未然に防ぎます。非粘着で柔らかく扱いやすいです。また、雨の中でも安定した結束が可能です。はさみでカット可能です。繰り返し使用が可能です(約1,000回)
    用途ケーブルの誤切断防止に。作業現場での注意表示に。材質ナイロン(フック部)、ポリエチレン(ループ部)幅(mm)20厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-20~40
  • 角型樹脂マグネットトレー TRUSCO

    角型樹脂マグネットトレー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    強力マグネットで、機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、種類やサイズ別のパーツ管理に便利です。
    用途パーツ管理・整理整頓用品として。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂幅(mm)240高さ(mm)42質量(g)600奥行(mm)140最大荷重(kg)0.52018年トラスコ掲載ページ1 1179
  • シリコーン製 お食事マット(ハローキティ) ウェルファン

    シリコーン製 お食事マット(ハローキティ)

    ウェルファン
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    シリコンマットで食器もマットも滑りにくい 食べこぼしをキャッチするポケット付き 液体の広がりを防ぐフチ付き 汚れてもサッと丸洗いできて、お手入れも簡単 ひっかけ穴があるので、洗った後は吊るしてしっかり乾燥 くるっと丸めて、コンパクト収納できます
    ピンク
  • sound earcuffs サウンドイヤーカフ 凸ボタンタイプ ambie

    sound earcuffs サウンドイヤーカフ 凸ボタンタイプ

    ambie
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耳を塞がず”ながら聴き”ができるオープンイヤー、イヤーカフ型の完全ワイヤレスイヤホンです。最大の特徴は、凸ボタン設計により、手袋着用時でも操作しやすく、インカムアプリとの連携に最適化されている点です。飲食店やホテルなどの接客時や介護の現場などで便利。片耳わずか4.4gの軽量設計と、形状記憶ワイヤーによる快適な装着感で長時間使用もストレスフリー。IPX5防水性能や急速充電(5分で約1時間再生)にも対応し、現場作業や通勤・家事中でも安心して使えます。マルチポイント接続やGoogle Fast Pairにも対応し、複数デバイスの切り替えもスムーズです。
    付属品USB Type-C 充電ケーブル、ユーザーガイド、保証書仕様急速充電:5分の充電で1時間再生質量(g)片耳約4.4接続方式Bluetooth対応Google Fast Pair:対応、対応Codec:SBC, AAC、対応インカムアプリ:Callsign、buddycom、ぐるかむ、BONXWORK、LINEWORKSラジャー時間(連続再生時間/待機)約6時間(ケース充電することで24時間使用可能)※接続環境によって、再生時間が3割ほど短くなる場合があります。※片耳ずつの使用も可能。バッテリーリチウムイオン電池充電方式USB type-C防水性IPX5(イヤホン)、IPX4(充電ケース)BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3イヤホン形状イヤーカフ型マルチペアリング対応(10台まで)マルチポイント対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
...