カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • 制御機器(38)
  • メカニカル部品(37)
  • 自動車純正部品(26)
  • 保管用品(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • バイク純正部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 安全標識(6)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「AN14」の検索結果

関連キーワード
301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
ベアリングナット 光精軌工業ベアリングナット光精軌工業(9件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
形状丸形種類ロックナット
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(191件のレビュー)
3,990税込4,389
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
転がり軸受用ナット 横田機工転がり軸受用ナット横田機工(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工転がり軸受用ナット(左ねじ)横田機工(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ころがり軸受用ナット 南口精工ころがり軸受用ナット南口精工(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から10日以内出荷
ナット(ステンレス) 光精軌工業ナット(ステンレス)光精軌工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から32日以内出荷
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
転がり軸受用ナット(左ねじ) 南口精工転がり軸受用ナット(左ねじ)南口精工(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルブコア FUJIX(フジックス)バルブコアFUJIX(フジックス)(6件のレビュー)
299税込329
1セット(4個)
当日出荷
用途パッキンの亀裂・腐食による交換に材質本体/黄銅(ニッケルメッキ)、パッキン/テフロン樹脂タイプ耐熱
USBファン アイネックスUSBファンアイネックス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB接続の多目的に使える冷却ファンです。 USBポートに接続するだけで簡単に使えます。 2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。 ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。 NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。 USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。 電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。
仕様簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用ブラックスイッチプッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転電源コネクタ:USB Standard-A オス定格電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約76商品タイプ冷却ファン期待寿命(時間)40000(25℃)
六角軸ホールブラシ ナイロン SK11六角軸ホールブラシ ナイロンSK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
アダプターナット 冨士精密アダプターナット冨士精密(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質スチール
スーパーカルマー用部品 ドライブピニオンギヤR IDECH(アイデック)スーパーカルマー用部品 ドライブピニオンギヤRIDECH(アイデック)
829税込912
1個
当日出荷
スーパーカルマーPRO部品。
種類スーパーカルマー用部品
ロックナット FYH(日本ピローブロック)ロックナットFYH(日本ピローブロック)
699税込769
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングナット(左ねじ(鉄/生地) ノーブランドベアリングナット(左ねじ(鉄/生地)ノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷
表面処理生地(または標準)材質鉄(または標準)
シンプル ファッション ランチョンマット エルブレインシンプル ファッション ランチョンマットエルブレイン
2,898税込3,188
1セット(4枚)
3日以内出荷
おしゃれなテーブルセッティングに欠かせないランチョンマット。 シンプルな色とデザインなので、どんな食卓にもマッチします。 テーブルを傷や汚れから保護し、リバーシブル仕様で両面使えます。 材質は高級感のあるポリウレタンを採用。 熱に強く、安価な素材である塩化ビニルよりも耐摩耗性に優れています。 汚れてもさっとふき取ることができ、水洗いも丸洗いもでき、清潔さをキープできます。 繰り返して洗っても変形せず、お手入れも簡単で便利です。 キッチンやお部屋など、どこでも使えます。 ピクニックやキャンプに出かけるときはバッグに入れて持ち運ぶことも可能です。 マウスパッドにも使えます。
寸法(mm)400×270厚さ(mm)2材質ポリウレタン耐熱温度(℃)80
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデル タイムリーBIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデルタイムリー(2件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷
USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。 「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。 冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。 面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
仕様ファンガード:表裏両面に搭載電流(A)0.34電圧(V)5騒音値(dB)32回転数1600 rpmケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)75商品タイプ扇風機
JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セットグリーンクロス
389税込428
1セット(5枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)50厚さ(mm)0.2高さ(mm)50
JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ100 3枚セット グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ100 3枚セットグリーンクロス
469税込516
1セット(3枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)100厚さ(mm)0.2高さ(mm)100
JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200 グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200グリーンクロス
309税込340
1枚
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)200厚さ(mm)0.2高さ(mm)200
Oリング 1A-N 大阪魂Oリング 1A-N大阪魂
667税込734
1袋(24個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セットグリーンクロス
1,198税込1,318
1セット(5枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)50厚さ(mm)0.8高さ(mm)50
転がり軸受用ナット(ステンレス) 横田機工転がり軸受用ナット(ステンレス)横田機工
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セット グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セットグリーンクロス
1,798税込1,978
1セット(3枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)100厚さ(mm)0.8高さ(mm)100
JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ200 グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ200グリーンクロス
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)200厚さ(mm)0.8高さ(mm)200
愛杖プリティキャッツシリーズ/ライトロゼ/- ケイホスピア愛杖プリティキャッツシリーズ/ライトロゼ/-ケイホスピア
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
ライトロゼ
エイナーファイル再生樹脂ハトメ クラウン[事務用品]エイナーファイル再生樹脂ハトメクラウン[事務用品]
419税込461
1冊
当日出荷から翌々日出荷
樹脂ハトメは廃棄、焼却しても有害ガスを発生しません。綴りひも付き。
グリーン購入法適合付属品綴りひも1本付背幅(mm)10~110穴数2穴穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)最大100最大収納枚数(枚)1000材質(表紙)(表紙)古紙70%使用、(綴じ具)樹脂製ハトメ外形寸法(横×縦)(mm)202×307
パテナイフ(軟) エスコパテナイフ(軟)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
超耐久性。
材質ステンレス硬さ【腰】軟
HLB(鉄/パーカーライジング) 大阪魂HLB(鉄/パーカーライジング)大阪魂
4,998税込5,498
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理パーカーライジング
HLB(S45C/パーカーライジング) 大阪魂HLB(S45C/パーカーライジング)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理パーカーライジング
ケミフィット CSAシリーズ 圧線ブリナット ニッタケミフィット CSAシリーズ 圧線ブリナットニッタ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
SUS316製のねじ込み式継手です。チューブの取り付け、取り外し施工性が大幅に向上します。チューブ取り付けのバラツキがありません。チューブ取り付け時にチューブ共回りがありません。完全禁油処理品です。アセンブリナットの増し締め不要です。優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。
形状アセンブリナット使用温度範囲(℃)(空気)-65℃~+260℃、(水)0℃~+100℃最高使用圧力(MPa)5使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコボードアンカー(はさみ固定式/2本)エスコ
545税込600
1セット(2本)
翌日出荷
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる壁面・床面に施工可能中空壁用はさみ固定式
普通紙ファクス用インクフィルム Panasonic(パナソニック)普通紙ファクス用インクフィルムPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
適合KX-PW76CL、PW55CL/36CL/36CLW/52CLH/42CL適合機種メーカーパナソニック
1・1/2” Y形ストレーナー エスコ1・1/2” Y形ストレーナーエスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465AN-14
タップホルダー (ロング) エスコタップホルダー (ロング)エスコ
1,960税込2,156
1本
翌日出荷
タップ範囲を最適なサイズに調整できます。
材質炭素鋼全長(mm)165質量(g)120呼びM1~M6ハンドル長さ(mm)90ツカミ能力(mm)2~5ホルダー径(mm)(外径)17.5
1本針 針送りミシン用 バインダー用 自由押え金 スイセイ1本針 針送りミシン用 バインダー用 自由押え金スイセイ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ラッパを針位置に近づけて、カーブ縫いを容易にします。
ネトロンネット アズワンネトロンネットアズワン
6,190税込6,809
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
カラー鉄線 エスコカラー鉄線エスコ
13,600税込14,960
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
材質なまし鉄線+ビニール被覆
板ラチェットメガネ STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネSTAHLWILLE(スタビレー)
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
スピーディーな作業に最適な板ラチェットストレートタイプの板ラチェット
全長L(mm)109サイズ(inch)1/4×5/16質量(g)65寸法a(mm)9寸法d1(mm)15寸法d2(mm)17