カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(224)
  • メカニカル部品(159)
  • 制御機器(157)
  • 農業機械(88)
  • バイク純正部品(78)
  • 学童・教育用品(73)
  • 機構部品(64)
  • 切削工具(55)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 自動車純正部品(27)
  • 測定用品(24)
  • 作業工具(23)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 建築金物(21)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 研磨材(16)
  • 家電(16)
  • 物流用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 医療(10)
  • 電気材料(9)
  • オフィス家具(9)
  • 梱包用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 事務用品(6)
  • 日用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 縫製用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AP-10」の検索結果

1,371件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キューブチャイム AP-010シリーズ アイワ金属キューブチャイム AP-010シリーズアイワ金属(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
7本のアルミパイプが、やさしい音色でお客様やご家族をお迎えします。鉄製ドアはそのままで、木製やアルミ製、ガラスドアなどは付属の鉄板プレートを使って取り付けできます。
材質本体/ポリプロピレン、パイプ/アルミ製(アルマイト仕上)ブラックコード113347アズワン品番64-5082-65
リョービ 替刃 AP-10N用 京セラインダストリアルツールズリョービ 替刃 AP-10N用京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
グラフイツク 17 1WD-F83AP-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 17 1WD-F83AP-10YAMAHA(ヤマハ)
499税込549
1個
3日以内出荷
キューブチャイム 132×50×54mm AP-010シリーズ アイワ金属キューブチャイム 132×50×54mm AP-010シリーズアイワ金属
1,998税込2,198
1個
当日出荷
玄関ドアや門扉にマグネットで取り付けできる、小型チャイムはインテリア性もよく、防犯にも効果的
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×54×132材質本体/ポリプロピレン、パイプ/アルミ製アルマイト付属品鉄プレート、両面テープ、ネジ
(AP10)CLIP,STEERI ミツビシ(AP10)CLIP,STEERIミツビシ
789税込868
1個
3日以内出荷
カットフルーツ容器APオクタ10-10(64)(900枚) エフピコチューパカットフルーツ容器APオクタ10-10(64)(900枚)エフピコチューパ
15,980税込17,578
1セット(900枚)
翌々日出荷
フードパック内嵌合で汁漏れしにくいカットフルーツ容器です。本体フタ一体型の汁漏れしにくい内嵌合のカットフルーツ容器です。カットパイン約130gが中身の目安です。
用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。材質エコA-PET外寸(mm)96×101×64耐熱温度(℃)60入数900
カットフルーツ容器APメロウ10-10(74)(9百枚) エフピコチューパカットフルーツ容器APメロウ10-10(74)(9百枚)エフピコチューパ
18,980税込20,878
1セット(900枚)
翌々日出荷
フードパック内嵌合で汁漏れしにくい、ドリップだまり付きカットフルーツ容器です。本体フタ一体型の汁漏れしにくい内嵌合で、フルーツがドリップに浸かりにくいドリップだまりを設けたカットフルーツ容器です。カットパイン約200gが中身の目安です。
用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。材質エコA-PET外寸(mm)100×105×74耐熱温度(℃)60入数900
カートリッジ式純水製造装置 アクアパック AP-10M 新日本電工カートリッジ式純水製造装置 アクアパック AP-10M新日本電工
14,980税込16,478
1個ほか
10日以内出荷
本体+標準部品イオン交換樹脂を充填した純水製造装置(アクアパック)とその運用に必要な標準部品のセットとなります。製品本体と蛇口をホースで繋ぐだけで手軽に使用可能です。水道水中の不純物を除去して、電気伝導率1μS/cm以下の高純水が得られます。予備塔アクアパックの予備塔となります。連続してご使用いただく為に、予備塔を含めた2塔以上のご購入を推奨しております。再生費用アクアパックの樹脂再生費用となります。お買い上げいただいたアクアパックは内部のイオン交換樹脂の再利用(再生)が可能です。標準部品セットに付属されている水質計が赤く点灯すると交換時期の目安となります。
用途表面処理洗浄、ボイラー・空調、実験・分析、洗車採取量純水採取量約2.2m3※原水200μS/cmを基準とした目安です。充填量(L)樹脂約10取扱説明書(1.64MB)
(AP10)クランプ,ヒータ パイピング ミツビシ(AP10)クランプ,ヒータ パイピングミツビシ
729税込802
1個
4日以内出荷
KEY COMP,BLANK   35121K1AP10 ホンダKEY COMP,BLANK 35121K1AP10ホンダ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ミニトマト約200g APメロウ10-10(74).8H(9百枚) エフピコチューパミニトマト約200g APメロウ10-10(74).8H(9百枚)エフピコチューパ
18,980税込20,878
1セット(900枚)
翌々日出荷
メロウシリーズの青果用穴あきタイプです。間口を斜めにすることでつまり感を演出します。
用途青果物容器(ミニトマト等)。材質エコA-PET外寸(mm)100×105×74耐熱温度(℃)60入数900
BRAKING AP10FI DAYTONA(デイトナ)BRAKING AP10FIDAYTONA(デイトナ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ディスクローター
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
エアコン用シールパテ 因幡電工エアコン用シールパテ因幡電工(105件のレビュー)
569税込626
1個(1000g)
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40使用温度(℃)-20~50
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(77件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から13日以内出荷
プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
379税込417
1セット(10個)
当日出荷
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(白)
Oリング 1AP10 BIGM(丸山製作所)Oリング 1AP10BIGM(丸山製作所)
210税込231
1個
7日以内出荷
備考P10部品名称Oリング 1AP10関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.91MB)図解NoMRS75-501 トランスミッション(2)部品_No.1、MFH-G350(W) ミッション分解1部品_No.42、MFH-G350-1 ミッション分解1部品_No.42、MFH-G350 ミッション分解1部品_No.42、MFH-G350-1(W) ミッション分解1部品_No.42、MHL352 ミッション分解1部品_No.42、MRS75-503 トランスミッション(2)部品_No.1
(58640)Oリング(1AP10A いすゞ自動車(58640)Oリング(1AP10Aいすゞ自動車
88税込97
1個
5日以内出荷
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
239税込263特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
PAPシリーズ JST(日本圧着端子製造)PAPシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
249税込274
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成ARケミカルセッター AP ショートタイプ旭化成(5件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から3日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2omron(オムロン)(81件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1袋(10個)ほか
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
ねんどパテ 建築の友ねんどパテ建築の友(7件のレビュー)
649税込714
1セット(20g)
当日出荷
5分硬化(20℃の場合) かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。 硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています 柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
特性耐水、耐熱、耐薬品成分エポキシ樹脂、硬化剤、顔料セット内容エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋危険物の類別非危険物
アジャストピンレンチ トップ工業アジャストピンレンチトップ工業(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱にピン径(Φmm)4(使用範囲)軸間距離(mm)10~30(使用範囲)
プラハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)プラハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ヘッドがプラスチックのため素材を傷付けにくく組立作業等に最適です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途素材を傷付けない打撃作業用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途打撃作業材質(ヘッド)樹脂
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
259税込285特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
ARケミカルセッター(ショートサイズ) 旭化成ARケミカルセッター(ショートサイズ)旭化成(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(20本)
当日出荷から5日以内出荷
耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から11日以内出荷
AP1000 ワーキングレインスーツ MAEGAKI(前垣)AP1000 ワーキングレインスーツMAEGAKI(前垣)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1着
当日出荷から4日以内出荷
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。 袖口は二重袖構造になり、防水手袋対応、袖口からの水の侵入を防ぎやすくなっています。 ドット反射を胸廻り、背中、両腕外側、両足腿外側に付けており夜間での作業時に配慮しております。 ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。水抜き付。
用途軽作業、バイク、アウトドア耐水性(mm)20000セット内容上下質量(g)690(Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ナイロントリコット機能防水、透湿、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、エコブレス、裾アジャスター透湿性(g/m2・24hr以上)10000
アイラップエンボス加工 岩谷マテリアルアイラップエンボス加工岩谷マテリアル(4件のレビュー)
259税込285
1箱(100枚)
当日出荷
開きやすく、持ちやすいエンボス加工コンパクトで便利な三角パッケージ入なので、最後の1枚まで、ワンタッチでカンタンに取り出せます。袋の表面にエンボス加工を施すことで、取り出しやすさ、持ちやすさ、開きやすさがアップ。環境保護に配慮し、燃やしても有毒ガスは発生しません。マチ付。
材質ポリエチレン寸法(cm)35×25×厚さ0.0008耐冷温度(℃)約-30寸法(mm)350×250厚さ(mm)0.008
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型
30pinケーブル AP4-10 トーホー30pinケーブル AP4-10トーホー
719税込791
1個
当日出荷
30pinケーブル
ピンポール マイゾックスピンポールマイゾックス(2件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
材質スチール
アクリル白名札 共栄プラスチックアクリル白名札共栄プラスチック
169税込186
1枚
当日出荷から5日以内出荷
無地板のみ、アクリル白名札。白色のアクリル名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様無地材質(本体)アクリル樹脂製
パワーリレー G7L omron(オムロン)パワーリレー G7Lomron(オムロン)(42件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から107日以内出荷
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
プレーントロリー バイタル工業プレーントロリーバイタル工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
適応レール巾は9種類です。 現場での取り付け作業がとても簡単です。 密閉型高級ベアリングを使用しています。 I型、H型レールどちらにも対応可能です。 レール面も少々の凹凸があっても走行できます。
材質本体:鋼板製、コマ:FC250、コマ軸:FCD450、ステーボルト:S45C適合レールI型、H型タイプ手押横行式使用条件本機を取り付けるH型鋼・I型鋼は水平であること。-20℃~+60℃の範囲内の陸上で使用のこと。
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
799税込879
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
超小型LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型LED表示灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から83日以内出荷
形状弾頭形光源LED
...