カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(176)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 制御機器(3)
  • 空圧工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)

「AS-20N」の検索結果

関連キーワード
189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型投光器20W 富士倉薄型投光器20W富士倉
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。
用途現場や倉庫などの作業灯具に最適です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)185×35×165電源コード(m)3(防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き)製品質量(g)1000色温度(K)6000防塵防水性能IP65定格電圧 AC V100明るさ(Lm)2000LED使用数(個)SMD-LEDチップ36個
リボン徽章 記章 胸章 小リボンバラ サテン 20個セット YONEOKA RIBBONリボン徽章 記章 胸章 小リボンバラ サテン 20個セットYONEOKA RIBBON
8,098税込8,908
1セット(20個)
6日以内出荷
サイズ(mm)花径:70長さ:175
プローブタック試験治具 イマダプローブタック試験治具イマダ
43,980税込48,378
1台
31日以内出荷
絆創膏などの粘着性をタック試験で測定するためのアタッチメントです。ASTM 等規格に一部準拠した測定が可能です。
用途MED-IS-20Nは最大荷重20Nまで対応の絆創膏粘着性試験治具です。絆創膏などの粘着性をタック試験で測定するためのアタッチメントです。ASTM 等規格に一部準拠した測定が可能です。仕様接触面径:Φ5mm付属品アタッチメントアダプタ EJ6-1000N質量(g)フォースゲージ取付側:約 70(アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。)取付ネジ径M6最大使用荷重(N)20
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-20A-N~) CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-20A-N~)CKD
43,300税込47,630
1台
7日以内出荷から35日以内出荷
蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)23使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応処理方法禁油処理
エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600 SMCエアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600SMC
69,980税込76,978
1個
25日以内出荷
4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド。採用により高剛性高精度を実現 テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm) 最大積載質量160N アルミテーブル 可動部軽量化により積載荷重UP 片面に操作ポート、ストローク調整 アジャスタ、オートスイッチを集約し 操作性向上
シリンダ内径(Φmm)Φ32使用圧力(MPa)0.15~0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.59MB)
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~)SMC
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1MB)
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ20~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ20~)SMC
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1MB)
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~)SMC
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1MB)
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ12~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ12~)SMC
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1MB)
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ8~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ8~)SMC
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1MB)
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ6~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ6~)SMC
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1MB)
室名札 ステンレス製 NASTA(ナスタ)室名札 ステンレス製NASTA(ナスタ)
3,198税込3,518
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス製のシンプルでスタイリッシュな室名札です。 既存の室名札(KS-N20AS・KS-N21AS・KS-N35S・KS-N36S等) を外した際の壁汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名 札です。
材質パネル:ステンレスSUS304/ベース:ASA樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)220×130
MXQR - エアスライドテーブル/リバーシブル SMCMXQR - エアスライドテーブル/リバーシブルSMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
作動方式複動形
MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ SMCMXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXQ - 循環式リニアガイド付 SMCMXQ - 循環式リニアガイド付SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー WEST INSTRUMENTSWest Instruments 温度調節器 (PID制御) リレーWEST INSTRUMENTS
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
West Instruments 温度調節器 (PID制御) WEST INSTRUMENTSWest Instruments 温度調節器 (PID制御)WEST INSTRUMENTS
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
West Instruments 温度インジケータ 49 x 25mm N2300 WEST INSTRUMENTSWest Instruments 温度インジケータ 49 x 25mm N2300WEST INSTRUMENTS
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:100, 240 V ac 、 電池タイプ:49 x 25mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP20, IP66 、 範囲:N 2300 、 シリーズ:N2300 、 West N2300 Temperature Controller. The West N2300 offers real flexibility as it can be used as a controller or an indicator. The instrument has the largest red or green digital display in a 1/32 DIN package. In addition to the red or green display the N2300 benefits from three additional multi-colour LEDs to indicate process, alarm and configuration statuses. The large, tactile rubberized keys provide a more practical human interface which is complemented with a specially developed hands-free PID tuning algorithm, Easy-Tune, which continuously monitors and improves control. Alternatively the instrument can be manually fine-tuned for a specific application. The N2300 indicator has up to two outputs (relay or solid state driver) for alarm. The controller version can have an additional relay or RS232 serial communications. ; Simple straight forward operation for easy setup ; Largest 4 digit red/green digital display in a 1/32 DIN package ; PID control for (auto-tuning) hands-free operation with manual override tune capability for specialized applications ; Solid state relay SSR for primary control and alarming ; Optional second alarm relay (option) or RS-485 communication
Oリング AS568A-012/B-20N・NB 日東工器Oリング AS568A-012/B-20N・NB日東工器
71税込78
1個
当日出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW20 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW20SMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ20 SMCエアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ20SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
エアスライドテーブル/銅系・フッ素系不可仕様 20-MXQシリーズ 20-MXQ20L SMCエアスライドテーブル/銅系・フッ素系不可仕様 20-MXQシリーズ 20-MXQ20LSMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
エアスライドテーブル/銅系・フッ素系不可仕様 20-MXQシリーズ 20-MXQ20 SMCエアスライドテーブル/銅系・フッ素系不可仕様 20-MXQシリーズ 20-MXQ20SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
エアスライドテーブル/クリーン/低発塵 13-MXQシリーズ 13-MXQ20L SMCエアスライドテーブル/クリーン/低発塵 13-MXQシリーズ 13-MXQ20LSMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
エアスライドテーブル/クリーン/低発塵 13-MXQシリーズ 13-MXQ20 SMCエアスライドテーブル/クリーン/低発塵 13-MXQシリーズ 13-MXQ20SMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-20AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-20ASSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20ASSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6L-20AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6L-20ASSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-20AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-20ASSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-20AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-20ASSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-50AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-50ASSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-40AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20L-40ASSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-75AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-75ASSMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-50AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-50ASSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-40AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-40ASSMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-30AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-30ASSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動