肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。お客さま一人ひとりに合わせた製品や施術の提案が可能になり、顧客満足度の向上やリピーター増加につながります。モニタ内蔵型で顧客登録から分析、商品提案などすべてがこれ1台で完結します。約250gの軽量で持ち運びもかんたん。スマホを操作するような感覚で使えます。モニタ内蔵型でWi-Fiの接続環境を気にせず使用可能。イベントなどでの利用にも活躍します。測定した肌の状態をデータベースと照合し、各項目を数値やグラフでわかりやすく表示。膨大なデータベースに基づいた信頼性の高い結果でお客さま一人ひとりに合った最適なケア方法や商品の提案が可能になります。
材質ABS+PC
質量(g)約250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×170×50
充電時間約2時間
ディスプレイ5.5インチ
動作時間約1時間30分~2時間30分
撮像素子1/4 CMOS
バッテリー容量(mAh)2990
画素数カメラ:約500万画素
アズワン品番60-2879-30
電圧×電流(VA)入力:5V / 3A
ストレージ内部:32GB
1個
¥598,998
税込¥658,898
3日以内出荷
PCRプレート用シール アルミ製。PCR用アルミシール。PCRもしくは保存用。強い粘着力
仕様●DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free●寸法(WxD):142x79.3mm●シール厚:60μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~120℃
アズワン品番65-3835-03
1個(100枚)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
マイクロプレート型シャーレ。培養面は、シャーレの壁側および角部分のコロニーも影響を受けない様にできています。積み重ねた場合の安定性も良好。各種寒天培養、浮遊細胞培養、微生物培養、細胞・微生物・試薬などのリザーバーとして最適。電子滅菌済・個別包装
仕様●DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free●寸法(WxD):142x79.3mm●シール厚:60μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~120℃
アズワン品番65-3835-04
1セット(4個×100枚)
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
31日以内出荷
1個
¥64,980
税込¥71,478
31日以内出荷
1個
¥50,980
税込¥56,078
31日以内出荷
1個
¥68,980
税込¥75,878
31日以内出荷
1個
¥27,761
税込¥30,537
7日以内出荷
1個
¥15,903
税込¥17,493
7日以内出荷
1個
¥11,063
税込¥12,169
7日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
1個
¥5,790
税込¥6,369
7日以内出荷
1個
¥7,604
税込¥8,364
7日以内出荷
1個
¥2,790
税込¥3,069
7日以内出荷
1個
¥18,414
税込¥20,255
7日以内出荷
1個
¥25,529
税込¥28,082
7日以内出荷
UVカット紫外線遮へい率90%以上です。抗ウイルス加工です。接触冷感です。裏地メッシュ素材で高い通気性です。フィットしやすい立体設計です。洗って繰り返し使えます。普段使いに。
仕様●サイズ:小さめ●縦(mm):115●横(mm):275●色:ライトグレー●構造:2層●材質/仕上:本体/ナイロン、ポリウレタン、裏地/ポリエステル、ポリウレタン●原産国:中国●コード番号:321-5142
アズワン品番67-2304-12
1枚
¥479
税込¥527
5日以内出荷
先進の小型インサートを使用した刃先交換式エンドミルです。
3次元形状切刃のインサートとポケットデザインにより、小径サイズでも高能率な加工ができます。
ソリッドエンドミルの代替品として使用可能。
肩壁削り用【JDMTタイプインサート】と低切込み高送り用【EDMTタイプインサート】を同一のホルダで使用可能。
モジュラー形状ホルダの採用により、加工深さや加工形状に合わせた超硬シャンク、専用アーバを選択可能。
低抵抗快削形状インサートを採用。BT30相当の低動力小型工作機械に対応。
2コーナ仕様の経済的なインサート。
高硬度、防錆性に優れた環境配慮型の特殊表面処理をホルダに採用。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工
適合インサートJDMT0702○○R、EDMT070220R(-T)
給油方式クーラント穴付
関連資料サイズ表(124MB) EDMTタイプインサートの肩削り標準切削条件:低切込み高送り(124MB) 高能率ツーリングシステムと切削条件選定(124MB) JDMTタイプインサートの肩削り標準切削条件(124MB) アルミニウム合金及び銅切削条件(124MB)
1個
¥2,148
税込¥2,363
7日以内出荷
1個
¥33,759
税込¥37,135
7日以内出荷
1個
¥12,011
税込¥13,212
7日以内出荷
フロントマスクをシャープなラインで引き締めます。スタータースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。
用途フロントマスク部分に取り付ける「ISUZU 」ロゴのイルミネーションエンブレムです。
仕様本体
適合車ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
1個
¥9,417
税込¥10,359
7日以内出荷
1個
¥18,275
税込¥20,103
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ