カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(89)
    • ATF/CVTF(70)
    • オイル機器(9)
  • バイク純正部品(427)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(378)
  • 自動車純正部品(157)
  • バイク部品(128)
  • 制御機器(101)
  • 安全標識(88)
  • トラック純正部品(60)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 学童・教育用品(40)
  • オフィス家具(38)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 測定用品(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 厨房用品(15)
  • 農業機械(13)
  • 物流用品(12)
  • 作業工具(12)
  • 事務用品(10)
  • カー用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 家電(6)
  • テープ(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 住設機器(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自転車部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 清掃用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農具(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ATF」の検索結果

1,822件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRANSMAX ATF カストロールTRANSMAX ATFカストロール(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
当日出荷
種類ATFベースオイル部分合成油GM規格DEXRON III-H規格ホンダAT車、ホンダCVT車容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格1A適合危険物の性状非水溶性
ATF D-Ⅲ Roadpartner(マツダ)ATF D-ⅢRoadpartner(マツダ)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
当日出荷
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)20規格デキシロンⅢ規格品交換目安2万km走行毎もしくは2年毎の定期交換を推奨します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
Classic ATF KendallClassic ATFKendall(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(3.78L)ほか
当日出荷
AT、CVT、パワステに兼用可能なミッションオイル
用途マリントランスミッション油(AT仕様)として トリムタブ、チルト用、乗用車の油圧駆動ファン油として トラックのキャビンヘッド油圧油として 一般(建機)油圧作動油(粘度ISO VG32)として 産業用トルクコンバーター油として 4WD専用デフオイル(例:ホンダDPSF)として 6速スポーツタイプM/T車ギアオイルとしてベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コスモ ATF2 コスモ石油コスモ ATF2コスモ石油(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(20L)
翌々日出荷
粘度指数が高く、低温流動性が良好であるため運転時に適正な粘度を保つことができます。 熱および酸化安定性に優れていますので、長時間使用できます。 潤滑性に優れていますので、各部の摩耗を抑え、クラッチの作動を円滑にします。 消泡性に優れているため、泡によるトラブルがありません。 シール材に対する悪影響がありませんので、長時間に亘ってオイル漏れは発生いたしません。
用途乗用車、建設機械などの自動変速機、パワーステアリング 各種車両、工作機械などのトルクコンバーター 苛酷な温度条件下で使用される油圧装置種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)20引火点(℃)206流動点(℃)-45.0危険等級動粘度(mm2/s)36.4(40℃)7.20(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数167密度(g/cm3 at15℃)0.864危険物の性状非水溶性
VERSATRANS LV ATF KendallVERSATRANS LV ATFKendall(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1缶(3.78L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
次世代型マルチパーパスATF 高級輸入車・ハイブリットカー等にはコレ! 省燃費性・耐久性に優れ、コールドスタートに強い!!
ベースオイル全合成油種類ATF交換目安4万km又は2年毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類GM規格DEXRON-VIフォード規格MERCON-LV危険物の性状非水溶性
(25420)ストレーナーASSY.,ATF ホンダ(25420)ストレーナーASSY.,ATFホンダ(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
欠品中
細工カッター ATFシリーズ A.T.FIELD細工カッター ATFシリーズA.T.FIELD
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とカッターの国内トップメーカーであるオルファがコラボレーションした細工用カッターナイフ。、本体樹脂部分はタフなイメージのマットカラー、金属のブレードホルダー部分は鈍く輝く美しさが特徴的なセミグロスブラック焼付塗装仕上げ。、刃先の角度が30度の細工用に特化した鋭角刃を採用。切り口がよく見え、細かな作業に適しています。模型工作・手芸・デザインワークなどの細かい作業を確かな切れ味でサポート。、切れ味が落ちたら刃先を折ることができるオルファ式刃を採用。(替刃式)、ワンタッチで刃を出し入れし、しっかりとロックできるオートロック機能付き。、クリップを本体から外せば刃折器として使用可能。クリップにある溝で刃を折ることができる。、刃を反転して装着することで右利きと左利き両方に対応。
ATフルード ATFα ALPHASATフルード ATFαALPHAS(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌日出荷
ATフルード及び一部CVTフルードに使用可能なフルード。日本車のパワーステアリングフルードにも適用可能。
用途ATフルード種類ATFベースオイル部分合成油適合トヨタ/オートフルードタイプT・T-III・T-IV、オートフルードD-II・D-III・オートフルードWS・TC、日産/マチックフルードJ・D・S、ATオイルスペシャル(ピノ用)、N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2、ホンダ/ウルトラATF-II/ATFZ-1、ウルトラHMMF、マツダ/マツダATFD-II・M-III・M-V・F-1、JWS3317、MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンATFSP・SP-IIM、ダイヤクイーンATFSP-II、ダイヤクイーンATFSP-III(AT用/CVT用)、ダイヤクイーンATFII・SK・J-2、ダイヤクイーンATFAW、ダイヤクイーンATF-J3、ダイヤクイーンCVTフルード-J1、スバル/スバルATF・ATF3A・T・ATF5A・T、スバルECVT・i-CVTフルード、スバルi-CVTフルードFG、スズキ/スズキATオイル、スズキATオイルスペシャル、スズキATF5D06・2384K、スズキATF3314・3317、スズキCVTオイル・SCVT、スズキCVTフルードグリーン1(1V)、CVTフルード3320、ダイハツ/アミックスATFD-IIIマルチ、アミックスATFD-3SP、アミックスCVTフルードDC、いすゞ/ベスコATF-II・III、その他/DEXRONII・III・MERCON容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
A.S.H. VFS ATF ミッションオイル(スーパーマルチATF) A.S.HA.S.H. VFS ATF ミッションオイル(スーパーマルチATF)A.S.H
41,980税込46,178
1缶(20L)
4日以内出荷
一般的なATFがシフト感を無くすためにクラッチを滑らせるようにしているのに対し、余分な滑りを出さないようにコントロールしたATFです。 他のアッシュオイル同様、ポリマーを使用せず(ATFでは一部最低限度で使用しています)、性能低下を最小限に抑えているため、高温による劣化も最小限に抑えられています。複雑なAT機構へのダメージを与えることなく、長時間のスポーティな走行を可能にできるのがアッシュ ATFなのです。
種類ATF容量(L)20引火点(℃)204密度(g/cm3)0.851流動点(℃)-45危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)46.5、(100℃)7.2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ATF VI MOTULATF VIMOTUL
49,980税込54,978
1缶(20L)
翌々日出荷
ATF VI は、スリップロックアップクラッチに対応した100%化学合成ベース高性能ATFです。 ATFの代表的な規格JASO 1A を満足し、GM DEXRON(R) VI、メルセデスベンツ規格MB236.14、236.15など、OEMの最新ATF規格性能も満足します。
用途AT用種類ATFベースオイル100%化学合成容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
(25615)キャップ,ATFフィラー ホンダ(25615)キャップ,ATFフィラーホンダ
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
A.S.H. FS ATF ミッションオイル(レーシング仕様スーパーマルチATF) A.S.HA.S.H. FS ATF ミッションオイル(レーシング仕様スーパーマルチATF)A.S.H
74,980税込82,478
1缶(20L)
4日以内出荷
一般的なATFがシフト感を無くすためにクラッチを滑らせるようにしているのに対し、余分な滑りを出さないようにコントロールしたATFです。 他のアッシュオイル同様、ポリマーを使用せず(ATFでは一部最低限度で使用しています)、性能低下を最小限に抑えているため、高温による劣化も最小限に抑えられています。複雑なAT機構へのダメージを与えることなく、長時間のスポーティな走行を可能にできるのがアッシュ ATFなのです。
種類ATF容量(L)20引火点(℃)230密度(g/cm3)0.844流動点(℃)-47.5危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)46.5、(100℃)7.2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
Multi ATF MOTULMulti ATFMOTUL
39,980税込43,978
1缶(20L)
3日以内出荷
用途AT用種類ATFベースオイル100%化学合成容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ATF&CVT 兼用オイル レイクフィールドATF&CVT 兼用オイルレイクフィールド(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
4日以内出荷
現行の車種にもよく使用されておりますATF車、CVT車兼用のATFです。
種類ATF/CVTF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
キット クーラー ATF MAZDA(マツダ)キット クーラー ATFMAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
ゲージCOMP.,ATF ホンダゲージCOMP.,ATFホンダ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
モービル ATF 220 エクソンモービルモービル ATF 220エクソンモービル(6件のレビュー)
189,800税込208,780
1缶(208L)
翌々日出荷
Dexron IID規格の使用が推奨されている車種用の高性能オートマチックトランスミッションフルードです。高品質の基油に、摩耗を抑制しながら良好な摩擦特性を示すよう粘度指数向上剤、酸化防止剤、消泡剤など各種厳選された添加剤を効果的に配合し、デポジットの生成を抑え、清浄に保ちながら耐熱および酸化安定性、耐摩耗性等に優れ、トランスミッションの寿命を延長します。低温環境下においても迅速にオイルが循環され、始動性および系統内の清浄性向上に貢献し、厳しい使用条件下での稼動においても、良好で安定したシフト特性および油圧応答性を維持します。 また、シール適合性 ( Dexron IID指定 ) のトランスミッションで一般効果的にオイル漏れを抑制します。
種類ATFGM規格Dexron IID危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ATF 220 エクソンモービルATF 220エクソンモービル
20,980税込23,078
1缶(20L)
4日以内出荷
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
アイシン(AISIN) AFG  輸入車用 ATF 20L ATF4020 アイシン精機アイシン(AISIN) AFG 輸入車用 ATF 20L ATF4020アイシン精機
59,980税込65,978
1缶(20L)
6日以内出荷
安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Apollo station oil ATF/CVTF 出光興産Apollo station oil ATF/CVTF出光興産
18,980税込20,878
1缶(20L)
3日以内出荷
(1)オートマチックトランスミッション内の抵抗を減らし、省燃費を実現します。 (2)オートマチックトランスミッションの動作を滑らかにして、新車時のシフトフィ-リングを取り戻します。
用途一般乗用車向けオートマチックトランスミッション車専用オイルです。赤色動粘度 at40℃30.25引火点(℃)216流動点<-50.0
FILTER COMP,ATF ホンダFILTER COMP,ATFホンダ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
MX Series(MXQ12-100ATF) SMCMX Series(MXQ12-100ATF)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
ATF J III MOTOREX(モトレックス)ATF J IIIMOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(1L)
3日以内出荷
キッズバイクのオートマチックミッションオイルに使用します。※KTMキッズバイクのオートマチックミッションオイル用以外で使用しないでください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
(25214)HOSE,ATF ホンダ(25214)HOSE,ATFホンダ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ストレーナーCOMP.,ATF ホンダストレーナーCOMP.,ATFホンダ
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
(25420)ストレーナー,ATF ホンダ(25420)ストレーナー,ATFホンダ
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
(25610)ゲージCOMP.,ATF ホンダ(25610)ゲージCOMP.,ATFホンダ
939税込1,033
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
キャップ,ATFフイラー ホンダキャップ,ATFフイラーホンダ
589税込648
1個
3日以内出荷
モービル ATF 3324 エクソンモービルモービル ATF 3324エクソンモービル
23,980税込26,378
1缶(20L)
3日以内出荷
種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
MX Series(MXQ8-40ATF) SMCMX Series(MXQ8-40ATF)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動
情報盤 2WAY ATFタイプ Abaniact(アバニアクト)情報盤 2WAY ATFタイプAbaniact(アバニアクト)
66,980税込73,678
1面
4日以内出荷
種類2WAY(ボックス、ベランダ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×185、300×362口数電源:8有効深さ(mm)トレイ:125~225
シェル ゲルコ ATF シェルルブリカンツシェル ゲルコ ATFシェルルブリカンツ
21,980税込24,178
1缶(20L)
4日以内出荷
粘度指数が非常に高く、低温での流動性に優れている。 せん断安定性に優れ、長期にわたり適正粘度を維持できる。 ATに最適な摩擦特性を備えている。 酸化安定性に優れている。耐摩耗性に優れている。 耐シール性/防錆性/消泡性に優れている。 銅合金に対する影響が少なく、パワーステアリング用としてもご使用いただけます。
種類ATF赤色容量(L)20引火点(℃)188流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)37.9(40℃)、7.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数150密度(g/cm3 at15℃)0.877危険物の性状非水溶性
ATF タイプH カストロールATF タイプHカストロール(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1缶(20L)
4日以内出荷
独自技術を採用しているホンダAT/CVT車には、ユニークで高性能なフルード特性が要求されます。 ホンダ車専用に開発されたATF タイプHはトルクを効率良く伝達しながら、シフトショックを大幅に低減します。高温酸化安定性に優れ、ATFの酸化劣化及びAT/CVT内部でのスラッジ発生を抑制し、安定した振動(シャダー)防止により、長期にわたり燃費の良い快適な走行が持続します。
用途ホンダAT車ホンダCVT車種類ATF/CVTFベースオイル部分合成油容量(L)20規格ホンダAT車、ホンダCVT車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格1A適合RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
(25420)ストレーナー,ATF ホンダ(25420)ストレーナー,ATFホンダ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
(25500)COOLER ASSY,ATF ホンダ(25500)COOLER ASSY,ATFホンダ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
(25420)ストレーナーASSY.,ATF ホンダ(25420)ストレーナーASSY.,ATFホンダ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
(25210)パイプCOMP.,ATF ホンダ(25210)パイプCOMP.,ATFホンダ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
パイプCOMP.A,ATF ホンダパイプCOMP.A,ATFホンダ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
Gulf ATF TYPE-Eco GulfGulf ATF TYPE-EcoGulf
29,980税込32,978
1缶(20L)
3日以内出荷
Gulf ATF TYPE-Eco は国産車向けに専用開発された省燃費効果を発揮する半化学合成 ATF です。 低粘度油で懸念される耐摩耗性の向上も果たしておりますので、AT 本体の保護性能も進化させてあります。 TOYOYA NISSAN HONDA をはじめ、すべての国産車に適合します。また、DEXRON や MERCON を指定している外国車にも使用可能です。
用途その他カー用品適合範囲カー種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油GM規格DX-IIIJASO規格01A危険物の性状非水溶性
...
atf 注入器特集