カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(35)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自動車純正部品(12)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 電気材料(1)
  • カー用品(9)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 厨房用品(294)
  • 安全標識(88)
  • オフィス家具(39)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 制御機器(32)
  • バイク部品(15)
  • 農業機械(13)
  • 作業工具(10)
  • 事務用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 測定用品(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • テープ(5)
  • 切削工具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 家電(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 住設機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自転車部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業服(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
種類
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ATF」の検索結果

715件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VERSATRANS LV ATF KendallVERSATRANS LV ATFKendall(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1缶(3.78L)
3日以内出荷
次世代型マルチパーパスATF 高級輸入車・ハイブリットカー等にはコレ! 省燃費性・耐久性に優れ、コールドスタートに強い!!
ベースオイル全合成油種類ATF交換目安4万km又は2年毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類GM規格DEXRON-VIフォード規格MERCON-LV危険物の性状非水溶性
アイシン(AISIN) AFG  輸入車用 ATF 20L ATF4020 アイシン精機アイシン(AISIN) AFG 輸入車用 ATF 20L ATF4020アイシン精機
59,980税込65,978
1缶(20L)
6日以内出荷
安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Gulf ATF TYPE-Eco GulfGulf ATF TYPE-EcoGulf
32,980税込36,278
1缶(20L)
3日以内出荷
Gulf ATF TYPE-Eco は国産車向けに専用開発された省燃費効果を発揮する半化学合成 ATF です。 低粘度油で懸念される耐摩耗性の向上も果たしておりますので、AT 本体の保護性能も進化させてあります。 TOYOYA NISSAN HONDA をはじめ、すべての国産車に適合します。また、DEXRON や MERCON を指定している外国車にも使用可能です。
用途その他カー用品適合範囲カー種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油GM規格DX-IIIJASO規格01A危険物の性状非水溶性
ATFプロテクター (ATF Protector) アイシン精機ATFプロテクター (ATF Protector)アイシン精機
2,998税込3,298
1個(250mL)
8日以内出荷
内容量(mL)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
(25214)HOSE,ATF ホンダ(25214)HOSE,ATFホンダ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
アイシン(AISIN) AFG 輸入車用 ATF4L ATF4004 アイシン精機アイシン(AISIN) AFG 輸入車用 ATF4L ATF4004アイシン精機
11,980税込13,178
1缶(4L)
8日以内出荷
安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
種類ATF容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
情報盤 2WAY ATFタイプ Abaniact(アバニアクト)情報盤 2WAY ATFタイプAbaniact(アバニアクト)
66,980税込73,678
1面
5日以内出荷
種類2WAY(ボックス、ベランダ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×185、300×362口数電源:8有効深さ(mm)トレイ:125~225
オートマチックミッションオイル Premium Gear ATF-Multi J&Aオイルオートマチックミッションオイル Premium Gear ATF-MultiJ&Aオイル
2,998税込3,298
1缶(1L)
欠品中
J&Aオイル AT車用ATF オートマチックミッションオイルです。日本最新技術により日本車だけでなく欧州車の多くのミッションに幅広く対応可能です。トルクコンバータにおけるトルク伝達機能をしっかり促し、潤滑能力でギヤ、ブッシュ、ベアリングを保護します。トルクコンバータ内部及クラッチの発熱も冷却し、クラッチの摩擦制御を発揮します。 バルブボディやクラッチ部に対しても優れた油圧機能を持っています。
種類ATFベースオイル100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ATF レベルソケット JTCATF レベルソケットJTC
4,188税込4,607
1個
5日以内出荷
ATF交換時、狭いスペースで充填プラグの脱着が簡単に出来ます。
サイズT55差込角(mm)17メーカーBMW適合車種BMW_MINIRoHS指令(10物質対応)対応
(25500)COOLER ASSY,ATF ホンダ(25500)COOLER ASSY,ATFホンダ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
(25420)ストレーナーASSY.,ATF ホンダ(25420)ストレーナーASSY.,ATFホンダ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
(25210)パイプCOMP.,ATF ホンダ(25210)パイプCOMP.,ATFホンダ
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
センサーASSY.,ATFテンプ ホンダセンサーASSY.,ATFテンプホンダ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
TCF用TTF型テーブル/ATF型テーブルアタッチメント 東日製作所TCF用TTF型テーブル/ATF型テーブルアタッチメント東日製作所
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
適合機種TCF02N、TCF04N、TCF1N~4NRoHS指令(10物質対応)対応
(25216)CLIP,ATF HOSE ホンダ(25216)CLIP,ATF HOSEホンダ
249税込274
1個
4日以内出荷
ATF J III MOTOREX(モトレックス)ATF J IIIMOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(1L)
6日以内出荷
キッズバイクのオートマチックミッションオイルに使用します。※KTMキッズバイクのオートマチックミッションオイル用以外で使用しないでください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
JLR ATFドレンププラグレンチ JTCJLR ATFドレンププラグレンチJTC
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
ATF交換の必需品! ●適合純正品番:307-452
レンチサイズ(mm)差込9.5mm×8mm/12ポイント、ビットH8適合車種ジャガー、ローバーRoHS指令(10物質対応)対応
(25920)パイプCOMP.B,ATF ホンダ(25920)パイプCOMP.B,ATFホンダ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
(25910)パイプCOMP.A,ATF ホンダ(25910)パイプCOMP.A,ATFホンダ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
(25213)HOSE 210MM,ATF ホンダ(25213)HOSE 210MM,ATFホンダ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
(25211)ホース,ATF 350MM ホンダ(25211)ホース,ATF 350MMホンダ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
(25211)ホース,ATF 235MM ホンダ(25211)ホース,ATF 235MMホンダ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
Microchip ATF15xx CPLD ファミリ MICROCHIPMicrochip ATF15xx CPLD ファミリMICROCHIP
849税込934
1個
7日以内出荷
仕様ファミリー名:ATF1504AS 、 マクロセル数:64 、 ユーザI/O数:68 、 ロジックブロック/エレメント数:3 、 インシステムプログラミング:インシステム 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:44 、 伝播遅延:10ns 、 個別アウトプットイネーブルコントロール:あり 、 寸法:10.1 x 10.1 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 長さ:10.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 複合プログラム可能ロジックデバイスRoHS指令(10物質対応)対応
(25212)ホース,ATF 195MM ホンダ(25212)ホース,ATF 195MMホンダ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
Microchip Technology ATF750C CPLD ファミリ MICROCHIPMicrochip Technology ATF750C CPLD ファミリMICROCHIP
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様ファミリー名:ATF750C 、 マクロセル数:10 、 ユーザI/O数:10 、 インシステムプログラミング:インシステム 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:24 、 伝播遅延:10ns 、 個別アウトプットイネーブルコントロール:あり 、 寸法:32.13 x 7.11 x 4.95mm 、 高さ:4.95mm 、 長さ:32.13mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 複合プログラム可能ロジックデバイスRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology ATF15xx CPLD ファミリ MICROCHIPMicrochip Technology ATF15xx CPLD ファミリMICROCHIP
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ATF 3+ 1L トヨタATF 3+ 1Lトヨタ
11,980税込13,178
1個(1L)
8日以内出荷
トヨタ純正ATF3+
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ATF オイル注入器 国産車用セット JTCATF オイル注入器 国産車用セットJTC
52,980税込58,278
1セット
5日以内出荷
車両診断機と併用して使用します。オイルパンのドレンボルトより注入 0.5Lごとにメモリ表示あり
寸法(mm)330×260×650適合車種【フィッティング】日産(C26/27 セレナ等),トヨタ,マツダ,ダイハツ,汎用ノズル付き危険物の類別非危険物
ATF オイル注入器 輸入車用セット JTCATF オイル注入器 輸入車用セットJTC
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
タンク容量(L)9.5(0.5Lごとにメモリ表示あり)仕様輸入車17PCSセット、汎用アダプター付き、車種別アダプター13種類、排出能力:75cc/サイクル、ホースサイズ:3/8" 1400mm寸法(mm)330×260×650適合車種フォード・VW、AUDI[2007年以降AT用]・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI[2015年以降 7速DSG]、A4/A5/A6・MINI CVT用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 6.1 ATF ZF[自動車用品]ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 6.1 ATFZF[自動車用品]
4,598税込5,058
1本(1L)
4日以内出荷
ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 6.1 ATF。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】VOLKSWAGEN,PORSCHE,AUDI主な適合純正品番BMW 0 402 41383 22 0 402 413 | CHRYSLER MS7176E/9602 | FIAT 9.55550-AV1/AV4 | FORD M2C922-A1, M2C924-A, WSS-M2C202-B, WSS-M2C919-E | GENERAL MOTORS 9986195 | MINI 0 402 41383 22 0 402 413危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 7.1 MB ATF ZF[自動車用品]ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 7.1 MB ATFZF[自動車用品]
4,498税込4,948
1本(1L)
4日以内出荷
ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 7.1 MB ATF。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】MERCEDES-BENZ主な適合純正品番MERCEDES-BENZ 001 989 68 03, A 001 989 68 03危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 7.2 MB ATF ZF[自動車用品]ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 7.2 MB ATFZF[自動車用品]
4,498税込4,948
1本(1L)
4日以内出荷
ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 7.2 MB ATF。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】MERCEDES-BENZ主な適合純正品番MERCEDES-BENZ 001 989 77 03, A 001 989 77 03危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
CAP,ATF ホンダCAP,ATFホンダ
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
のぼり ATF交換 点検無料 定期的なチェック・交換が理想です P・O・Pプロダクツのぼり ATF交換 点検無料 定期的なチェック・交換が理想ですP・O・Pプロダクツ
1,798税込1,978
1枚
7日以内出荷
種別自動車関連文字のぼり ATF交換 点検無料 定期的なチェック・交換が理想です
GAUGE COMP,ATF ホンダGAUGE COMP,ATFホンダ
1,698税込1,868
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ホンダフロー粘着テープ(HAT-Fシリーズ) 本多産業ホンダフロー粘着テープ(HAT-Fシリーズ)本多産業
1,798税込1,978
1個(10m)
当日出荷から7日以内出荷
ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。 耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。 ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)を含浸、焼成したホンダフローファブリックに高耐熱シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。UL(難燃規格)取得。
用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング。・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り長さ(m)10
アトファイン(TM)傷あとケアテープ ニチバンアトファイン(TM)傷あとケアテープニチバン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(6枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
縦にも横にも伸びにくい素材ですので、傷跡への伸展刺激を軽減します。 高透湿性のアクリル系粘着剤により、汗をかいてもムレにくく肌にやさしい仕様です。 ウェーブ形状ではがれにくく、交換の手間が軽減できます。 ※抜糸後、もしくは抜糸がない場合は傷口が完全にふさがった傷跡にご使用いただけます。
材質基材/ポリエステル織布、粘着剤/アクリル系
ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ ホンダフローホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズホンダフロー
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200RoHS指令(10物質対応)対応
接地端子台 篠原電機接地端子台篠原電機(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。 ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。 また、接地端子盤にもご使用いただけます。材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"ATF" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷