カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
  • 厨房用品(87)
  • 自動車用オイル・ケミカル(32)
  • 自動車純正部品(31)
  • バイク部品(13)
  • 制御機器(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 物流用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 事務用品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 農具(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ATF 20」の検索結果

関連キーワード
385件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リボキャスター(重荷重用) 固定車 カツヤマキカイ

    リボキャスター(重荷重用) 固定車

    カツヤマキカイ(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐荷重が鋳物の4~5倍ある。 荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。 破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。 旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。 重荷重用で、始動、走行抵抗が小さく非常に軽く動く。
    用途手押台車用材質アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)44金具鋼板製重荷重用固定金具ストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60ボス幅B(mm)63偏心E(mm)-取付座厚さt(mm)9取付穴径d2(mm)14取付座T1×T2(mm)150×90特性静音、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • (31269)ブラケット,ATF クーラ スバル

    (31269)ブラケット,ATF クーラ

    スバル
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • シグマ パワーステアリングフルード SIGMA(シグマ)

    シグマ パワーステアリングフルード

    SIGMA(シグマ)(180件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶(1L)
    当日出荷
    粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • トヨタ オートフルード D-2 トヨタ

    トヨタ オートフルード D-2

    トヨタ(9件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1缶(4L)
    当日出荷
    純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。
    ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類GM規格D-Ⅱ危険物の性状非水溶性
  • ホンダ ウルトラ HMMF ホンダ

    ホンダ ウルトラ HMMF

    ホンダ(10件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1缶(4L)
    当日出荷
    CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
    種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • VERSATRANS LV ATF Kendall

    VERSATRANS LV ATF

    Kendall(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1缶(3.78L)
    欠品中
    次世代型マルチパーパスATF 高級輸入車・ハイブリットカー等にはコレ! 省燃費性・耐久性に優れ、コールドスタートに強い!!
    ベースオイル全合成油種類ATF交換目安4万km又は2年毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類GM規格DEXRON-VIフォード規格MERCON-LV危険物の性状非水溶性
  • アイシン(AISIN) AFG  輸入車用 ATF 20L ATF4020 アイシン精機

    アイシン(AISIN) AFG 輸入車用 ATF 20L ATF4020

    アイシン精機
    59,980税込65,978
    1缶(20L)
    6日以内出荷
    安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
    種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 重量用キャスター 東正車輛

    重量用キャスター

    東正車輛(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • (25420)ストレーナーASSY.,ATF ホンダ

    (25420)ストレーナーASSY.,ATF

    ホンダ(4件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
  • GSキャスター(TBS型) ストッパー付自由車 カツヤマキカイ

    GSキャスター(TBS型) ストッパー付自由車

    カツヤマキカイ
    34,980税込38,478
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
    用途重量台車 構内用運搬車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)44ストッパー回転ストッパー取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
  • CVTフルード TC 4L トヨタ

    CVTフルード TC 4L

    トヨタ
    6,298税込6,928
    1個
    欠品中
  • (25420)ストレーナー,ATF ホンダ

    (25420)ストレーナー,ATF

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
  • TUTELA MULTI ATF 700 20L Petronas

    TUTELA MULTI ATF 700 20L

    Petronas
    48,980税込53,878
    1個(20L)
    6日以内出荷
    省燃費性、酸化安定性に優れた高性能ATフルード。DEXRON(R)-VI / MERCON(R) LVの承認を取得した高性能ATフルードです。低粘度で省燃費性がよく、高温時の酸化安定性に優れ、粘度変化が少ないことで高いスラッジ抑制性能を発揮します。多種多様な試験の結果、9速変速機を含め、最新のトランスミッションメーカーのほぼ全規格に適合しました。また、DEXRON(R)-VI / MERCON(R) LVや、それ以前の性能を求めるパワーステアリング及び油圧システムへの使用にも適しています。
    用途低粘度により優れた省燃費性能を発揮。優れた低温流動性により、オールシーズンに対応。9速AT車にも適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • TUTELA MULTI ATF 500 20L Petronas

    TUTELA MULTI ATF 500 20L

    Petronas
    45,980税込50,578
    1個(20L)
    6日以内出荷
    多くの規格に適合したATフルード。DEXRON(R)-VIの承認を取得した高性能のトランスミッションフルードです。標準規格性能を上回る耐久性を持ち、多種多様な試験の結果、最新のトランスミッションメーカーのほぼ全ての規格に適合しました。また、日本の自動車メーカーの規格である、JASO M315-2013 1Aと 2Aの要求性能も満たしています。GM DEXRON(R)-VI / Ford MERCON(R)や、それ以前の性能を求めるパワーステアリング及び油圧システムへの使用にも適しています。
    用途高い摩耗防止性でギヤを含む部品を保護、耐久性を保つ。高温においての酸化安定性が優れ、スラッジ・デポジットを抑制。粘度安定性がよく、安定した油膜を形成危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • Gulf ATF TYPE-Eco Gulf

    Gulf ATF TYPE-Eco

    Gulf
    32,980税込36,278
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    Gulf ATF TYPE-Eco は国産車向けに専用開発された省燃費効果を発揮する半化学合成 ATF です。 低粘度油で懸念される耐摩耗性の向上も果たしておりますので、AT 本体の保護性能も進化させてあります。 TOYOYA NISSAN HONDA をはじめ、すべての国産車に適合します。また、DEXRON や MERCON を指定している外国車にも使用可能です。
    用途その他カー用品適合範囲カー種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油GM規格DX-IIIJASO規格01A危険物の性状非水溶性
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-20ATF SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-20ATF

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)12作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)20アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(M) 1ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-20ATF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-20ATF

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-20ATF SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-20ATF

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)20アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M3×0.5オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-50ATF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-50ATF

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20ATF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20ATF

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS20-75ATF) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS20-75ATF)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)75アジャスタボルト(-) 標準リード線(m)3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • (25420)ストレーナー,ATF ホンダ

    (25420)ストレーナー,ATF

    ホンダ
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
  • (25420)ストレーナーASSY.,ATF ホンダ

    (25420)ストレーナーASSY.,ATF

    ホンダ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
  • (25420)ストレーナーASSY.ATF ホンダ

    (25420)ストレーナーASSY.ATF

    ホンダ
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
  • (45174)パイプ,ATF スバル

    (45174)パイプ,ATF

    スバル
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • (45522)パイプ,ATF スバル

    (45522)パイプ,ATF

    スバル
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-20ATF) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-20ATF)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20ATF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20ATF

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
  • (25420)ストレーナーASSY.,ATF ホンダ

    (25420)ストレーナーASSY.,ATF

    ホンダ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
  • MX Series(MXQ20-150ATF) SMC

    MX Series(MXQ20-150ATF)

    SMC
    83,980税込92,378
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動
  • (25920)パイプ,COMP.B,ATF ホンダ

    (25920)パイプ,COMP.B,ATF

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • (45520)ホース,ATF スバル

    (45520)ホース,ATF

    スバル
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ホース,320MM,ATF ホンダ

    ホース,320MM,ATF

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • (25920)パイプCOMP.B、ATF ホンダ

    (25920)パイプCOMP.B、ATF

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • (25920)パイプCOMP.B.ATF ホンダ

    (25920)パイプCOMP.B.ATF

    ホンダ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • (25920)パイプCOMP.B,ATF ホンダ

    (25920)パイプCOMP.B,ATF

    ホンダ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • (25920)パイプCOMP.B,ATF ホンダ

    (25920)パイプCOMP.B,ATF

    ホンダ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
  • (25420)ストレーナー,,トランスミッション (ATF) ホンダ

    (25420)ストレーナー,,トランスミッション (ATF)

    ホンダ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
  • (45165)ホース,ATF スバル

    (45165)ホース,ATF

    スバル
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • (38372)カバー,ATF フイルタ スバル

    (38372)カバー,ATF フイルタ

    スバル
    699税込769
    1個
    5日以内出荷