自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
自動車用電線の基本バージョン。
自動車用に使用される低圧電線です。
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)5
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)100
電圧DC12V/24V
線径(Φmm)0.18
被覆PVC
許容温度(℃)70
用途自動車用(4輪・2輪)の低圧回路配線に使用
1巻長さ(m)200
芯数1
許容電流(A)16
線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています
長さ(m)100
芯径(mm)0.32
耐熱温度(℃)80(連続)
自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧DC12V/24V
タイプダブル
長さ(m)30
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
色黒/赤
長さ(m)100
芯径(mm)0.18
自動車の始動、充電、照明などのための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能が発揮できるビニール絶縁電線です。
MADE IN JAPANの高品質。
大容量の200M巻仕様。
長さ(m)200
AVS電線は自動車内の限られたスペースに敷設する為に薄肉タイプの被覆となっています。
用途自動車電装部品の接続に。
長さ(m)100
許容電流(A)21
芯数16
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ(sq)1.25
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類電力ケーブル
規格JIS C 3342
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
シース厚(mm)1.5
定格温度(℃)60
アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途アフターパーツ取付の電装品保護
許容電流(A)50
色黒
電線長さ(m)0.19
使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
仕様●色:赤、黒、白、黄、緑、青●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠
アズワン品番67-0371-72
1パック
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
仕様●色:茶、空、紫、橙、灰、桃●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠
アズワン品番67-0371-73
1パック
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明のビニール被覆をした耐摩耗性に優れる配線用電線です。
許容電流(A)16
1巻長さ(m)200
芯数1
太さ(mm)0.85
・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・導体に細線導体を使用。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途・供給電源用電線として使用可。 ※CSA規格上では供給電源用電線として使用不可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL、cUL共用機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2、AVLV8、ZKHZ)。・CEマーキング適合宣言製品。・リスティング規格であるMTWを取得。NFPA70、79に対応。
仕様許容屈曲半径※固定部配線:2D
色黒
種類産業機器用ケーブル
適合規格UL、cUL、CE」、PSE
材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体
芯数1
難燃性UL VW-1
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅より線
耐電圧(V/min)3000
防錆処理済みで錆びにくくなっています。
電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)0.5~2.0
材質黄銅(スズメッキ)
厚さ(mm)0.3
全長(mm)20.8
使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
¥389
税込¥428
当日出荷
素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。
用途柔軟なフレキシブ線
長さ(m)100
許容電流(A)11
芯数19本
太さ(sq)0.5
導体最高許容温度(℃)80
ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)0.18~0.36
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製
色白
許容電流(A)3
使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下
被覆外径(mm)1.0~1.8
1パック(20個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
タイプオス・メス
コードAV(S)0.50~2.00sq
材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・シース材に耐油耐熱柔軟性ビニルシースを使用。・UL VW-1の難燃対応。
用途・供給電源用電線として使用可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2)。・シールド付きでノイズ対策に最適。
仕様許容屈曲半径:6D
色黒
種類産業機器用ケーブル
適合規格UL
材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体
芯数1
難燃性UL VW-1
定格温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅より線
耐電圧(V/min)3000
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。
材質PVC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ