カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(103)
  • 制御機器(75)
  • テープ(59)
  • カー用品(41)
  • 自動車純正部品(33)
  • 安全用品(26)
  • 梱包用品(21)
  • 防災用品(21)
  • 事務用品(19)
  • 安全標識(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 電気材料(11)
  • 空調・電設資材(9)
  • 救急・衛生(7)
  • 医療(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 住設機器(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 家電(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 照明(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 縫製用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Bテープ」の検索結果

560件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アサヒNテープ(自己融着性絶縁テープ) 住電機器システムアサヒNテープ(自己融着性絶縁テープ)住電機器システム(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
ケーブルの終端部および直線接続部の絶縁等に使用し、合成ゴムを主成分としたもので伸ばして巻くことにより、時間の経過とともに融着して一体化します。
用途33kV以下のゴム・プラスチック電力ケーブル等の接続部や端末処理の絶縁用に使用されます。仕様セパレーターなし伸度(%)400引張強度(N/25mm)15.9引張強度(N/19mm:参考値)12.1絶縁破壊電圧(kV/mm)25
ポリエステル粘着テープ No.31B #25 日東電工ポリエステル粘着テープ No.31B #25日東電工(6件のレビュー)
519税込571
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。使用温度範囲(℃)-30~120基材厚さ(mm)0.025引張強度(N/25mm)151引張強度(N/19mm:参考値)115
エフコテープ2号(高圧絶縁テープ) 古河電工(古河電気工業)エフコテープ2号(高圧絶縁テープ)古河電工(古河電気工業)(52件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。種別セパレーターなし伸度(%)450引張強度(N/25mm)10引張強度(N/10mm)4.0粘着力(N/20mm)30粘着力(N/25mm)37.5
エフコテープ1号(絶縁性充填材) 古河電工(古河電気工業)エフコテープ1号(絶縁性充填材)古河電工(古河電気工業)(11件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。 環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。
用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。種別セパレーター付き伸度(%)1000引張強度(N/cm2)20RoHS指令(10物質対応)対応
構内用 ラインテープ B型 ニトムズ構内用 ラインテープ B型ニトムズ(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻ほか
当日出荷
凸凹面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。 接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性にすぐれた厚手タイプです。
用途学校、ホテル、駅構内などの案内ライン表示に。質量(g)780耐熱温度(℃)60主な用途表示・安全用剥離紙あり特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり) 日東電工ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり)日東電工(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。 切断にはカッターが必要。
用途電線等の絶縁補修。 電線ケーブルの端末処理・接続・保護用トラスコ品番124-7310質量(g)120伸度(%)530引張強度(N/10mm)5.9剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐久性、耐薬品性
ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) 日東電工ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)日東電工(93件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム)3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護)3M(スリーエム)(38件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。トラスコ品番217-2798質量(g)98連続使用温度(℃)90粘着力(N/10mm)9.8引張強度(N/25mm)24.5引張強度(N/10mm)9.8粘着力(N/25mm)24.5剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)28特性絶縁特性
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン モノタロウ絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレンモノタロウ(112件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アサヒSテープ(粘着性ビニールテープ) 住電機器システムアサヒSテープ(粘着性ビニールテープ)住電機器システム(2件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷
ケーブルの終端部および直線接続部の自己融着テープ処理部の保護用として使用し、良質のビニールコンパウンドで作ったテープ片面に粘着剤を均一に塗布したものです。
伸度(%)100引張強度(N/25mm)48.9粘着力(N/25mm)7.09引張強度(N/19mm:参考値)37.2粘着力(N/19mm)5.39
3M 自己融着性絶縁テープ No.2242 3M(スリーエム)3M 自己融着性絶縁テープ No.22423M(スリーエム)(43件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)98剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)10特性電気絶縁性、防水性
自己融着ブチルゴムテープ No.15 ニトムズ自己融着ブチルゴムテープ No.15ニトムズ(26件のレビュー)
779税込857特価
1巻ほか
当日出荷
バツグンの密着性!しかもノンセパレートタイプ。 ノンセパレートタイプなので、巻きやすく作業時間も短縮できます。 耐水・耐湿性の要求される電線などの防水被覆。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用に。 ケーブル端末の電気絶縁に 機械、工具の絶縁、水道官などの配管補修に質量(g)100伸度(%)550引張強度(N/10mm)15.5セパレータなしRoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B3M(スリーエム)(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻ほか
当日出荷から37日以内出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
クイックシール継手 コネクタ ニッタクイックシール継手 コネクタニッタ(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ使用流体空気、水、一般作動油材質(本体)黄銅接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
ルミラーPETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーPETフィルム A4サイズTORAY(東レ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10枚)
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチキャスト 低圧電力・制御ケーブル用接続 レジンキット 3M(スリーエム)スコッチキャスト 低圧電力・制御ケーブル用接続 レジンキット3M(スリーエム)(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1組
当日出荷から3日以内出荷
600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)感熱ラベルプリンターbrother(ブラザー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m)質量(kg)約1.16消費電力(W)約90電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13ラベル幅23mm~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大176mm/秒動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印刷方式感熱方式インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)Bluetoothv5.2対応プロトコルiAP対応プロファイルSPP、OPP、HCRP対応ソフトウェアP-touch Edito
エアーハンマーキット SK11エアーハンマーキットSK11(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。打撃数(min-1[回/分])4500セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース全長(mm)180使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)1100空気消費量(L/min)114空気取入口PT1/4配管用メネジ
忍者テープ Devcon(デブコン)忍者テープDevcon(デブコン)(20件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりにトラスコ品番404-2573質量(g)38伸び(%)600引張強度(MPa)8特性絶縁性絶縁性能16000V/mm
ビニールテープ ユーボンビニールテープユーボン
129税込142
1巻
当日出荷から4日以内出荷
マイナス10℃でも粘着力が低下せず基材が固くならないため、冬場でも作業性に優れています。柔軟性のあるフィルムを使用し、よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。RoHS指令(10物質)対応JIS規格適合(JIS C 2336)
幅(mm)19
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R7900P キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R7900Pキングジム(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
広幅、大量印刷に適した、 PC・スマホ専用「テプラ」最上位モデル。
セット内容ACアダプタ(AS2437)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR50C)、転写スティック、EXロングテープカートリッジ固定用アタッチメント質量(g)約2900(テープ除く)シリーズテプラPRO PC/スマホ専用電源ACアダプタラベル幅4・6・9・12・18・24・36・50mm、EXロングテープ(カットラベル、点字テープカートリッジ除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×198×144最大印刷幅47.9(50mm幅テープ使用時)カッター部ハーフカット機能付き、オートカッター(交換式)色(本体)ブラック印刷方式熱転写PRO印刷方式ヘッド構成300dpi・566dotアズワン品番65-0463-09インターフェイスUSB接続/、有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)/、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)関連資料(1.75MB)取扱説明書(5.37MB)
超強力ラバーマグネットN TAKIGEN(タキゲン)超強力ラバーマグネットNTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,462税込1,608
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
両面マジックテープ(簡単結束) 黒 25m クラレファスニング両面マジックテープ(簡単結束) 黒 25mクラレファスニング(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻(25m)
当日出荷
A面(フック)とB面(ループ)が背中合わせの両面タイプのマジックテープです。 巻きつけて押さえるだけで結束でき、軽くはがせます。 繰り返し使える両面マジックです。
材質ポリエステル形状A・B面背中合わせ両面タイプ長さ(m)25
アルタートバッグ セキセイアルタートバッグセキセイ(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パネル・イラストボード・製図板などの持ち運びに最適。2枚のパネルを収容することができます。丈夫な防水加工生地を使用しています。肩紐は長さ調節できます。A1、B1サイズは携帯に便利な横手提げ付です。フタ部分はマジックテープ3ヶ所止めなので中身をしっかり保護します。
スイッチング禁止テープ 日本緑十字社スイッチング禁止テープ日本緑十字社(13件のレビュー)
789税込868
1巻
当日出荷
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20厚さ(mm)0.1質量(g)115仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系取付方式テープ粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR5900P マグネットテープ付きセット キングジム【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR5900P マグネットテープ付きセットキングジム
23,980税込26,378
1台
当日出荷
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック、部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・マグネットテープ・ACアダプタ質量(g)1100(テープ除く)シリーズテプラ電源ACアダプタ対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMacラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36(mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24・36動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768印刷方式熱転写PROインターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)関連資料(1.16MB) (1.75MB)取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
コーナーガード(屋内外兼用) エスココーナーガード(屋内外兼用)エスコ
470税込517
1袋(2個)
当日出荷
付属両面テープ付き 柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。 『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。 屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。 水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。 引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
マジックテープ B(メス) 日本紐釦貿易マジックテープ B(メス)日本紐釦貿易(2件のレビュー)
799税込879
1巻(5m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。材質ポリエステル100%規格B(メス)
荷台パネルカバー(汎用型) OHNO(大野ゴム工業)荷台パネルカバー(汎用型)OHNO(大野ゴム工業)(89件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット
当日出荷から9日以内出荷
積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。
OPP袋 テープ無し モノタロウOPP袋 テープ無しモノタロウ(199件のレビュー)
389税込428
1パック(100枚)
当日出荷
封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。 セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに透明入数(枚)100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
OPP袋 テープ付き モノタロウOPP袋 テープ付きモノタロウ(198件のレビュー)
449税込494
1パック(100枚)
当日出荷
封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに透明入数(枚)100テープ部分(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
安全反射ベスト 幅広反射 モノタロウ安全反射ベスト 幅広反射モノタロウ(37件のレビュー)
499税込549特価
1着
当日出荷
幅広の70mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。 通常の50mm幅反射テープよりもより視認性が高まります。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。 【<名入れできます!>本体ブラック色のみ!背中への名入れはこちら】 【<名入れできます!>本体ブラック色のみ!タスキ部片側への名入れはこちら】 【<名入れできます!>本体ブラック色のみ!タスキ部両側への名入れはこちら】 【<名入れできます!>本体ブラック色のみ!背中とタスキ部への名入れはこちら】
用途夜間の警備や作業、歩行に。サイズフリー材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルテープ幅(mm)70(反射テープ)着丈(cm)約59適応胴囲(cm)約130まで
ラインテープ モノタロウラインテープモノタロウ(58件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)0.8以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB3M(スリーエム)(4件のレビュー)
8,498税込9,348特価
1巻ほか
当日出荷から37日以内出荷
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
ラベルライター テプラPRO SR5900P キングジムラベルライター テプラPRO SR5900Pキングジム(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティックトラスコ品番470-3421質量(g)1100(テープ除く)シリーズテプラPRO PC/スマホ専用電源ACアダプタ対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMacラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)カッター部ハーフカット機能付きオートカッタートリマー部オートトリマー(9~36mm)色(本体)ブラック印刷方式熱転写PROヘッド構成360dpi・384dotインターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18関連資料(1.75MB)取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
アサヒPテープ(粘着性ポリエチレン絶縁テープ) 住電機器システムアサヒPテープ(粘着性ポリエチレン絶縁テープ)住電機器システム
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
用途ポリエチレンフィルムの片面に接着性の良い合成ゴム混和物を張り合せたもので、ケーブルの接続および終端処理の絶縁と防水用に適しています。 耐オゾン性・防水性・耐トラッキング性に優れています。伸び(%)400以上体積抵抗率(Ωcm)1015絶縁破壊電圧(kV)12以上/0.5mm引張強度(N/25mm)25.7粘着力(N/25mm)25.7引張強度(N/19mm:参考値)19.6以上剥離紙なし粘着力(N/19mm)19.6以上
マジロック(強力結着タイプ) クラレファスニングマジロック(強力結着タイプ)クラレファスニング(1件のレビュー)
299税込329
1セットほか
当日出荷
プラスチック製のマジロック□=A面(フック部)とパイル生地のB面(ループ部)の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力結着ができます。
用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)0.15粘着剤ゴム系
OPP袋 ミニサイズ テープなし B6用 1パック100枚入 今村紙工OPP袋 ミニサイズ テープなし B6用 1パック100枚入今村紙工
269税込296
1パック(100枚)
当日出荷
透明度の高いフタなしのOPP袋。透明度が高いので中身を引き立て美しく見せます。100枚ずつ個包装されている為、保管にも便利。
用途アクセサリー・小物のラッピング、簡易封筒、お薬袋などにオススメ。材質OPP幅(mm)140厚さ(mm)0.03透明サイズB6用高さ(mm)200種類平袋入数(枚)100フタなしテープなし食品衛生法適応外
ドライブレコーダーマウントベース セルスタードライブレコーダーマウントベースセルスター(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
マウントベースB[スリット入ガラス用両面テープ付](セルスター製ドライブレコーダー専用) <対応ドライブレコーダー(本体)> CSD-500FHR/CSD-560FH/CSD-570FH/CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH CSD-670FH/CSD-690FHR/CSD-750FHG/CSD-790FHG/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/CS-51FR/CS-52FRW GAL-02MP <対応ドライブレコーダー(別体カメラ)> CSD-790FHG/CS-72FH
...