24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャッチコピー:水彩絵具や墨、クレヨン、鉛筆ののり発色がよく、表面は柔軟性に優れている。商品説明:純白色で中目の紙肌を持つ柔軟性に富んだ画用紙です。不透明絵具は発色も良く、学校用高級画用紙として使われています。クレヨン、クレパス、鉛筆ののりも良いです。
仕様(1個梱包形態)包装紙 セット内容50枚入 材質 寸法(mm)四ツ切 542x382
1セット
2,300 税込2,530
10日以内出荷


水彩絵具や墨、クレヨン、鉛筆ののり発色等がよく、表面は柔軟性に優れ、水彩画、墨絵、イラストレーションなどオールマイティーに使えます。純白色で中目の紙肌を持つ柔軟性に富んだ画用紙です。不透明絵具は発色も良く、学校用高級画用紙として使われています。クレヨン、クレパス、鉛筆ののりも良いです。
仕様斤量:特厚口 #170 寸法(mm)382×271 サイズ八ツ切
1セット(100枚)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1包(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

1袋(100枚)
1,637 税込1,801
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレイムジャパン画用紙
186.7g/m2の原紙使用を使っていますので水彩えのぐで描いても紙がヨレません。
紙厚(g/m2)186.7
1袋(5枚)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水彩絵の具からクレヨンまで幅広く使えます。
紙質特白画学紙 質量(g)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1冊
209 税込230
当日出荷

白く表面平滑度の高い高級ケント紙です。消しゴムを使用しても毛羽立ちが少なく丈夫です。 インク・鉛筆・絵具などの使用に最適です。 水貼り用に適した薄口からモデル制作などに使用できる厚口まで、最適な厚みが選べるよう紙厚を充実しました。
枚数100 紙質ケント紙
1パック(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
280 税込308
3日以内出荷

1個
430 税込473
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]水彩専用紙
パルプの生地そのままのスッキリとした白色度(無蛍光)と理想的な毛布による肌合いとマッチングにより、高度な美術表現が可能です。
材質210#No.500本格水彩紙
1セット(100枚)
4,970 税込5,467
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1包(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

色画用紙 4ツ切 スマートバリュー 動画あり
お得な色画用紙をご用意しました。
サイズ4ッ切 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類色画用紙 寸法(縦×横)(mm)540×390 坪量(g/m2)122.1 紙厚(μm)185
1冊(10枚)
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文 動画あり
日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 材質中性紙 ホワイト 白色度(%)約86 坪量(g/m2)約67 紙厚(μm)89 適合プリンタインクジェットプリンタ FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C010952
1冊(500枚)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚さ(mm)0.08 素材更紙 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ(製品の特性上、印字が薄くなります)
1冊(1000枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10枚)ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

色画用紙 8ツ切 スマートバリュー 動画あり
お得な色画用紙をご用意しました。
サイズ8ッ切 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類色画用紙 寸法(縦×横)(mm)390×270 坪量(g/m2)122.1 紙厚(μm)185
1冊(10枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パッドタイプですのでバラバラになりにくいです。 工作やPOP作成など幅広い用途にお使いいただけます。
10色(赤、ピンク、朱色、黄、白、青、黒、水色、緑、黄緑、黒) サイズA4 寸法(mm)約20.6×28.8
1個(20枚)
359 税込395
当日出荷

中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。
用途PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ、低速レーザープリンタ、熱転写プリンタなど、いろいろな方式のモノクロプリンタに。 白色度(%)80 紙質中性紙 坪量(g/m2)64 入数500枚 適合プリンタモノクロ普通コピー機・モノクロレーザープリンタ・モノクロインクジェットプリンタ・ワープロ熱転写プリンタ
1冊(500枚)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品取扱説明書 保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下) 材質(ケース)SUS316L 電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 制御出力出力電源電圧DC26.4V以下、出力電流100mA以下(残留電圧2V以下)オープンコレクタ出力形 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)フッ素樹脂 材質(レンズ)メタクリル樹脂(耐油高分子量タイプ) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 感度調整なし 表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ] 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 材質(表示部)ポリエーテルイミド樹脂 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

omron(オムロン)光電センサ E3FA
材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM) 保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース)ABS 電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 材質(ナット)ポリアセタール(POM) 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)624 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA) 応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

自動車・工作機業界向け光電センサ 耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ
保護構造IEC規格 IP67(社内規格 耐油)、DIN40050-9規格 IP69K 光色赤外線 光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)