カテゴリ

  • バイク部品(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「BA9s G10」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G11(G10互換) BA9S 12V1.7W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    G11(G10互換) BA9S 12V1.7W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
  • 2輪車用口金球 G10 12V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G10 12V(シングル球)

    M&H(18件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電圧(V)12ガラス球形式G10
  • シングル球BA9s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球BA9s 12V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    409税込450
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA9s
  • 2輪車用口金球 G10 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G10 6V(シングル球)

    M&H(18件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電圧(V)6口金BA9sガラス球形式G10
  • パネル、メーター用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリアタイプシングル球定格電圧(V)12
  • パネル・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ 12V

    KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
    879税込967
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途パネル、メーターランプ定格電圧(V)12口金BA9s
  • L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702 M&H

    L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702

    M&H(18件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
    消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
  • ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    279税込307
    1パック(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    適合ミニチュア球クリアタイプシングル球
  • パネル、メーター用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(14件のレビュー)
    979税込1,077
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリアタイプシングル球
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)

    富士電機(10件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
  • パネル、メーター用電球  6V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 6V

    STANLEY(スタンレー電気)(25件のレビュー)
    969税込1,066
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリアタイプシングル球定格電圧(V)6
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    142税込156
    1個
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    クリア
  • ハロゲン電球 パトライト(PATLITE)

    ハロゲン電球

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    ●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
  • パネル・シグナルランプ 24V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    849税込934
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA9s
  • 24V 高輝度LED ROOM 12ポイント DELTA(デルタ)

    24V 高輝度LED ROOM 12ポイント

    DELTA(デルタ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    24V専用LEDルームランプバルブ。12チップの高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。
    用途T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)のバルブ規格に対応。厚さ(mm)7寸法(mm)45×25(LED)タイプT10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)電圧(V)DC24LED色ホワイトLED使用数(個)12電球の種類LED
  • L・ビーム(電球型LED) L703 M&H

    L・ビーム(電球型LED) L703

    M&H(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。 注意 LEDは熱んい弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。 ウインカーには使用不可。 左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。 マイナスアース車専用。
    タイプ拡散消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
  • パネル、メーター用電球 28V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 28V

    STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途パネル、メーターランプ適合一般クリアタイプシングル球定格電力(W)10定格電圧(V)28口金BA9sガラス球形式G14
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • パネル・シグナルランプ 6V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ 6V

    KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
    899税込989
    1箱(10個)
    当日出荷
    定格電圧(V)6口金BA9s
  • Z1/Z2インジケーターハーネス PMC

    Z1/Z2インジケーターハーネス

    PMC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    オリジナル復刻版。ニュートラルランプの配線に余裕をもたせ、初期型・後期型どちらでもご使用いただけます。
  • サイバーストーク 全方向LED サイバーストーク

    サイバーストーク 全方向LED

    サイバーストーク
    3,998税込4,398
    1セット(2球)
    6日以内出荷
    ・サイバーストークの全方位LED G14 220lm 6500K、M3G14(2球入り)です。・まるで電球のようにムラなく、全方向に「均等な明るさ」で照らす!これからの自動車用LED電球の新しいスタンダードです。・適合確認不要!サイズが長い・太いなど「当たって取り付けられないよ…」ということがありません。・全方向へ均一にムラなく照射、タテ・ヨコ・ナナメ取付向きも気にせずご使用いただけます。・とにかく明るい、見やすい、実用面も抜群にUPしたLEDです。・純正G14電球と同等サイズで取付に困りません。・100/200系ハイエース、E25/E26キャラバンのマップランプや、AE86、70/80スープラ、アルテッツァ、R32~R34スカイライン(GTR)、S13~S15シルビア(180SX)などのネオクラシック車のマップランプにもおすすめ!。・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。
    用途マップランプなど適合極性有:底面+側面ー電圧(V)12~17消費電力(W)1.9口金BA9s 平行ピン全光束(Lm)220色温度(K)6500