9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision 電源供給USB給電 露光調節外部同期 or プログラマブル
1台
79,980 税込87,978
30日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
種類カメラ本体 適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af) 電源供給Power over Ethernet / 12V電源 露光調節外部同期 or プログラマブル カラーモードモノクロ
1台
58,980 税込64,878
30日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
露光調節外部同期 or プログラマブル 電源供給Power over Ethernet / 12V電源 適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af) 種類カメラ本体 カラーモードカラー
1台
63,980 税込70,378
30日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
露光調節外部同期 or プログラマブル 電源供給USB給電 適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision 種類カメラ本体 カラーモードモノクロ
1台
74,980 税込82,478
30日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
シャッターglobal ピクセル5.5×5.5μm 種別- 出力8/12bit 露光調節外部同期 or プログラマブル 電源供給USB給電 適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision 種類カメラ本体 カラーモードモノクロ レンズマウントCマウント
1台
329,800 税込362,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
シャッターglobal 種別- 出力8/12bit 露光調節外部同期 or プログラマブル 電源供給Power over Ethernet / 12V電源 適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af) 種類カメラ本体 カラーモードモノクロ(近赤外領域強化センサー) レンズマウントCマウント
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
走査方式プログレッシブ
1個ほか
127,900 税込140,690
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
種類カメラ本体 対応USB3Vision
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

関連カテゴリ