カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
- メカニカル部品(26)
- 機構部品(20)
- 科学研究・開発用品(18)
- 作業工具(16)
- 切削工具(8)
- 制御機器(5)
- 物流用品(5)
- 測定用品(5)
- 医療(5)
- 自動車純正部品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 建築金物(3)
- バッテリー・電装(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(100)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(19)
- シンコー(17)
- TRUSCO(7)
- ノーブランド(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- エスコ(3)
- スーパーツール(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 加茂精工(KAMO)(3)
- コーセル(2)
- コンドーテック(2)
- CKD(2)
- 谷口工業(2)
- 長野計器(2)
- ナンシン(2)
- SK(新潟精機)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ミニター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「BC-150」の検索結果

建築用コンパス BC-150
広島¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷鉛筆や各種マーカーをホールドする。ことができ、大きな円を描けます。丈夫で狂いにくい金属製です。全長:195mm 重量:126g コンパスの円数値:150mm。 ホルダー取付可能サイズ:Φ6-17mm
BC150 バイメタルカッター
ウイニングボアー¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)13刃先径(Φmm)150(ツバ取り仕様)有効長(mm)33刃厚(mm)0.8
強力B型クランプ
(92件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
シャコ万力(バーコ型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様パーカー仕上げ、鍛造品材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類シャコ万力
シャコ万力(バーコ型)
スーパーツール(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281丁当日出荷から翌日出荷早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
業務用ブースターケーブル
Meltec(大自工業)(13件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。用途ブースターケーブル仕様生産物賠償責任(PL)保険付材質CCA(銅約64%)電圧(V)12/24
シャコ万力B(バーコ)型
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様JIS表示認定工場製材質(本体)炭素鋼(S55C)種類シャコ万力
車輪ゴム車(ベアリング入り)
ナンシン(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷STCシリーズ交換用(B入)材質(車輪)鋼板ホイル・ゴム車輪適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKCボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー¥53,980~税込¥59,378~1台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)
スーパーツール(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌日出荷大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力仕上メタリックグレー焼付塗装
メタルボーラーミニカッター
ミヤナガ¥3,198税込¥3,5181本当日出荷適合機種HiKOKI Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA、日東工器 アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22適合材鋼板・ステンレス板など
ボルト型コネクタ
東神電気¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から3日以内出荷取付・取外しは特別な工具を必要とせず、スパナ等で容易に行え、工事時間の短縮が図れます。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒材質(座金)JIS H3250 銅及び銅合金の継目無管
クイックバークランプ
trad(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から翌日出荷締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付材質本体:ナイロン
ギアバークランプ
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼材質(本体)ナイロングラスファイバー種類バークランプ最大締付力(kg)1602018年トラスコ掲載ページ4 1797
車輪、モノマーキャスティングナイロン車
ナンシン¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷から8日以内出荷STMシリーズ交換用仕様ラジアルベアリング使用材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン適合品番STM・SKM・SKM-T
セラミックコーティングニッパ
VICTOR(花園工具)¥5,098税込¥5,6081丁当日出荷セラミックコートを施した先端部で、弱電作業における狭所での短絡を防止します。スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼長さ(mm)152寸法(mm)152×51×44色イエロー質量(g)112切断能力(mm)鉄線:Φ1.6●銅線:Φ2.6バネ無
ブレーキオイルブリーダ吊り下げ式
KOTO¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷ボンネットの奥にあるマスターシリンダーや1BOX等の室内に設置されているマスターシリンダーにブレーキオイルを簡単に補充します。 ノズルが曲がったまま固定できるのでセットがとても簡単です。 容量は1リットルと手軽な大きさです。質量(kg)0.64タンク容量(L)1ケース寸法(mm)320×230×120危険物の類別非危険物
3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から10日以内出荷シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。 シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
シャコ万力(バーコ型)用部品
TRUSCO¥829~税込¥912~1個当日出荷用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。2018年トラスコ掲載ページ4 1767
高輝度バー照明 OPBシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥5,650税込¥6,2151台当日出荷から5日以内出荷照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
【キャスター単品】NTC-7548/NTC-7548Z専用 キャスター 大型タイヤ 直径15cm
日東¥3,798~税込¥4,178~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷オフロード台車 NTC-7548/NTC-7548Z専用キャスター。自在、固定の2タイプ。芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能。直径15cmの大型タイヤ。用途NTC-7548/NTC-7548Z専用 キャスター 大型タイヤ 直径15cm材質取付座:スチール(三価ユニクロ仕上)/車輪:ゴム
200ml検査用コップN
栄研化学¥41,980税込¥46,1781セット(500個)5日以内出荷密閉フタがついていますので持ち運びに便利で、広範囲にわたる検体サンプリングが行えます。材質本体/キャップ:PS/EVA
3次元ブラケット(ジョインベース) 丸穴タイプ BC-001 BC15-001W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類形状丸穴タイプ BC-001A18色ホワイトW22B33G18Φd115ΦD129Φd215締付ねじ2-M5
【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー(3件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)260~850タイプベタ棚材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0サービス分類オーダー・加工