カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
  • メカニカル部品(32)
  • 機構部品(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 作業工具(16)
  • 制御機器(10)
  • 切削工具(8)
  • 物流用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 医療(4)
  • 建築金物(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc150」の検索結果

249件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BC150 バイメタルカッター ウイニングボアー

    BC150 バイメタルカッター

    ウイニングボアー
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。
    用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)13刃先径(Φmm)150(ツバ取り仕様)有効長(mm)33刃厚(mm)0.8
  • 強力B型クランプ モノタロウ

    強力B型クランプ

    モノタロウ(93件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
    用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
  • シャコ万力(バーコ型) スーパーツール

    シャコ万力(バーコ型)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
    材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
  • シャコ万力(バーコ型) TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
    仕様パーカー仕上げ、鍛造品材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類シャコ万力
  • 業務用ブースターケーブル Meltec(大自工業)

    業務用ブースターケーブル

    Meltec(大自工業)(13件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    当日出荷
    DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
    用途ブースターケーブル仕様生産物賠償責任(PL)保険付材質CCA(銅約64%)電圧(V)12/24
  • シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCO

    シャコ万力B(バーコ)型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1丁
    当日出荷
    工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
    用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様JIS表示認定工場製材質(本体)炭素鋼(S55C)種類シャコ万力
  • 車輪ゴム車(ベアリング入り) ナンシン

    車輪ゴム車(ベアリング入り)

    ナンシン(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    STCシリーズ交換用(B入)
    材質(車輪)鋼板ホイル・ゴム車輪適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKCボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
  • メタルバークランプ ムラテックKDS

    メタルバークランプ

    ムラテックKDS(5件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
    用途木工などでの締付・拡張・仮止めに最大締付力(kg)350
  • 建築用コンパス SK(新潟精機)

    建築用コンパス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
    用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。材質炭素工具鋼先端焼入処理取付可能寸法(mm)マーカーホルダ/Φ6~7
  • 建築用コンパス BC-150 広島

    建築用コンパス BC-150

    広島
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    5日以内出荷
    鉛筆や各種マーカーをホールドする。ことができ、大きな円を描けます。丈夫で狂いにくい金属製です。全長:195mm 重量:126g コンパスの円数値:150mm。 ホルダー取付可能サイズ:Φ6-17mm
  • キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー

    キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)

    シンコー
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0
  • メタルボーラーミニカッター ミヤナガ

    メタルボーラーミニカッター

    ミヤナガ
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    適合機種HiKOKI Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA、日東工器 アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22適合材鋼板・ステンレス板など
  • ボルト型コネクタ 東神電気

    ボルト型コネクタ

    東神電気
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付・取外しは特別な工具を必要とせず、スパナ等で容易に行え、工事時間の短縮が図れます。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒材質(座金)JIS H3250 銅及び銅合金の継目無管
  • 鍛造製 B型シャコ万力 CRAB TOOL

    鍛造製 B型シャコ万力

    CRAB TOOL
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
    用途対象物の固定に。
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ2.3 ミニター

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ2.3

    ミニター
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット Φ2.3 ミニター

    ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット Φ2.3

    ミニター
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • NMB ロードセル NMB(ミネベア)

    NMB ロードセル

    NMB(ミネベア)
    ¥148,800~税込¥163,680~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    用途B型シャコ万力用のキャップ・リングです。
  • ギアバークランプ TRUSCO

    ギアバークランプ

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。
    材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼材質(本体)ナイロングラスファイバー種類バークランプ最大締付力(kg)1602018年トラスコ掲載ページ4 1797
  • 車輪、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン

    車輪、モノマーキャスティングナイロン車

    ナンシン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    STMシリーズ交換用
    仕様ラジアルベアリング使用材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン適合品番STM・SKM・SKM-T
  • クイックバークランプ trad

    クイックバークランプ

    trad(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付
    材質本体:ナイロン
  • ブレーキオイルブリーダ吊り下げ式 KOTO

    ブレーキオイルブリーダ吊り下げ式

    KOTO
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷
    ボンネットの奥にあるマスターシリンダーや1BOX等の室内に設置されているマスターシリンダーにブレーキオイルを簡単に補充します。 ノズルが曲がったまま固定できるのでセットがとても簡単です。 容量は1リットルと手軽な大きさです。
    質量(kg)0.64タンク容量(L)1ケース寸法(mm)320×230×120危険物の類別非危険物
  • セラミックコーティングニッパ VICTOR(花園工具)

    セラミックコーティングニッパ

    VICTOR(花園工具)
    ¥5,098税込¥5,608
    1丁
    当日出荷
    セラミックコートを施した先端部で、弱電作業における狭所での短絡を防止します。スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。
    用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼長さ(mm)152寸法(mm)152×51×44色イエロー質量(g)112切断能力(mm)鉄線:Φ1.6●銅線:Φ2.6バネ無
  • ビックカート アオノ

    ビックカート

    アオノ(3件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    小型軽量の運搬機です。床置きコンテナーBOXをそのまま手付けず、すくい上げ、手軽に目的地に移動できます。
    爪幅G(mm)22 (下降時)/22 (上昇時)特性軽量
  • 電源分配ハーネス NAVC(ナビック)

    電源分配ハーネス

    NAVC(ナビック)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    トヨタ車(10P)の純正配線から電源を取り出すことができます
    用途トヨタ車(10P)の電源取り出し時に使用タイプ10Pハーネスメーカートヨタピン数(ピン)10P再生紙使用マーク適合
  • メタルボーラー MINI ミヤナガ

    メタルボーラー MINI

    ミヤナガ
    ¥17,980税込¥19,778
    1パック(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    適合材鋼板・ステンレス板など
  • 3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。 シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
  • 3次元ブラケット ダブルタイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット ダブルタイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • シャコ万力(バーコ型)用部品 TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)用部品

    TRUSCO
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。2018年トラスコ掲載ページ4 1767
  • シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
  • 平行ブロック 日本オートマチックマシン(JAM)

    平行ブロック

    日本オートマチックマシン(JAM)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
  • 【キャスター単品】NTC-7548/NTC-7548Z専用 キャスター 大型タイヤ 直径15cm 日東

    【キャスター単品】NTC-7548/NTC-7548Z専用 キャスター 大型タイヤ 直径15cm

    日東
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    オフロード台車 NTC-7548/NTC-7548Z専用キャスター。自在、固定の2タイプ。芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能。直径15cmの大型タイヤ。
    用途NTC-7548/NTC-7548Z専用 キャスター 大型タイヤ 直径15cm材質取付座:スチール(三価ユニクロ仕上)/車輪:ゴム
  • 【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)

    シンコー(3件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    翌々日出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)260~850タイプベタ棚材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0サービス分類オーダー・加工
  • 高輝度バー照明 OPBシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    高輝度バー照明 OPBシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥5,650税込¥6,215
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
    用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
  • 200ml検査用コップN 栄研化学

    200ml検査用コップN

    栄研化学
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(500個)
    5日以内出荷
    密閉フタがついていますので持ち運びに便利で、広範囲にわたる検体サンプリングが行えます。
    材質本体/キャップ:PS/EVA
  • 3次元ブラケット(ジョインベース) 丸穴タイプ BC-001 BC15-001W 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット(ジョインベース) 丸穴タイプ BC-001 BC15-001W

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    ・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
    形状丸穴タイプ BC-001A18色ホワイトW22B33G18Φd115ΦD129Φd215締付ねじ2-M5
  • 強力クランプ (プラスチック製) エスコ

    強力クランプ (プラスチック製)

    エスコ
    ¥905税込¥996
    1個
    翌日出荷
    平行につかめます。ボディに強力なバネが入っています。スイベルヘッド付、V字溝があります。
    材質【本体・クランプ部分】プラスチック
  • ダウンライトマンホルソー DBCシリーズ スエカゲツール(Pro-Auto)

    ダウンライトマンホルソー DBCシリーズ

    スエカゲツール(Pro-Auto)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • 酸素ボンベキャリー TRUSCO

    酸素ボンベキャリー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    直径140mmのボンベ(1500L)を2本収納可能です。
    トラスコ品番160-7756材質スチール(紛体塗装)質量(kg)8.5高さ(mm)745奥行(mm)265間口(mm)405キャスターΦ75mm対角ストッパー付収納本数(本)2適合ボンベ径140mm(1500L型)